カテゴリ

  • 農業機械(80)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
  • メカニカル部品(74)
  • バイク純正部品(31)
  • 医療(23)
  • 自動車純正部品(19)
  • 作業服(19)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 作業工具(12)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 安全標識(9)
  • 切削工具(8)
  • 電動工具(8)
  • 制御機器(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 研磨材(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 手袋(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 測定用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • カー用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「313l」の検索結果

487件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-313L3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-313L3)

    SMC
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-313L4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-313L4)

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-313L4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-313L4)

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-313L2) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-313L2)

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(2) kgf/cm^2
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-313L5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-313L5)

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(5) kPa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-313L3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-313L3)

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-313L5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-313L5)

    SMC
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • スコッチ 透明梱包用テープ313 3M(スリーエム)

    スコッチ 透明梱包用テープ313

    3M(スリーエム)(106件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(3巻)
    当日出荷
    透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。 上から字が書けます。 重ね貼りができます。
    用途宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。 軽~中梱包主な用途梱包用テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
  • No.310グリップ(ソフトタイプ) SHOWA(ショーワグローブ)

    No.310グリップ(ソフトタイプ)

    SHOWA(ショーワグローブ)(163件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1パック(3双)
    当日出荷
    特殊配合の天然ゴムで、独自のパターンを施し、強力なグリップ力と耐久性を実現。 背抜き加工で通気性バツグン。疲れにくい、内側わん曲手型。 柔らかく良く伸びるシームレス10ゲージ原手。特殊ディッピング製法により、指の曲げ伸ばしもスムーズ。 ゴム糸を袖口に向かって、すり鉢状に編みこんでいるので、手首部分がほどよく締まる。 抗菌防臭加工で汗臭くなりにくい。
    用途運送、物流業 土木建設業 清掃、サービス業 園芸、造園業 倉庫作業 引越、宅配業 ピッキング作業 荷物運搬作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(159件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(35件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • 深溝玉軸受 6300番台 LU NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 LU

    NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
  • 天然ゴム背抜き手袋 メジャーローブライト TOWA(東和コーポレーション)

    天然ゴム背抜き手袋 メジャーローブライト

    TOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1双
    当日出荷
    ピタッと吸着してつかみやすい、特殊スベリ止めマイクロフィニッシュ加工を施しています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。ロングタイプの袖口で、手首までしっかりカバーします。引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
    用途運送業、倉庫内作業、建築土木業。機械製造、組立作業。農作業、園芸などに。材質【編手】ポリエステル 【すべり止め部】天然ゴム厚さ(mm)約1.2ゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 深溝玉軸受 6300番台 接触シール形(LLU) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 接触シール形(LLU) C3隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(58件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-
  • UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCF 角フランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
    形状角フランジ形
  • 深溝玉軸受 6300番台 非接触シール形(LLB) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 非接触シール形(LLB) C3隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(26件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • 深溝玉軸受 6300番台 LLU C3/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 LLU C3/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(28件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
  • コンバーター (L313) MAZDA(マツダ)

    コンバーター (L313)

    MAZDA(マツダ)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
  • JIS配管識別方向表示ステッカー ユニット

    JIS配管識別方向表示ステッカー

    ユニット(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1組(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    仕様裏面粘着材質アルミ取付方式ステッカー
  • アンギュラ玉軸受 7300番台 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 7300番台

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • サロペット GRACE ENGINEER’S
    グレー
    ブルー
    グリーン

    サロペット

    GRACE ENGINEER’S(3件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    カジュアル感を残しつつ、作業性と機能を追求した新感覚のサロペット。オールシーズン使用可能なポリエステルと綿の混紡生地を使用した、金具が表に出ていないサロペットを求めるユーザーの声から企画開発されたプロ仕様。落下防止のファスナー付き胸ポケットや自然な動作で取り出しやすい太もものポケットと首脳製も高く、開脚しやすいクライミングカットに膝3Dカットと至れり尽くせりな仕様。また、あるとないとでは全然違う右脇部の着脱用ファスナーも快適。コーディネート次第でオンオフ使える万能サロペットです。
  • UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFL ひしフランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状ひしフランジ形適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
  • 天然ゴム背抜き手袋 トワロン

    天然ゴム背抜き手袋

    トワロン
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(10双)
    当日出荷
    ピタッと吸着してつかみやすい、特殊スベリ止めマイクロフィニッシュ加工を施しています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。ロングタイプの袖口で、手首までしっかりカバーします。引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
    用途運送業、倉庫内作業、建築土木業。機械製造、組立作業。農作業、園芸などに。材質繊維部:ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム厚さ(mm)1.2色グレー、リスト:べージュサイズL全長(cm)25中指長(cm)7.3手のひらまわり(cm)18ゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極太ハンドルカバー 鼓星 (オリオン) エナメルレザー MAD MAX(マッドマックス)
    グリーン
    パープル
    ブラウン
    ブラック
    ブルー
    レッド

    極太ハンドルカバー 鼓星 (オリオン) エナメルレザー

    MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
    絶品。新たなエナメル素材が魅せる「色の変化」と「贅沢すぎる輝き」。 贅沢な輝きと人気のWステッチデザイン。 見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。 手にしっくりなじみ、初めてハンドルカバーを装着する方にも運転のしやすさはご納得いただけると思います。 新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオンも気になりません。
  • 深溝玉軸受 6300番台 開放形 L1C3 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 開放形 L1C3

    NTN(エヌティーエヌ)(8件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列ベアリング番台6300
  • 深溝玉軸受 6300番台 LB NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 LB

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • UC-L3 ユニット用玉軸受(円筒穴・三重シール) FYH(日本ピローブロック)

    UC-L3 ユニット用玉軸受(円筒穴・三重シール)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    三重シールとは、鋼板製シールド板に三重リップのシールを加硫接着させた構造のものです。 三重リップによって、塵埃・汚水などが軸受内部へ侵入するのを強力に阻止し、厳しい環境条件のなかでも軸受の寿命を確保します。 三重シールは軸受の外輪に取り付けられているので、三重シールユニットの取扱いは普通品とまったく同一です
    形状UCRoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 油関係 日本緑十字社

    JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 油関係

    日本緑十字社
    ¥1,998税込¥2,198
    1組(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質アルミステッカー取付方式ステッカー
  • UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • 組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DB NTN(エヌティーエヌ)

    組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DB

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1組
    当日出荷から9日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • UK ユニット用玉軸受(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UK ユニット用玉軸受(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    給油機構を備えた球状外径面の外輪とテーパ穴内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。 密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。 軸との固定は、アダプタを用いて行います。
    形状UK
  • インパクト用ディープソケット 差込角9.5mm トップ工業

    インパクト用ディープソケット 差込角9.5mm

    トップ工業
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCT テークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCT テークアップ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
    形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
  • 深溝玉軸受 6300番台 LLB CM/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 LLB CM/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(9件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
  • 予防衣長袖 139 KAZEN
    ホワイト
    オレンジ
    グリーン
    ピンク
    ブルー

    予防衣長袖 139

    KAZEN(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    首ひもで調節可能なミドル丈エプロン。軽くて通気性がよく、長時間着用しても疲れません。袖口ゴム入り
    生地ブロード
  • WL5型 座付水栓エルボ オンダ製作所

    WL5型 座付水栓エルボ

    オンダ製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 壁取出し用の継手。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75
  • 深溝玉軸受 6300番台 LLB C3/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 LLB C3/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • オールマイティーツナギ サマー ミックスグレー GRACE ENGINEER’S

    オールマイティーツナギ サマー ミックスグレー

    GRACE ENGINEER’S
    ¥3,998税込¥4,398
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    人気の特許取得ヒップオープン「GRACE BACK」機能付きで、お手洗い時のストレスからも解放。お求めやすいプライスで人気なオールマイティーツナギの夏用モデル。カラー・サイズ展開は通年モデル(GE-855)と共通。会社やチームで揃えてのユニフォーム使いも可能。
    仕様【コイルファスナー】前立て・ヒップオープン、【マジックテープ】胸ポケット・袖口・前立てヒヨク、【樹脂ボタン】ウエストアジャスター色ミックスグレー素材ポリエステル35%・綿35%(目付量150g/m2・生地厚3)
  • 衿付調理衣長袖 T65C KAZEN
    ブルー
    ホワイト

    衿付調理衣長袖 T65C

    KAZEN(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様O-157対応制菌加工混率(%)ポリエステル65、綿35素材ブロード生地性能O-157対応制菌加工
  • UCC カートリッジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCC カートリッジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。
    形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~213・X05~X12・305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8