曜日別特売

オールマイティーツナギ サマー ミックスグレー

オールマイティーツナギ サマー ミックスグレー - GRACE ENGINEER’S

人気の特許取得ヒップオープン「GRACE BACK」機能付きで、お手洗い時のストレスからも解放。
お求めやすいプライスで人気なオールマイティーツナギの夏用モデル。
カラー・サイズ展開は通年モデル(GE-855)と共通。
会社やチームで揃えてのユニフォーム使いも可能。

仕様
【コイルファスナー】前立て・ヒップオープン、【マジックテープ】胸ポケット・袖口・前立てヒヨク、【樹脂ボタン】ウエストアジャスター
色
ミックスグレー
素材
ポリエステル35%・綿35%(目付量150g/m2・生地厚3)
内容量
1着
全13種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
股下(cm)
身長(cm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75014025GE-837-31-SSSS158-163709444
¥8,000
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
75014050GE-837-31-SS163-168729846
¥8,000
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
75014068GE-837-31-MM168-1737410248
¥8,000
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
75014086GE-837-31-LL173-1787610650
¥8,000
¥3,998
¥4,398(税込)
当日出荷
75014156GE-837-31-2L2L178-1837811052
¥8,000
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
75014165GE-837-31-3L3L183-1888011454
¥8,000
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
75014181GE-837-31-4L4L188-1938211856
¥8,000
¥4,498
¥4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
75014190GE-837-31-5L5L193-1988212258
¥8,000
¥4,798
¥5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75014199GE-837-31-BLBL173-1787413456
¥8,000
¥4,798
¥5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75014208GE-837-31-B2LB2L178-1837614058
¥8,000
¥4,798
¥5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75014217GE-837-31-B3LB3L183-1887814660
¥8,000
¥4,798
¥5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75014226GE-837-31-B4LB4L188-1938015262
¥8,000
¥4,798
¥5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75014235GE-837-31-B5LB5L193-1988015864
¥8,000
¥4,798
¥5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする