カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 農業機械(3)
- 厨房用品(2)
- テープ(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「315l050」の検索結果

タイミングベルト L050形
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅50ベルト形L
シンクロベルト L050形
バンドー化学(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。材質ゴムベルト幅(mm)12.7種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形L
パワーグリップタイミングベルト L050形
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥2,698税込¥2,9681本3日以内出荷から42日以内出荷同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.43ベルト呼び幅50材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
足長Uボルト
昭和コーポレーション¥169税込¥1861個当日出荷から5日以内出荷通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質ユニクロメッキ
シルバーシンク(前処理用つけおきシンク)
ハイサーブウエノ¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷シンク有効寸法:340×190×H310シンク容量(使用水量目安):15~20Lシルバーバスケット:315×153×H120電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1KW温度調節:30℃~90℃(サーモスタット)プラグ形状:接地2P 15A電源コード:1.5m排水バルブ:15A(ステンレスフレキホース50cm付)質量:約16kg。洗浄機だけでは簡単に落ちないガンコなチーズや油汚れ、茶しぶなどを落としやすくする為の、前処理用つけおきシンクです。高温が保てるヒーター付きなので洗浄剤が溶けやすく洗浄能力を充分に引き出しますので、効率よく作業できます。スリムでコンパクトなので置き場に困りません。専用のシルバーバスケットは仕切が取り外しできますので用途にに合わせてご使用できます。作業方法1.シンク内に水を入て温水を作ります。2.汚れたナイフ、フォーク類をシルバーバスケットに入れてシンク内へ。3.前処理用洗浄剤を投入して高温を維持したまま約20~30分つけおきします。4.つけおき終了(この時点でおおよその汚れは洗浄されています。)5.仕上に洗浄機に入れて、最後の汚れと洗浄剤をすすぎます。材質ステンレス幅(mm)382高さ(mm)800奥行(mm)240TKG品番9-0788-1001TKG品番(2017)6-0702-0501
スムースクリーンカット牛刀包丁180ふっ素加工
パール金属¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷材質表面加工/ふっ素樹脂加工 刃身:ハイカーボンステンレス鋼 刃の形状:両刃 ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)質量(g)90寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×50×15
アロンバンド
BIGM(丸山製作所)¥189税込¥2081個8日以内出荷規格CV-250A図解NoBSA-650C -1シリーズ オプション ホイールアングルセンサ部品_No.13、KBM-410 薬液配管部品_No.100、BSM-640SLT 12M オプション2 (電動センタバルブ)2016年10月~部品_No.15、MSB080部品_No.25、BSA-650C -1シリーズ オプション2 畝間散布装置5連部品_No.78、BSA-950-1 -2シリーズ サイド噴頭部品_No.38、BSM-640SLT-B 12M オプション2 (電動センタバルブ)~2016年9月部品_No.15、MSB2200R ポンプ部品_No.7、BSA-536シリーズ -A オプション 畝間散布装置5連部品_No.83、MSB2200TRLI-50 ポンプ部品_No.2、MSB110S MSB110S部品_No.38、MS315MC-1(60HZ) フレーム部品_No.38、G-5 530L 噴頭部(1)部品 アロンバンド_No.8、GS17EMSR 付属品部品 アロンバンド_No.7、G-4 希望付属品-2部品 アロンバンド_No.22など
ウエコミボルト
BIGM(丸山製作所)¥899税込¥9891個8日以内出荷規格M8X110X11X18部品名称ウエコミボルト図解NoMS315EW-1 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.33、GKSL3315R1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、MRS90-502BSLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.34、MSA415R4C-125(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.35、MSA415R4C-1(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.35、MSV415R2L(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.34、MS415R4CF-1(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.35、MSV415L(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.34、MS415R8CF-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.36、MS315MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.32、MS315EA 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.32など
チヨウアツベンサツク
BIGM(丸山製作所)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷部品名称チヨウアツベンサツク図解NoMS315MC-1(60HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.32、SD41 付属品,希望付属品部品_No.23、MS413 -A 付属品,希望付属品部品_No.21、MSV415L(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.32、MS415MC-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.32、MSA415R8C-RV(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.33、MS410EW-3M-A ハリマーク,フゾクヒン,オプション部品_No.20、MS415R4CF-1(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.33、MRS75-503 動力噴霧機(チョウアツベン ハキダシベン)部品_No.31、MS315MC-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.32、MLSA415R4C(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.33、MSV415L-1(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.33など
ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNO.501L
日東電工(旧:Permacel)¥71,980税込¥79,1781箱(3巻)24日以内出荷エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。低温接着性にすぐれ、冬場にも安定した性能を発揮します。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。用途ウレタンフォーム他の接着用。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)5テープタイプ手で切断可能