カテゴリ
- 物流用品(54)
- メカニカル部品(40)
- 空調・照明・電設資材(30)
- ねじ・ボルト・釘(26)
- 配管・水廻り設備部材(23)
- 制御機器(20)
- 切削工具(16)
- 農業機械(16)
- 機構部品(13)
- 自動車補修部品(12)
- 溶接用品(10)
- バイク部品(6)
- 電気材料(6)
- 作業工具(6)
- カー用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- オフィス家具(3)
- 安全標識(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建築金物(3)
- 自転車部品(3)
- 家電(3)
- 電動工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 測定用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- ハンマーキャスター(51)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- コンサス(16)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- TRUSCO(11)
- エスコ(10)
- 岩田製作所(7)
- NTN(エヌティーエヌ)(7)
- KANA(片山チエン)(6)
- ネグロス電工(6)
- 三ツ星ベルト(6)
- ポップリベット・ファスナー(6)
- 廣杉計器(6)
- イマオコーポレーション(5)
- サンドビック(5)
- 椿本チエイン(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「315s」の検索結果

ステンレス 315S自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)形状自在車S型式315S自在車取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315S・自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状自在車S取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315S・自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車S型式315S自在車車輪幅(mm)26取付方式平付旋回金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)8.8特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車) ストッパー付
ハンマーキャスター¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から翌々日出荷オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。ストッパー回転ストッパー付特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター(オールステンレス)315S
ハンマーキャスター¥2,498税込¥2,7481個当日出荷耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製。材質オールステンレスタイプ旋回式 ストッパー付取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58旋回半径(mm)68使用車輪429S0S-NRB取付高H(mm)93取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)28
ステンレス315S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入)
ハンマーキャスター¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から10日以内出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)形状自在車S取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター 315Sシリーズ 自在SP付 ナイロンB入車 オールステンレス
ハンマーキャスター¥2,498税込¥2,7481個当日出荷耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。仕様許容荷重(kgf):71.4トラスコ品番337-1524材質金具:ステンレス、車輪:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)25車輪429S0S-NRB取付高H(mm)85取付ピッチY(mm)42許容荷重(daN)70取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)65取付穴径(mm)8.8取付ピッチX(mm)55取付座B(mm)58
ステンレス315S・自在車(フェノール一体車輪)ストッパー付
ハンマーキャスター¥2,098~税込¥2,308~1個5日以内出荷から8日以内出荷取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス315S・自在車ストッパー付(耐熱ゴム車・B入)
ハンマーキャスター¥23,980~税込¥26,378~1個6日以内出荷材質(車輪)アルミホイールニトリルゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)38金具仕上ステンレス取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)キャスタータイププレート式自在車キャスター
ステンレス315S・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪・B入)
ハンマーキャスター¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷から10日以内出荷取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315S・自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付 平付旋回
ハンマーキャスター¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状自在車S型式315S自在車車輪径(Φmm)50質量(g)340材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付高(mm)70取付方式平付旋回金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58車輪No.427S-RD50旋回半径(mm)61ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)26取付ピッチ(mm)55×42許容荷重(daN)50取付穴径P(Φmm)8.8特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 大巻
3M(スリーエム)(20件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです。 貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。 テープの上から文字が書けます。テープ厚さ(mm)0.058
スタンダードセパレートカラーSUS304
岩田製作所(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
複列アンギュラ玉軸受 5200番台
NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)¥41,077税込¥45,1851個当日出荷から6日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
天然ゴム背抜き手袋 WITHGARDENフローラ
TOWA(東和コーポレーション)(4件のレビュー)¥499税込¥5491双当日出荷天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。 ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。 ニオイや菌の増殖を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。 カラーバリエーションが豊富で、選べる楽しさが満載です。 背抜きコーティングのため、通気性に優れています。 屋外作業も紫外線からしっかりガードします。用途ガーデニング、農業、園芸、酪農、収穫、荷運び、引越し、運搬作業、倉庫内作業、農機具の扱い、土木建築作業、組立作業、建設機械操作などRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から3日以内出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
アクリ板
アクリサンデー¥929~税込¥1,022~1枚当日出荷から4日以内出荷比重はガラスの約半分で、強さは普通ガラスの10数倍です。割れにくく、万一破損してもガラスのように大きく破片の飛び散ることがありません。
POPスタンダードナット スモールフランジ AFH SF(アルミ)(パック品)
ポップリベット・ファスナー(3件のレビュー)¥399税込¥4391パック(5個)当日出荷から翌々日出荷材質アルミ寸法P(mm)0.5
製図用シャープペンシル PG-METAL350
ぺんてる(アストラム)(2件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷から3日以内出荷ぺんてるの製図用シャープペンで長年愛されてきたプロ仕様の性能を、日常使いできるエントリーモデルです。メタルグリップを採用した低重心設計だから、紙に押し付ける余計な力が必要なく、軽い筆圧でクッキリ書く事ができます。グリーン購入法適合
スタンダードスリットカラーSUS304
岩田製作所(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本RoHS指令(10物質対応)対応
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジあり
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から12日以内出荷種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
ハイセット(ナット・山座金・止水パッキン)
サカタ製作所(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(75個)当日出荷から7日以内出荷ナット・山座金・フェルトパッキンがひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。パッキンフェルト+防水材
POPスタンダードナット スモールフランジ SFH SF(鉄/三価ホワイト)(パック品)
ポップリベット・ファスナー¥469税込¥5161パック(5個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄表面処理三価ホワイト寸法P(mm)0.5
スリットカラー 2ネジ穴付タイプ
岩田製作所(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から6日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本RoHS指令(10物質対応)対応
自動調心玉軸受 2300番台
NTN(エヌティーエヌ)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から6日以内出荷外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
バンドバックル付フープ(枝電路用)
ノムラ¥2,298税込¥2,5281袋(50個)当日出荷船舶の電線固縛材で主に枝電路用にお使い頂いております用途バックルと帯金(フープ)が一体化しているのでそのまま電線と支持材を固縛出来ます型式D型板厚t(mm)バックル:1、帯金:0.3板幅(mm)B:14
ステンレスキャスター 315SA・自在車(ナイロン一体車輪)ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
自動調心玉軸受 1300番台
NTN(エヌティーエヌ)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から6日以内出荷外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シャフトカラースリットタイプ
KANA(片山チエン)(4件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷から4日以内出荷スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。材質機械構造用炭素鋼付属品ボルト1本種別スリット表面処理黒染