形状1段
色灰
定格絶縁電圧(V)AC・DC 500
取付け方法DIN35mm
定格通電電流(A)17
結線方式スプリングロック
適合圧着端子DIN46228-4準拠
電線むき長さ(mm)10~11
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
チューブ内径(Φmm)63
種別部品
主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
仕様ELVおよびRoHS対応済み
適合プラグ:3191-Pターミナル:1189、1381、1433
種別圧着ハウジング
形状両用
ピッチ(mm)6.7
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107
定格電圧(V)600(最大)
耐電圧AC1500V/1分間
寸法F(mm)-
寸法E(mm)-
寸法G(mm)-
材質(ハウジング)ナイロン66
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
難燃性UL94V-2
挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり)
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可
電線挿入角度ストレート
パネルマウント不可
コンタクト挿入力22.2N(4.99lb)(最大、1極あたり)
コンタクト保持力89.00N(20.01lb)(最小、1極あたり)
抜去力4.45N(1.00lb)(最小、1極あたり)
適合リセプタクル:3191-R1ターミナル:1190、1380、1434
種別圧着ハウジング
形状両用
ピッチ(mm)6.7
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107
定格電圧(V)600(最大)
耐電圧AC1500V/1分間
材質(ハウジング)ナイロン66
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
難燃性UL94V-2
挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり)
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可
電線挿入角度ストレート
コンタクト挿入力22.2N(4.99lb)(最大、1極あたり)
コンタクト保持力89.00N(20.01lb)(最小、1極あたり)
抜去力4.45N(1.00lb)(最小、1極あたり)
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
関連キーワード