カテゴリ
- バイク純正部品(12)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- メカニカル部品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- バイク部品(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
「31b-f3181-00」の検索結果

ボルト ヘキサゴンソケットヘッド 3D8-23181-00
YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷主な適合純正品番278-23181-50主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
ピストン フロントフォーク 5BN-23171-00
YAMAHA(ヤマハ)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
サスペンション&フォークオイル
YAMAHA(ヤマハ)(253件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1缶(1L)当日出荷低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
カットボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥389~税込¥428~1パック(9個)ほか当日出荷種別全ねじ材質鉄寸法S(mm)17表面処理ユニクローム頭部形状六角寸法K(mm)6ねじピッチ(山数/inch)16ねじの呼びW3/8ねじ山種類ウィット
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
鋼板製ピロー形ユニット
NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷軸受箱が精密プレスによる鋼板製で、軽量かつコンパクトでありながら大きな剛性をもたせていますので、取付スペースや重量に制約のある梱包用機器や、小型送風機、印刷機械、農業機械などに適しています。形状ピロー形ユニット
ヘッドボルトソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ヘッドボルトソケットはエンジンのシリンダーブロックとガスケット、シリンダーヘッドを固定するボルトの着脱専用ソケットです。
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじ
大阪魂(21件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(11個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質鉄ねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類ウィット
メタル スライド 4FM-23171-40
YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷主な適合純正品番3JD-23171-L0主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
メタル スライド 1 4FM-23125-40
YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷主な適合純正品番3LC-23125-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)