カテゴリ

  • 農業機械(248)
  • オフィス家具(54)
  • 作業工具(53)
  • 制御機器(34)
  • 物流用品(33)
  • 保管用品(31)
  • 研磨材(29)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • 清掃用品(24)
  • 電気材料(22)
  • 機構部品(18)
  • 安全用品(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • 建築金物(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 厨房用品(9)
  • 測定用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 安全標識(8)
  • 切削工具(8)
  • 事務用品(8)
  • 作業服(7)
  • 手袋(7)
  • 梱包用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 農具(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 塗料(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 安全保護具(5)
  • テープ(4)
  • 日用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 縫製用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)

「31ea」の検索結果

関連キーワード
830件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BI-カップラーEA ボディー(ソケット) BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ボディー(ソケット)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理使用流体鉱物性作動油
BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
表面形端子カバー(配線用遮断器・漏電遮断器) テンパール工業表面形端子カバー(配線用遮断器・漏電遮断器)テンパール工業
2,198税込2,418
1セット(20枚)
当日出荷から7日以内出荷
BIカップラー BRIDGESTONE(ブリヂストン)BIカップラーBRIDGESTONE(ブリヂストン)
19,900税込21,890
1個
当日出荷から14日以内出荷
3本組プライヤーセット エスコ3本組プライヤーセットエスコ
15,500税込17,050
1個
翌日出荷
仕様トレイ付セット内容・250mmウォーターポンププライヤー(コブラ) ・180mm強力型電工ペンチ ・160mm強力型ニッパー
テーブル 日東工業テーブル日東工業
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
テーブルの表面はポリエステル樹脂加工が施され色彩はクリーム色です。 フレーム及び取手にはアルミ型材を使用していますので、ラック本体にマッチします。 使用時には後部が上がらない様、固定金具(2コ)が付属されています。
付属品付属ねじなし表面処理前面パネル:アルマイト外形寸法D(mm)364.6RoHS指令(10物質対応)対応材質(テーブル)本体:化粧シート付木版15mm
BI-カップラーEA ボディー(ソケット) カラーロック付 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ボディー(ソケット) カラーロック付BRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から6日以内出荷
ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ カラーロック付 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ カラーロック付BRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
配線用遮断器(欠相保護付) リード線付 テンパール工業配線用遮断器(欠相保護付) リード線付テンパール工業
34,980税込38,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
極数3P定格使用電圧AC100/200V過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可素子数2E
菊形小鉢 スリーライン菊形小鉢スリーライン
769税込846
1個
5日以内出荷
料理を引き立て使いやすい器の彩シリーズに明るい色合いで目を引く小鉢が仲間入りしました。 丸型や角型や菊型などカジュアルな色彩の小鉢は他の器ともよく調和します。
適合P-301NI、P-301材質メラミン花霞/アイボリー容量(mL)150直径(Φmm)112高さ(mm)37シリーズ彩(いろどり)対応オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇電子レンジ×食器洗浄機消毒保管庫食器の種類和食器
菊形小鉢 スリーライン菊形小鉢スリーライン
709税込780
1個
5日以内出荷
料理を引き立て使いやすい器の彩シリーズに明るい色合いで目を引く小鉢が仲間入りしました。 丸型や角型や菊型などカジュアルな色彩の小鉢は他の器ともよく調和します。
適合P-301NI、P-302材質メラミン花霞/ピンク容量(mL)150直径(Φmm)112高さ(mm)37シリーズ彩(いろどり)対応オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇電子レンジ×食器洗浄機消毒保管庫食器の種類和食器
(531)カバー プラグ 31G EA スバル(531)カバー プラグ 31G EAスバル
639税込703
1個
5日以内出荷
(531)カバー シリンダー 31G EA スバル(531)カバー シリンダー 31G EAスバル
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)CKD(1件のレビュー)
13,200税込14,520
1個
当日出荷から29日以内出荷
接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
JIS互換性寸法・中性極2ねじ 漏電遮断器(地絡保護専用) テンパール工業JIS互換性寸法・中性極2ねじ 漏電遮断器(地絡保護専用)テンパール工業
4,898税込5,388
1個
当日出荷
定格電流(A)30寸法A(mm)80寸法C(mm)40寸法B(mm)90寸法D(mm)57接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能質量(kg)0.21JIS規格JIS C 8221 Ann2フレーム(AF)30定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5定格電圧(V)AC100-AC200極数・素子数3P0E接続方式表面形端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)
AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~) CKDAB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~)CKD
8,099税込8,909
1個
当日出荷から31日以内出荷
漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付  逆接用 テンパール工業漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付 逆接用テンパール工業
7,998税込8,798
1個
当日出荷から12日以内出荷
寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.21定格電圧(V)AC100/AC200寸法A(mm)80端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)90寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8動作時間(最大)0.1秒過電流引きはずし方式熱動逆接続不可(逆接専用ですので正接続はできません)極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30
AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から16日以内出荷
弁構造直動式ポペット構造
漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付  正接用 テンパール工業漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付 正接用テンパール工業(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
質量(kg)0.21接続可能電線(mm2)(最大)8動作時間(最大)0.1秒寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)定格電圧(V)AC100/AC200寸法A(mm)80端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)90寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動逆接続不可(逆接専用ですので正接続はできません)極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30
単3中性線欠相保護付漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付 テンパール工業単3中性線欠相保護付漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付テンパール工業
9,598税込10,558
1個
当日出荷から6日以内出荷
接続方式表面形動作時間(最大)0.1秒
漏電遮断器(欠相保護付) OC付  リード線付 テンパール工業漏電遮断器(欠相保護付) OC付 リード線付テンパール工業
39,980税込43,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/200接続方式表面形動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6漏電表示方式過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P・2E動作時間(s)(最大)0.1
絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-31 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-31渡辺電機工業
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~100μARoHS指令(10物質対応)対応
ポテンショメータ変換器(応答25ms) 渡辺電機工業ポテンショメータ変換器(応答25ms)渡辺電機工業
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高速アイソレータWSP-DE-31 渡辺電機工業高速アイソレータWSP-DE-31渡辺電機工業
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~100μARoHS指令(10物質対応)対応
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) 富士電機操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん)富士電機
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷から32日以内出荷
ランプ電圧(V)AC/DC24
2出力ポテンショメータ変換器(応答25ms)WSP-MSW-31 渡辺電機工業2出力ポテンショメータ変換器(応答25ms)WSP-MSW-31渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
入力信号501~10kΩRoHS指令(10物質対応)対応
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-31 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-31渡辺電機工業
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~100μARoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-31 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-31渡辺電機工業
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~100μARoHS指令(10物質対応)対応
[EA995CA-31用] フタ エスコ[EA995CA-31用] フタエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
フタロック付で本体とフタがしっかりロック。
用途45Lダストボックス用フタエスコ品番EA995CA-31F寸法(直径Φ×高さH)(mm)455×90エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号06128088
[EA941B-31用]つめ替え エスコ[EA941B-31用]つめ替えエスコ
835税込919
1個
翌日出荷
蚊成虫の駆除又は忌避用
仕様EA941B-31詰替用有効期間120日(960時間) (※1日8時間使用の場合です。)利用場所屋内屋外両用
クランクシヤフトアセンブリ 三菱クランクシヤフトアセンブリ三菱
31,980税込35,178
1個
14日以内出荷
フユ-エルチューブ 三菱フユ-エルチューブ三菱
689税込758
1個
14日以内出荷
フユ-エルタンク アセンブリ 三菱フユ-エルタンク アセンブリ三菱
14,980税込16,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
[EA819AS-31~54用]アーバー エスコ[EA819AS-31~54用]アーバーエスコ
780税込858
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AS-30
スロツトルワイヤ 三菱スロツトルワイヤ三菱
1,998税込2,198
1個
14日以内出荷
トツプカバー 三菱トツプカバー三菱
3,500税込3,850
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
フアンケ-ス 三菱フアンケ-ス三菱
2,998税込3,298
1個
14日以内出荷
コントロールパネル 三菱コントロールパネル三菱
27,980税込30,778
1個
14日以内出荷
[EA928AE-31用]替えシート エスコ[EA928AE-31用]替えシートエスコ
595税込655
1個
翌日出荷
仕様EA928AE-31用替シート
単3中性線欠相保護付 漏電遮断器 テンパール工業単3中性線欠相保護付 漏電遮断器テンパール工業
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷から12日以内出荷
単3中性線欠相保護付
定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続不可定格電圧(V)AC100/AC200極数・素子数3P2E
関連キーワード
...