6,369件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等 材質スチール+SUS304 外径(Φmm)32 仕様養生袋無し 厚さ(mm)1.2 仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Φ32イレクターパイプ。丈夫でサビに強いパイプです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
全長(mm)2000 パイプ径(Φmm)32 材質プラスチック被覆鉄パイプ 質量(g)1492 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
6,798 税込7,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,970 税込2,167
当日出荷

ステンレスを巻き付けた鋼管です。
用途ハンガーパイプや物干しなどに。 材質スチール(SUS304膜 0.1mm) 寸法許容差(mm)±0.25 仕上#400研磨(横目)
1本
890 税込979
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途 材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼 仕上#400鏡面研磨(横目) 仕様養生袋有り
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SUS304 仕様通し形(中間用) 形状直通 取付穴径直径3.5mm 全高(mm)185 プレート56mm 仕上ヘアーライン仕上げ
1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

材質アルミ/樹脂コーティング 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 長さ(m)4 形状パイプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ホワイト 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニバーサルジョイントとボルト・ナットが一緒になったお得なセットです。
セット内容ボルト・蝶ナットセット(M5×25mm)
1セット
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。 材質アルミ(A6063) 表面処理B2アルマイト
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
299 税込329
4日以内出荷

パイプはパイプ受に対し17mm以上乗せてご使用ください。
材質亜鉛ダイカスト・NBRゴム 付属品皿タッピングビス(2本/鉄ニッケルメッキ3.5x25mm) 安全荷重(kg)50(木下地に取り付けの例・本体のみの静止荷重) 仕上クロームメッキ
1個
779 税込857
3日以内出荷

材質SUS304 仕様木ねじ付 形状ソケット 仕上ヘアーライン仕上げ サイズ(mm)適用パイプ:32 プレート:60 穴径直径4mm
1個
255 税込281
当日出荷

1個
8,040 税込8,844
翌日出荷

材質SUS304 仕様通し形(中間用) 形状直通 取付穴径直径3.7mm 全高(mm)70.2 プレート60.4mm 仕上研磨仕上げ
1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

材質SUS304 仕様止め形(エンド用) 形状直止 取付穴径直径3.7mm 全高(mm)70.2 プレート60.4mm 仕上研磨仕上げ
1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

材質SUS304 仕様通し形(中間用) 形状直通 取付穴径直径3.5mm 全高(mm)92 プレート65mm 仕上ヘアーライン仕上げ
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

1個
8,040 税込8,844
翌日出荷

材質SUS304 仕様木ねじ付 形状ソケット 仕上鏡面仕上げ サイズ(mm)適用パイプ:32 プレート:47 穴径直径3.5mm
1個
4,950 税込5,445
翌日出荷

1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ32イレクターパイプと板、鉄板などの取付けに使用します。
用途Φ32イレクターパイプと板、鉄板などの取付けに使用します。 材質鉄(カチオン塗装) ブラック 質量(g)106
1個
659 税込725
当日出荷







材質スリップワッシャー:PVC、パッキン:MR 外径×内径×厚さ(mm)スリップワッシャー:36×32.5×0.5、パッキン:37×31×4 アズワン品番64-7858-88
1個
185 税込204
翌日出荷







仕様スリップワッシャー付 適合32mm排水金具全般 厚さ(mm)4 寸法内径:A=30mm、外径:B=34mm、厚さ:C=4mm 外径(Φmm)34
1個
128 税込141
欠品中