「32005x」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列円すいころ軸受 32005X NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 32005XNSK(日本精工)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)47幅B(mm)【内輪】15番号【NSK】HR32005XJ許容回転数(min-1[r.p.m])8000内径d(Φmm)25幅C(mm)【外輪】11.5幅T(mm)15呼び番号HR32005XJ基本定格荷重Cor(N)33000基本定格荷重Cr(N)27400
円すいころ軸受32000番台 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受32000番台NTN(エヌティーエヌ)(14件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から7日以内出荷
●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)10°を超え17°以下荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受32000番台 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受32000番台NSK(日本精工)(31件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受 SKF(日本エスケイエフ)単列円すいころ軸受SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から66日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
円すいころ軸受 32000形 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 32000形NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円すいころ軸受
円すいころ軸受(ベアリング) NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受(ベアリング)NTN(エヌティーエヌ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
円すいころ軸受は内輪,外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されています。このため,ころは軌道面上を真の転がり運動を行い,内輪軌道面と外輪軌道面から受ける合成力によって,内輪大つばに押しつけられて案内されています。ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重およびそれらの合成荷重を負荷するのに適し,負荷能力も大きい軸受です。円すいころ軸受は打抜き保持器を標準としています。保持器が,軌道面側面より出ているため,軸およびハウジングの設計の際に十分注意が必要です。
用途ストラス・ラジアル荷重のかかる用途材質高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状円錐ころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32005XP5 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 32005XP5NSK(日本精工)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)47幅B(mm)【内輪】15番号【NSK】HR32005XJP5許容回転数(min-1[r.p.m])8000内径d(Φmm)25幅C(mm)【外輪】11.5幅T(mm)15呼び番号HR32005XJJIS等級5級基本定格荷重Cor(N)33000基本定格荷重Cr(N)27400軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
メートル系ローラーベアリング 内径25mm レース幅15mm Timkenメートル系ローラーベアリング 内径25mm レース幅15mmTimken
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
Timken テーパーローラーベアリングコンポーネントは、軸方向荷重とラジアル荷重の両方を管理できるように正確に設計されています。 メトリックテーパーローラーベアリング整合アセンブリは、2 つの 1 列ベアリング(タイプ TS )で構成されており、出荷時に設定された一致したスペーサを備えており、所定の寸法と許容差で構成されています。 標準の外輪スペーサは、潤滑用の穴を備え、両方のベアリング列に潤滑剤を流しられるようになっています。 整合ベアリングアセンブリは、お客様の用途にすぐに適合し、独自のシリアル番号がスペーサとベアリングコンポーネントに記されているため、簡単に識別できます。事前に設定されたクリアランスにより、取り付けが簡単 正確な設定により、生産性が向上し、稼働時間が向上します 高い軸方向および半径方向の積載荷重 両方向に対応するアキシャル荷重
仕様●内径:25mm●外径:47mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:15mm●ボアタイプ:テーパー●静定格荷重:35400N●行数:1●コード番号:193-1009アズワン品番65-7939-30
円すいころ軸受 XUP4 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 XUP4NTN(エヌティーエヌ)
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
軌道輪形状円すいころ軸受
オイルシール 32X62X6X1.5 09289-32005 スズキオイルシール 32X62X6X1.5 09289-32005スズキ
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
スクリュー パン 5X32 93500050320A ホンダスクリュー パン 5X32 93500050320Aホンダ(3件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)ベンリィ
CUSC D25x47x15 RS 32005 GU92249224 piaggio(ピアッジオグループ)CUSC D25x47x15 RS 32005 GU92249224piaggio(ピアッジオグループ)
17,980税込19,778
1個
31日以内出荷
スクリユ.5X20 09132-05059 スズキスクリユ.5X20 09132-05059スズキ
94税込103
1個
4日以内出荷
スクリュー パン 5X32 93500050320G ホンダスクリュー パン 5X32 93500050320Gホンダ(1件のレビュー)
29税込32
1個
5日以内出荷
チューブ 7.5X320 950057532010 ホンダチューブ 7.5X320 950057532010ホンダ
609税込670
1個
5日以内出荷
スクリュー パン 5X32 93500050320H ホンダスクリュー パン 5X32 93500050320Hホンダ
29税込32
1個
5日以内出荷
スクリュー パン 5X32 93500050320B ホンダスクリュー パン 5X32 93500050320Bホンダ
39税込43
1個
5日以内出荷
スクリュー オーバル 5X32 93700050320A ホンダスクリュー オーバル 5X32 93700050320Aホンダ
29税込32
1個
5日以内出荷
スクリュー フラット 5X32 93600050320H ホンダスクリュー フラット 5X32 93600050320Hホンダ
29税込32
1個
5日以内出荷
スクリューワッシャー 5X32 938910503200 ホンダスクリューワッシャー 5X32 938910503200ホンダ
34税込37
1個
5日以内出荷
Sleeve 7.95x31.65 50532004100 KTMSleeve 7.95x31.65 50532004100KTM
949税込1,044
1個
31日以内出荷
METAMOLL FOR SPEEDO.15X32 2001 58414040053 KTMMETAMOLL FOR SPEEDO.15X32 2001 58414040053KTM
219税込241
1個
31日以内出荷
CUSC ROLLERS D15X19X20 93 233 4a cat 500544 piaggio(ピアッジオグループ)CUSC ROLLERS D15X19X20 93 233 4a cat 500544piaggio(ピアッジオグループ)
2,498税込2,748
1個
31日以内出荷
CUSC ROLLERS D15X19X20 93 233 3a cat 500543 piaggio(ピアッジオグループ)CUSC ROLLERS D15X19X20 93 233 3a cat 500543piaggio(ピアッジオグループ)
2,498税込2,748
1個
31日以内出荷
CUSC ROLLERS D15X19X20 93 233 2a cat 500542 piaggio(ピアッジオグループ)CUSC ROLLERS D15X19X20 93 233 2a cat 500542piaggio(ピアッジオグループ)
2,498税込2,748
1個
31日以内出荷