カテゴリ

  • バイク純正部品(36)
  • メカニカル部品(5)
  • 制御機器(2)
  • 清掃用品(1)

「32006x」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列円すいころ軸受 32006X NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 32006XNSK(日本精工)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)55幅B(mm)【内輪】17番号【NSK】HR32006XJ許容回転数(min-1[r.p.m])6700内径d(Φmm)30幅C(mm)【外輪】13幅T(mm)17呼び番号HR32006XJ基本定格荷重Cor(N)44500基本定格荷重Cr(N)36000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
円すいころ軸受32000番台 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受32000番台NTN(エヌティーエヌ)(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)10°を超え17°以下荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受32000番台 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受32000番台NSK(日本精工)(31件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受 32006XP5 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 32006XP5NSK(日本精工)
4,198税込4,618
1個
翌日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)55幅B(mm)【内輪】17番号【NSK】HR32006XJP5許容回転数(min-1[r.p.m])6700内径d(Φmm)30幅C(mm)【外輪】13幅T(mm)17呼び番号HR32006XJJIS等級5級基本定格荷重Cor(N)44500基本定格荷重Cr(N)36000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
テトロンラーグ #6 CONDOR(山崎産業)テトロンラーグ #6CONDOR(山崎産業)
569税込626
1枚
欠品中
耐久性の高いレーヨンタイプです。
用途床の水拭きモップ用の替糸種類水拭きモップ材質ポリエステル、レーヨン長さ(mm)175幅(mm)370質量(g)130使用寸法180×175mm繰り返し・詰め替え対応
メートル系ローラーベアリング 内径30mm レース幅17mm Timkenメートル系ローラーベアリング 内径30mm レース幅17mmTimken
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
Timken テーパーローラーベアリングコンポーネントは、軸方向荷重とラジアル荷重の両方を管理できるように正確に設計されています。 メトリックテーパーローラーベアリング整合アセンブリは、2 つの 1 列ベアリング(タイプ TS )で構成されており、出荷時に設定された一致したスペーサを備えており、所定の寸法と許容差で構成されています。 標準の外輪スペーサは、潤滑用の穴を備え、両方のベアリング列に潤滑剤を流しられるようになっています。 整合ベアリングアセンブリは、お客様の用途にすぐに適合し、独自のシリアル番号がスペーサとベアリングコンポーネントに記されているため、簡単に識別できます。事前に設定されたクリアランスにより、取り付けが簡単 正確な設定により、生産性が向上し、稼働時間が向上します 高い軸方向および半径方向の積載荷重 両方向に対応するアキシャル荷重
仕様●内径:30mm●外径:55mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:17mm●ボアタイプ:テーパー●静定格荷重:45300N●行数:1●コード番号:193-1010アズワン品番65-7939-31
ベアリング 32X65X17 09262-32006 スズキベアリング 32X65X17 09262-32006スズキ
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
ボルト スタッド 6X32 92700060320B ホンダボルト スタッド 6X32 92700060320Bホンダ(3件のレビュー)
34税込37
1個
当日出荷
ボルト フランジ 6X32 960010603200 ホンダボルト フランジ 6X32 960010603200ホンダ(2件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)Gold wing
ボルト フランジ 6X32 957010603200 ホンダボルト フランジ 6X32 957010603200ホンダ(2件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)GYRO X
ボルトワッシャー 6X32 934040603200 ホンダボルトワッシャー 6X32 934040603200ホンダ
39税込43
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)レブル500
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 250V dc 1206 (3216M) C3216X7R2E104K160AA TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 250V dc 1206 (3216M) C3216X7R2E104K160AATDK
939税込1,033
1袋(50個)
翌々日出荷
TDKCタイプ0805シリーズX5R高誘電率.TDK1206シリーズの積層セラミックチップコンデンサです。積層セラミックチップコンデンサは、モノリシック構造により機械的強度に優れ、高い信頼性を有します。電源回路からLEDディスプレイまで、さまざまな商用グレードの用途に適しています。低ESLと優れた周波数特性により、理論値に近い回路設計が可能です。.特長:精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現低ESRで自己発熱が少なく、耐リップル特性に優れる.1206シリーズは、以下を含む商用グレードの一般的な用途に対応:.一般電子機器モバイル機器電源回路OA機器TVLEDディスプレイサーバーPCノートPC
長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6電圧250Vdc高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6シリーズC許容差±10%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206(3216M)
スクリユ 6X20 09132-06022 スズキスクリユ 6X20 09132-06022スズキ(1件のレビュー)
119税込131
1個
5日以内出荷
スクリュー パン 6X32 93500060320A ホンダスクリュー パン 6X32 93500060320Aホンダ
34税込37
1個
5日以内出荷
シール(オイル) SDO26X32X4 92049-0063 Kawasakiシール(オイル) SDO26X32X4 92049-0063Kawasaki
639税込703
1個
4日以内出荷
代表車種KX250ZGF主な適合純正品番92049-0063主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
ボルト スタッド 6X32 92900060320E ホンダボルト スタッド 6X32 92900060320Eホンダ(2件のレビュー)
59税込65
1個
5日以内出荷
ボルト フランジ 6X32 960010603207 ホンダボルト フランジ 6X32 960010603207ホンダ
49税込54
1個
5日以内出荷
ボルト ソケット 6X32 966000603200 ホンダボルト ソケット 6X32 966000603200ホンダ
49税込54
1個
5日以内出荷
主な適合車種(ホンダ)CBR650R
ボルト スタッド 6X32 92900060320B ホンダボルト スタッド 6X32 92900060320Bホンダ
49税込54
1個
5日以内出荷
ボルト フランジ 6X32 960010603202 ホンダボルト フランジ 6X32 960010603202ホンダ
49税込54
1個
5日以内出荷
スクリュー フラット 6X32 93600060320A ホンダスクリュー フラット 6X32 93600060320Aホンダ
34税込37
1個
5日以内出荷
ボルト ソケット 6X32 967000603200 ホンダボルト ソケット 6X32 967000603200ホンダ
49税込54
1個
5日以内出荷
主な適合車種(ホンダ)PCX 150
ボルト ソケット 6X32 966000603208 ホンダボルト ソケット 6X32 966000603208ホンダ
49税込54
1個
5日以内出荷
スクリュー オーバル 6X32 93700060320B ホンダスクリュー オーバル 6X32 93700060320Bホンダ
49税込54
1個
5日以内出荷
6 カクボルト 6X28 9320006028 ホンダ6 カクボルト 6X28 9320006028ホンダ
34税込37
1個
5日以内出荷
ボルト 6カク 6X14 93200060140A ホンダボルト 6カク 6X14 93200060140Aホンダ
29税込32
1個
5日以内出荷
ボルト ヘックス 6X20 93201060200A ホンダボルト ヘックス 6X20 93201060200Aホンダ
29税込32
1個
5日以内出荷
ボルト フランジ 6X60 957320606007 ホンダボルト フランジ 6X60 957320606007ホンダ
49税込54
1個
5日以内出荷
スクリュー パン 6X32 93500060320H ホンダスクリュー パン 6X32 93500060320Hホンダ
34税込37
1個
5日以内出荷
ボルト フランジ 6X32 964000603200 ホンダボルト フランジ 6X32 964000603200ホンダ
49税込54
1個
5日以内出荷
ボルト フランジ 6X32 958010603200 ホンダボルト フランジ 6X32 958010603200ホンダ
39税込43
1個
5日以内出荷
ボルト キャップ 6X32 92600060320B ホンダボルト キャップ 6X32 92600060320Bホンダ(1件のレビュー)
98税込108
1個
5日以内出荷
ボルト ソケット 6X32 967000603207 ホンダボルト ソケット 6X32 967000603207ホンダ
49税込54
1個
5日以内出荷
ボルト フランジ 6X32 963000603200 ホンダボルト フランジ 6X32 963000603200ホンダ
49税込54
1個
5日以内出荷
主な適合車種(ホンダ)Gold wing
ボルト フランジ 6X32 959250603200 ホンダボルト フランジ 6X32 959250603200ホンダ
39税込43
1個
5日以内出荷
ボルト キャップ 6X22 92500060320A ホンダボルト キャップ 6X22 92500060320Aホンダ
88税込97
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番92500060220B
ボルトワッシャー 6X32 934030603200 ホンダボルトワッシャー 6X32 934030603200ホンダ
49税込54
1個
5日以内出荷
ボルトワッシャー 6X32 934020603200 ホンダボルトワッシャー 6X32 934020603200ホンダ
39税込43
1個
5日以内出荷
ボルトワッシャー 6X32 934110603200 ホンダボルトワッシャー 6X32 934110603200ホンダ
39税込43
1個
5日以内出荷
スクリュー オーバル 6X32 93700060320A ホンダスクリュー オーバル 6X32 93700060320Aホンダ
34税込37
1個
5日以内出荷