カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • メカニカル部品(12)
  • バイク純正部品(7)
  • 制御機器(7)
  • 自動車純正部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 住設機器(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3205a」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールベアリング25mm52mm3205 A-2RS1/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング25mm52mm3205 A-2RS1/C3SKF(日本エスケイエフ)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様●内径:25mm●外径:52mm●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9857アズワン品番65-7936-54
ハイバンド(輪ゴム) クラウン[事務用品]ハイバンド(輪ゴム)クラウン[事務用品](10件のレビュー)
999税込1,099
1箱(500g)
当日出荷から翌々日出荷
不純物を含まず優れた伸張力。
材質天然ゴムアメ色
ボールベアリング25mm52mm3205 A-2RS1/MT33 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング25mm52mm3205 A-2RS1/MT33SKF(日本エスケイエフ)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様●内径:25mm●外径:52mm●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9858アズワン品番65-7921-77
XAM CLASSIC  スプロケット(A3205) X.A.MXAM CLASSIC スプロケット(A3205)X.A.M
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
XAM PREMIUM スプロケット(A3205) X.A.MXAM PREMIUM スプロケット(A3205)X.A.M
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-300A(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-300A(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
3,698税込4,068
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
複列アンギュラ玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)複列アンギュラ玉軸受SKF(日本エスケイエフ)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から9日以内出荷
複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 普通公差軌道輪形状アンギュラ玉軸受
側面用交通安全標識 ユニット側面用交通安全標識ユニット
1,398税込1,538
1枚
6日以内出荷
交通安全の注意啓蒙標識です。
用途学校近隣や通学路等への設置に最適です。材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1.2質量(g)200取付方式ビス止め又は両面テープ止めエコマーク認定認定縦(mm)300横(mm)600表示内容子供の飛び出し 注意エコマーク認定番号7118031
ガスケット オート ロック ハブ (1A) MAZDA(マツダ)ガスケット オート ロック ハブ (1A)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
複列アンギュラ玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)複列アンギュラ玉軸受SKF(日本エスケイエフ)
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール SKF(日本エスケイエフ)複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シールSKF(日本エスケイエフ)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から9日以内出荷
複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-30~+100精度等級ISO 492 普通公差
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)複列アンギュラ玉軸受、軸受両端鋼板シールドSKF(日本エスケイエフ)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-30~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 普通公差
LAT3 - カードモータ(LAT3) SMCLAT3 - カードモータ(LAT3)SMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷
AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~) CKDAB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~)CKD
7,543税込8,297
1個
当日出荷から31日以内出荷
AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD(1件のレビュー)
9,198税込10,118特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
弁構造直動式ポペット構造
カードモータ LAT3シリーズ LAT3 SMCカードモータ LAT3シリーズ LAT3SMC
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷
ワッシャ 13332-05A20 スズキワッシャ 13332-05A20スズキ
106税込117
1個
4日以内出荷
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)CKD(1件のレビュー)
12,650税込13,915
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
(19320)ケースCOMP.,サーモスタツト ホンダ(19320)ケースCOMP.,サーモスタツトホンダ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
アジャスタアッシ テンショナ フロント 12832-05A10 スズキアジャスタアッシ テンショナ フロント 12832-05A10スズキ
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
パッキング 13332-05A10 スズキパッキング 13332-05A10スズキ
106税込117
1個
4日以内出荷
ボールベアリング25mm52mm アンギュラ・コンタクト SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング25mm52mm アンギュラ・コンタクトSKF(日本エスケイエフ)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
SKF 25 mm 二列アンギラコンタクトボール
仕様●内径:25mm●外径:52mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:シール●行数:2●静定格荷重:15.3kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:22kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9592アズワン品番65-7977-48
Builtin luminaire steady light integr. SIEMENSBuiltin luminaire steady light integr.SIEMENS
95,980税込105,578
1個
7日以内出荷
内蔵信号ランプ、連続ライト、内蔵 LED、青色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:停止●発光色:青●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:190-6067アズワン品番65-7348-18
Builtin luminaire steady light integr. SIEMENSBuiltin luminaire steady light integr.SIEMENS
95,980税込105,578
1個
7日以内出荷
内蔵信号ランプ、連続ライト、内蔵 LED、黄色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:停止●発光色:黄●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:190-6069アズワン品番65-7347-43
ボールベアリング25mm52mm アンギュラ・コンタクト3205 ATN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング25mm52mm アンギュラ・コンタクト3205 ATN9/C3SKF(日本エスケイエフ)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様●内径:25mm●外径:52mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:オープン●レース種類:プレーン●コード番号:233-0632アズワン品番65-7862-93
Builtin luminaire steady light integr. SIEMENSBuiltin luminaire steady light integr.SIEMENS
94,980税込104,478
1個
7日以内出荷
内蔵信号ランプ、連続ライト、内蔵 LED、赤色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電流タイプ:AC , DC●光効果:停止●発光色:赤●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7342-51
Builtin luminaire steady light integr. SIEMENSBuiltin luminaire steady light integr.SIEMENS
94,980税込104,478
1個
7日以内出荷
内蔵信号ランプ、連続ライト、内蔵 LED、緑色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:停止●発光色:緑●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7342-37
Builtin luminaire steady light integr. SIEMENSBuiltin luminaire steady light integr.SIEMENS
94,980税込104,478
1個
7日以内出荷
内蔵信号ランプ、連続ライト、内蔵 LED、透明、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:停止●発光色:クリア●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7347-55
高効率加工用多機能カッタ VPX200(スクリューインタイプ) 三菱マテリアル高効率加工用多機能カッタ VPX200(スクリューインタイプ)三菱マテリアル
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU09勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)8
コンロツド 三菱コンロツド三菱
7,798税込8,578
1個
14日以内出荷
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール SKF(日本エスケイエフ)複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シールSKF(日本エスケイエフ)
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
仕様●内輪径(mm):25●外輪径(mm):52●幅(mm):20.6●使用温度範囲(℃):-30~+100●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端シール●接触角30°●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:オーストリア●コード番号:390-4137アズワン品番67-2366-22
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-0~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-0~)SMC
7,798税込8,578
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
バルブ付薄形シリンダ CVQB3 SMCバルブ付薄形シリンダ CVQB3SMC
14,980税込16,478
1個
18日以内出荷
・バルブ薄形シリンダを一体化。 ・省工数、省スペース、省エネルギー。
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
異径中間ニップルソケット EARTH MAN異径中間ニップルソケットEARTH MAN
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途サイズの異なる内ねじと外ねじを接続形状異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)黄銅(真鍮)ねじの種類Rc(PT)、R(PT)仕上メッキ
幅広タイプエアチャック (MHL-A~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL-A~)SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から11日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
折板屋根用太陽電池取付金具 ネグロス電工折板屋根用太陽電池取付金具ネグロス電工
459税込505
1個
翌々日出荷
表面処理アルマイト処理クリア塗装
SFJ×LIHIT LAB. トラベルポーチ リヒトラブSFJ×LIHIT LAB. トラベルポーチリヒトラブ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
カラビナなどを取り付けられるベルト付き。背面はICカードの収納に便利な面ファスナー付きポケット。深めポケット、キーホルダー(バックル取り外し可能)、メッシュポケット、ファスナー付きポケット。
用途トラベル小物を持ち運びできるショルダーベルト付きポーチ。材質ポリエステル寸法(mm)115×30×185