カテゴリ

  • バイク純正部品(10)
  • バイク部品(3)
  • 電気材料(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 空圧工具(1)

「32099-1044」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(I/X)ケース スロットル LWR 32099-0038 Kawasaki(I/X)ケース スロットル LWR 32099-0038Kawasaki
999税込1,099
1個
5日以内出荷
代表車種KDX125-A5主な適合純正品番32099-1044主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
ブーツ 49006-1097 Kawasakiブーツ 49006-1097Kawasaki
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
代表車種KDX125-A5主な適合純正品番49006-1097主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
リール 59101-1110 Kawasakiリール 59101-1110Kawasaki
779税込857
1個
5日以内出荷
代表車種KDX125-A5
グリップアッシ スロットル 46019-1054 Kawasakiグリップアッシ スロットル 46019-1054Kawasaki(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
代表車種KDX125-A5
電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 12V KOITO(小糸製作所)電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 12VKOITO(小糸製作所)(192件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
定格電圧(V)12口金その他
(I/X)ナベコネジ(+ジアナ) 5X18 220AB0518 Kawasaki(I/X)ナベコネジ(+ジアナ) 5X18 220AB0518Kawasaki
84税込92
1個
5日以内出荷
代表車種COMMON主な適合純正品番220AB0518主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
リール スロットル 59101-1103 Kawasakiリール スロットル 59101-1103Kawasaki(3件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
代表車種KDX250-F1
スミチューブA 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブA住友電気工業(スミチューブ(R))(2件のレビュー)
299税込329
1パック(1本)
当日出荷から12日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護材質電子線架橋軟質性ポリオレフィン樹脂長さ(m)1仕様【燃焼性】可燃適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品構造一層耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)200%以上体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上連続使用温度(℃)-55~105収縮開始温度(℃)75収縮完了温度(℃)115難燃性可燃引張強度(MPa)10.4以上収縮温度115℃以上収縮率(%)内径収縮率/40%以上長さ変化率/-15%以上吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間)比率2:1長さ変化率(%)-15以上特性耐油性、耐薬品性、絶縁
アーマーガード X2プロテクター ZETAアーマーガード X2プロテクターZETA(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
ZETAアーマーハンドガード専用のハンドプロテクター。空気力学的な形状を採用し、ハンドリングを重視したコンパクト設計。前走者からの泥や飛び石の少ないドライコンディションもエンデューロやモタードにもおすすめ。※アーマーハンドガード が別途必要です。
材質プラスチックブラック
グリップアッシ スロットル 46019-1059 Kawasakiグリップアッシ スロットル 46019-1059Kawasaki(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
代表車種ZR750-C3
エアースポットドリル JTCエアースポットドリルJTC
45,980税込50,578
1個
17日以内出荷
超硬い鋼板の切削OK! 低回転・高トルク
回転数1100RPM±10%全長(mm)252質量(kg)1.71ドリルビットサイズ(mm)8mmX44LRoHS指令(10物質対応)対応空気圧90psl
エアフィルター Twin AirエアフィルターTwin Air(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から10日以内出荷
世界中の数多くのトップライダーが採用するエアフィルターの定番。 異なるフィルターによる二層構造により吸気効率を落とさず、埃の侵入をガードする。
ガイド 13070-1206 Kawasakiガイド 13070-1206Kawasaki
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
代表車種KDX125-A5
スミチューブF(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブF(Z)住友電気工業(スミチューブ(R))(91件のレビュー)
459税込505
1巻(1m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護RoHS指令(10物質対応)対応
(13070)チエーン テンショナー ニッサン(13070)チエーン テンショナーニッサン(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
大径収縮チューブ デンカエレクトロン大径収縮チューブデンカエレクトロン(104件のレビュー)
729税込802
1パック(5本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン関連資料THTチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(THTチューブ).pdf(0.12MB) THTチューブ非含有証明書.pdf(0.07MB)
FLATスロットルスリーブ DAYTONA(デイトナ)FLATスロットルスリーブDAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)
899税込989
1個
4日以内出荷
純正類似品でリブ無しタイプのスロットルスリーブ(エンド貫通)。グリップ交換の際など、面倒なスリーブ加工の手間が省けます。人気のKLX125/D-TRACKER125はスリーブにグリップラバーが溶着された一体成形品の純正スロットルグリップASSYを採用しているため、本品ご利用が特にオススメです!純正類似品につき、グリップ挿入クリアランスやスロットル開度は純正と若干異なります。グリップ装着の際は必ずグリップボンドを使用してください。HOTGRIPの固定は指定グリップボンド+指定箇所へのワイヤリングにて確実に行ない、車体装着後も走行前に必ずグリップ固定 状態の確認を行なってください。ボンド接着不良やワイヤリング不備、グリップ固定状態の未点検などに起因するグリップ抜けトラブルや事故につきましては、如何なる場合でもメーカーでは一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。※70673以外のスリーブ樹脂色は、ランニングチェンジで白→黒に予告なく切り替わります。あらかじめご了承ください。
グラフィックキット オフロード MDF(エムディーエフ)グラフィックキット オフロードMDF(エムディーエフ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
5日以内出荷から10日以内出荷
好みのカラーに、好みのデザインに!自分好みのグラフィックにチェンジしよう!MDFグラフィックキットは、車体全体をトータルにコーディネートするコンプリートセットと、貼りたい部分だけを購入できる各セットがあります。キズ付いたりした部分だけを補修する際も必要な部分だけを購入することができます。各車種専用カット加工!全て年式、車種にあわせたカット加工済みなので、合わせて貼るだけで綺麗に仕上がります。紫外線対策UV加工済!紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工をほどこしてあります。厚手3層シート加工!粘着面、印刷面、保護面の63層構造。一般的な粘着シートとは違い厚手高級仕上げ。
メーカーカワサキ
ピストン(エンジン) 13001-1346 Kawasakiピストン(エンジン) 13001-1346Kawasaki(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
代表車種KDX125-A5
ホルダ(キャブレタ) 16065-1209 Kawasakiホルダ(キャブレタ) 16065-1209Kawasaki(7件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
代表車種KDX125-A5