カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • バイク純正部品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)

「32211j」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    ホイールベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(281件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 円すいころ軸受 30000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    円すいころ軸受 30000番台

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(17件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
  • 単列円すいころ軸受32200番台 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受32200番台

    NSK(日本精工)(9件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ハブベアリング Koyo(光洋シーリングテクノ)

    ハブベアリング

    Koyo(光洋シーリングテクノ)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • スポーク,リヤホイールアウタ 65322-11J01 スズキ

    スポーク,リヤホイールアウタ 65322-11J01

    スズキ
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
  • スポーク リヤホイールアウタ 65322-11J00 スズキ

    スポーク リヤホイールアウタ 65322-11J00

    スズキ
    265税込292
    1個
    4日以内出荷
  • スポーク,フロントホイールアウタ 55322-11J01 スズキ

    スポーク,フロントホイールアウタ 55322-11J01

    スズキ
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
  • ローラーベアリング 内径55mm レース幅27.06mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径55mm レース幅27.06mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなりま
    仕様●内径:55mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:27.06mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0043アズワン品番65-7924-53
  • 単列円すいころ軸受 32211 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 32211

    NSK(日本精工)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)100幅B(mm)【内輪】25番号【NSK】HR32211J許容回転数(min-1[r.p.m])3600内径d(Φmm)55幅C(mm)【外輪】21幅T(mm)26.75呼び番号HR32211J基本定格荷重Cor(N)137000基本定格荷重Cr(N)110000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • ホーシングベアリングプーラー KOTO

    ホーシングベアリングプーラー

    KOTO
    139,800税込153,780
    1セット
    4日以内出荷
    フロント及びリアのインナーベアリングが素早く抜き取れる専用プーラーです! 頑固な作りは、部品点数を少なくでき、寸法の微調整を可能にしました。 セパレーター交換により、10mm幅の調整が可能なので、少ない数で多くの車種に対応できます。
    用途HB-710:2~3トントラック対応 HB-712:2~4トントラック対応
  • (32211)カウンター ギヤ ニッサン

    (32211)カウンター ギヤ

    ニッサン
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
  • 単列円すいころ軸受 32211P5 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 32211P5

    NSK(日本精工)
    8,598税込9,458
    1個
    10日以内出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    備考JIS5級外径D(Φmm)100幅B(mm)【内輪】25番号【NSK】HR32211JP5許容回転数(min-1[r.p.m])3600内径d(Φmm)55幅C(mm)【外輪】21幅T(mm)26.75呼び番号HR32211J基本定格荷重Cor(N)137000基本定格荷重Cr(N)110000