カテゴリ

  • 空圧工具(8)
  • 自動車補修部品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)

「32241 73l09」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(32241)メイン シャフト ニッサン(32241)メイン シャフトニッサン
23,900税込26,290
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
エアー接続口Rc1/4(PT1/4)トラスコ品番835-8627寸法(mm)184×108×63質量(kg)1.0差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大出力トルク(N・m)(右回転)610、(左回転)700無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)845、(20℃・0.62MPa)127使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上回転方向左右適合ボルト径(参考)M20
(32200)メイン ドライブ ギヤー ニッサン(32200)メイン ドライブ ギヤーニッサン
11,900税込13,090
1個
5日以内出荷
バイクリフトジャッキ フット式 モノタロウバイクリフトジャッキ フット式モノタロウ(28件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
油圧式の二輪車用ジャッキです。フット式なので楽にジャッキアップ出来ます。車高の低いバイクも680kgまでジャッキアップ可能です。キャスター付きで移動も簡単で傷つき防止のラバー付です。
用途二輪車のメンテナンス作業のジャッキアップに長さ(mm)790幅(mm)370質量(kg)26.6最高位(mm)368最低位(mm)118最大荷重(kg)680取扱説明書(76.2MB)
エアーインパクトレンチ 軽量タイプ モノタロウエアーインパクトレンチ 軽量タイプモノタロウ(192件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000最大トルク(N・m)745仕様正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒)付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ全長(mm)159質量(kg)1.3タイプツインハンマー差込角(mm[inch])12.7(1/2)空気消費量(L/min)130(4.6cfm)使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口1/4実用トルク範囲(N・m)68~610関連資料よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)のご使用方法
【リビルト】 コンプレッサークラッチ付(スズキ) ノーブランド【リビルト】 コンプレッサークラッチ付(スズキ)ノーブランド
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカースズキ
(32260)サード ギヤー ニッサン(32260)サード ギヤーニッサン
8,890税込9,779
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
モーターサイクルジャッキ モノタロウモーターサイクルジャッキモノタロウ(49件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
バイクフレームの下部に入れてリフトアップが可能です。チェーンの清掃やタイヤ交換時などのバイクのメンテナンスに便利です。アタッチメントが2種類ありますので高さの調整が幅広く対応できます。
用途バイクのメンテナンス作業に。付属品安全ピン、アタッチメント(2種類)、ハンドル材質スチール質量(kg)14本体寸法(mm)450×150×90(アダプター含まず)最高位(mm)400(アダプターなし)、480(標準アダプターあり)、550(ロングアダプターあり)最低位(mm)90定格荷重(kg)450
(32241)スペーサー ニッサン(32241)スペーサーニッサン
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
エアーインパクトレンチ(1/2) U-TOOLS (埼玉精機)エアーインパクトレンチ(1/2)U-TOOLS (埼玉精機)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
正逆4段切替調整機能付きピンクラッチ方式
用途乗用車、小型トラックのホイールボルトやナットの脱着、機械の整備作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000最大トルク(N・m)450全長(mm)187質量(kg)2.4高さ(mm)185寸法口金:1/4PT差込角(mm)12.7シャンク長(mm)26空気消費量(L/min)無負荷時:480、負荷時:350能力ボルト径(mm)16
ラボジャッキ モノタロウラボジャッキモノタロウ(53件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質SUS304耐荷重(kg)約10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアーインパクトレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ツインハンマーを採用し、小型でハイパワーを実現。頑丈なマグネシウムハンマーケース、ボディに特殊強化樹脂を採用し、軽量化を実現。出力調整レバー(【F】正(右)回転:3段調整、【R】逆(左)回転:2段調整)。握りやすい形状で振動を和らげるソフトグリップ。耐久性とパワーに優れたツインハンマー。引き具合で微妙な出力調整可能スイッチ。
用途自動車のタイヤ交換作業に一般作業のボルト着脱作業に建築作業のボルト着脱作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000最大トルク(N・m)470トラスコ品番390-4288質量(kg)1.2本体質量(kg)1.2(ソケット・カプラを除く)角ドライブ(mm)12.7(ピン穴付)空気消費量(L/min)127.5(最大)使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×60×170エア取入口PT1/4適応ボルトサイズM16
【リビルト】エアコンコンプレッサー スズキ他 コア返却不要 INK【リビルト】エアコンコンプレッサー スズキ他 コア返却不要INK(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
リサイクルを含めた3Rを実現するリビルト事業。 地球環境に取り組むため、純正新品と全く劣らない管理工程で製造しています。 コア返却は【不要】です。 本体に着色しております、ペイントにつきましては生産工程の中での組付けの際に、規定のトルクで締め付けた完了の印として付けております。 カラーマーキングの色は、実際の商品と写真で異なる場合がございますのでご了承下さい。(安心品質/検査済み)
用途リビルト部品仕様【適合不可型式】DA64系(キャリィ・エブリィ)、DG64系(スクラム)、DR64系(クリッパー)のコンプレッサー(純正品番 95200-58J40/41/42/43)は適合しません。付属品マグネットクラッチ・Oリング(2個)主な適合純正品番<部品番号>[スズキ]27630-4A00H・27630-4A01B・27630-4A01K・27630-4A02B・95200-58J00・95200-58J01・95200-58JA0・95200-58JA1・95200-58JA2・95200-76G10・95200-76G12・95200-76G13・95200-76G14・95200-76G20・95200-76G30・95200-76G31・95200-76G32・95200-76G40・95201-58J00・95201-58J01・95200-76G41・95201-58JA0・95201-58JA1・95200-58JA2・27630-4A00D・27630-4A00B・27630-4A00C・27630-4A00E・27630-4A00J・27630-4A00F・27630-4A0B0・1A17-61-450・1A18-61-450C・1A18-61-450D・1A26-61-450・1A33-61-450・1A33-61-450A・1A16-61-450Bメーカースズキ、マツダ、ニッサン保証期間購入時より【2年若しくは走行距離4万km】のいずれかの早期到達主な適合車種[スズキ]アルト(HA24S、HA25S、HA25V)、アルトバン(HA24V)、アルトラバン(HE22S)、セルボ(HG21S)、MRワゴン(MF22S)、ワゴンR(MH21S、MH22S、MH23S)、パレット(MK21S)、[マツダ]キャロル(HB24S、HB25S)、AZワゴン(MJ21S、MJ22S、MJ23S)、[ニッサン]ピノ(HC24S)、モコ(MG22S)、ルークス(ML21S)サービス分類リサイクル・リビルト
【リビルト】 コンプレッサー(マグネットクラッチ付) トヨタ ノーブランド【リビルト】 コンプレッサー(マグネットクラッチ付) トヨタノーブランド
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカートヨタ保証期間2年又は2万km基本交換部品シール、ピストン、Oリング、ガスケット、クラッチ
【リビルト】 コンプレッサー(マグネットクラッチ付) スズキ ノーブランド【リビルト】 コンプレッサー(マグネットクラッチ付) スズキノーブランド
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカースズキ保証期間2年又は2万km基本交換部品シール、ピストン、Oリング、ガスケット、クラッチ
【リビルト】 コンプレッサー(マグネットクラッチ付) ニッサン ノーブランド【リビルト】 コンプレッサー(マグネットクラッチ付) ニッサンノーブランド
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーニッサン保証期間2年又は2万km基本交換部品シール、ピストン、Oリング、ガスケット、クラッチ
エアーインパクトレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
自動車のタイヤ交換やボルト・ナットの脱着作業に。 アルミニウム合金製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量1.2kgを実現。 正(右)回転三段階調整可能。 効率よく緩め作業が行える「左回転大出力タイプ」回転の切替がプッシュの簡単操作。 スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。 握りやすい形状で、振動を和らげるソフトグリップを採用。 ホースのねじれを防ぐ回転継手。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(右回転)10000、(左回転)11000最大トルク(N・m)(右回転)510、(左回転)570付属品プラグR1/4(PT1/4)トラスコ品番447-1911質量(kg)1.2空気消費量(L/min)136使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上差込角(sq.)12.7(1/2インチ)
12.7角ドライブ中型インパクトレンチ 空研12.7角ドライブ中型インパクトレンチ空研(9件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業に最適です。
用途軽自動車・乗用車のタイヤの脱着作業。 エンジンや足回りの分解組立作業。 Uボルトの脱着作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6000実用トルク範囲(N・m)100~450付属品カップリングプラグ20PMトラスコ品番295-4338全長(mm)178質量(kg)2.4(ソケット無)空気消費量(m3/min)0.4差込サイズ(Φmm)12.7ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))91能力ボルト径(mm)18使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー2.2kw
エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
欠品中
超小型(短い)ボディ(全長108mm)でハイパワー(最大トルク700N・m)を実現。 片手での操作性にこだわったデザイン設計。 左右どちらの手でも操作できるように設定変更も可能。 本体は小型ながら、1 回の打撃力を大きくしたビッグハンマー機構によりハイパワーを実現。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000最大出力トルク(N・m)(右回転)610、(左回転)700付属品プラグR1/4(PT1/4)、オイル、吊り具トラスコ品番754-5355質量(kg)1.3差込角(mm)12.7空気消費量(L/min)845(0℃・1 気圧= 0.1MPa)、127(20℃・0.62MPa)使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上エアー入口Rc1/4(PT1/4)適合ボルト径M20(参考)
1/2"ツインハンマー ミニインパクトレンチ MASTER AIR1/2"ツインハンマー ミニインパクトレンチMASTER AIR(12件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
小さくてパワフルなインパクトレンチ!! ツインハンマーで安定した打撃が可能!! 右回転・左回転とも3段階調節可能!!
差込角(mm)1/2(12.7)内径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5)