カテゴリ
- 自動車純正部品(86)
- 機構部品(32)
- 農業機械(29)
- トラック純正部品(24)
- 制御機器(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- バイク純正部品(9)
- 厨房用品(7)
- 卓上消耗品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- バイク部品(5)
- 自動車補修部品(5)
- オフィス家具(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 測定用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全標識(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自転車部品(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(24)
- CKD(6)
- EPCOS(18)
- Matex(3)
- MAZDA(マツダ)(9)
- NOK(21)
- SMC(4)
- スズキ(3)
- ゼノア(6)
- トヨタ(54)
- ニッサン(9)
- ホンダ(8)
- ミツビシ(10)
- 三菱ふそう(6)
- 内田洋行(4)
- 大同DMソリューション(3)
- 日野自動車(17)
- 武蔵オイルシール工業(9)
- 福井クラフト(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(322件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から9日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
オイルシール
NOK(30件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
オイルシールUE型 茶フッ素
武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から11日以内出荷外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。材質茶フッ素型式UE使用温度範囲(℃)-20~+220使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
オイルシール UD型
武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から11日以内出荷外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。材質ニトリルゴム(NBR)型式UD使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質(外周部)金属
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
ピンフック 石こうボード用フック
ハイロジック¥339税込¥3731パック(2個)当日出荷から3日以内出荷抜き跡が小さく目立ちにくい。石こうボード用フック。クロスしたピンでしっかり固定。プッシュタイプは付属の押しピン形状のものでかんたんに取り付けできます。それ以外の製品はコインなどで取り付けしてください。
オイルシール ISD
キーパー¥589税込¥6481個当日出荷から10日以内出荷用途一般用オイルシールの保護リップ付シール(多少の乾燥ダストの存在する環境で使用)仕様運動:軸回転、大気側:ダスト型式ISDタイプJISB2401-1:4構造保護リップ付最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252
Ansell¥2,898税込¥3,1881箱(100枚)当日出荷黒色のため油汚れが目立ちにくい手袋です。金属部品などを持つ際、部品との色のコントラストで視認性が上がります。非発泡性のため、濡れた環境でも対象物をしっかりとつかむことができます。用途部品の検査、選別、点検。自動車のアフターサービス。石油、液体、フィルター交換材質ニトリル色ブラック入数(枚)100規格AQL1.5、EN374-1:2016規格:JKT(TypeB)機能非発泡性、グリップ力、耐化学性全長(cm)24.5左右区別左右兼用滑り止め効果あり粉有無粉なしエンボス加工あり食品衛生法なし
オイルシールSC型(ふっ素ゴム)
NOK¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
オイルシール SC SC325211
NOK¥539税込¥5931個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)52部品番号AC1904-A0軸径d(Φmm)32幅b(mm)11
リアスプリング
HYPERPRO(ハイパープロ)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から63日以内出荷ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
オイルシールTB型(ふっ素ゴム)
NOK(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
バルブ用万能グランドパッキン リング成型品
Matex¥12,980税込¥14,2781箱(5個)当日出荷から10日以内出荷耐熱性・耐圧性に優れております。使用温度範囲(℃)-200~600(酸化性雰囲気:420)
SK3スタープレート
大同DMソリューション(3件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1枚翌日出荷熱処理のし易い油焼入れ用炭素工具鋼。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)仕様一般金型用タイププレート
静電DS-3
クラレプラスチックス¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷特殊配合により帯電防止効果に優れています。【体積低効率】。優れた帯電防止効果により、ホース内面への輸送物付着を防止。明暗コントラスト効果で搬送が見やすい構造です。軟質部が透明のため、輸送物の確認がしやすい。軽量、柔軟で曲げやすく、取扱いが容易です。用途樹脂パレット類他、各種粉・粉体輸送用。静電気を嫌う輸送用。許容圧力(MPa)0.20RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.10
マモルーム 蚊に効く吊るだけプレート
アース製薬¥1,398税込¥1,5381個当日出荷【蚊にとにかく効く秘密】 (1)屋内も屋外もしっかりガード ・屋内への蚊の侵入阻止 ・屋外での蚊の忌避 (2)蚊の多い季節に効果的に対策 気温の上昇に合わせて、薬剤の揮散量が増加します。 (3)表面の薬剤がたっぷり揮散するので、直径約4mの広範囲をバリア アース独自のマルチフィラメント構造! ・1本に見える繊維は実は数百本の繊維の束 ・繊維の束なので表面積が大きい:薬剤をたっぷり含み、薬剤が広範囲に広が 赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも 雨にぬれても大丈夫 【効能・効果】蚊成虫の侵入阻止又は忌避 【防除用医薬部外品】用途蚊成虫の侵入阻止又は忌避付属品お取替え目安シール香り無臭タイプ医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら