カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • バイク純正部品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)

「328-202」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 コードレスシャー CE14DSL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスシャー CE14DSLHiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から9日以内出荷
ねじ用限界プラグゲージ LG GP 通り側 検査用 OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ LG GP 通り側 検査用OSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(検査用)です。
材質ゲージ鋼ゲージJIS(ISO)
UK18-8菊渕M型アイスペール UK(三宝)UK18-8菊渕M型アイスペールUK(三宝)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
容量(L)1.7寸法(直径Φ×高さH)(mm)135×135品名・タイプアイスペールTKG品番9-1905-1001TKG品番(2017)6-1703-0901
スクリーン スポーツツーリング スモーク ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)スクリーン スポーツツーリング スモークZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。
(MR32)プレート,フード ロック ミツビシ(MR32)プレート,フード ロックミツビシ
269税込296
1個
4日以内出荷
カバー レクチファイヤ 32820-23H00 スズキカバー レクチファイヤ 32820-23H00スズキ
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
SOCKET,WINKER   33453282020 ホンダSOCKET,WINKER 33453282020ホンダ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
(00032)VALVE 三菱ふそう(00032)VALVE三菱ふそう
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
(38328)WASHER 三菱ふそう(38328)WASHER三菱ふそう
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
基板対ケーブル ピッチ:4.2mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:4.2mm 1袋 25個入日本モレックス(molex)
10,980税込12,078
1袋(25個)
7日以内出荷
Molex Mini-Fit Jr.215328 シリーズの既製( OTS )オス - ピグテールディスクリートケーブルアセンブリは、電源又は電線対基板用途向けに設計されています。このアセンブリは、金めっき終端に黄銅が使用され、ナイロン樹脂が使用されています。 最大電気定格は、コンタクトあたり 600 V 及び 9 A です。ケーブル長:150 mm 回路:2 色:黒 ワイヤサイズ:16 AWG 終端スタイル:圧着又は圧縮
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215328●CN1:Mini-Fit Jr.●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:2●線間ピッチ:4.2mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:600 V●定格電流:9 A●コンタクトのめっき:金●コード番号:205-8510アズワン品番65-7403-28
基板対ケーブル ピッチ:4.2mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:4.2mm 1袋 25個入日本モレックス(molex)
22,980税込25,278
1袋(25個)
7日以内出荷
Molex Mini-Fit Jr.215328 シリーズの既製( OTS )オス - ピグテールディスクリートケーブルアセンブリは、電源又は電線対基板用途向けに設計されています。このアセンブリは、金めっき終端に黄銅が使用され、ナイロン樹脂が使用されています。 最大電気定格は、コンタクトあたり 600 V 及び 9 A です。ケーブル長:600 mm 回路:2 色:黒 ワイヤサイズ:
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215328●CN1:Mini-Fit Jr.●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:2●線間ピッチ:4.2mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:600 V●定格電流:9 A●コンタクトのめっき:金アズワン品番65-7404-87
基板対ケーブル ピッチ:4.2mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:4.2mm 1袋 25個入日本モレックス(molex)
12,980税込14,278
1袋(25個)
7日以内出荷
MolexMini-FitJr.215328シリーズの既製(OTS)オス-ピグテールディスクリートケーブルアセンブリは、電源又は電線対基板用途向けに設計されています。このアセンブリは、金めっき終端に黄銅が使用され、ナイロン樹脂が使用されています。最大電気定格は、コンタクトあたり600V及び9Aです。ケーブル長:300mm回路:2色:黒ワイヤサイズ:16AWG終端スタイル:圧着又は圧縮
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215328●CN1:Mini-Fit Jr.●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:2●線間ピッチ:4.2mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V●定格電流:9 A●コンタクトのめっき:金アズワン品番65-7411-77
0.1mol/L 塩化ナトリウム溶液 N/10 28-2320-5-500ML-J シグマアルドリッチ0.1mol/L 塩化ナトリウム溶液 N/10 28-2320-5-500ML-Jシグマアルドリッチ
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
容量(mL)500コード【SAP】28-2320-5-500ML-J保存環境室温アズワン品番89-0782-26危険物の類別非危険物CAS登録番号7647-14-5
食器乾燥器   KDE-7500/W [~3人用] コイズミ(小泉成器)食器乾燥器 KDE-7500/W [~3人用]コイズミ(小泉成器)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
付属品はし立て、排水ホース質量(kg)3消費電力(W)220(ヒーター210、モーター10)電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.6本体寸法(mm)202×445×328温風温度(℃)90(周囲温度30℃の場合)温度ヒューズ167℃タイマー60分
Y0RP98020 CS-HG710-12 ギアユニット(21-24-28-32-36T) SHIMANO(シマノ)Y0RP98020 CS-HG710-12 ギアユニット(21-24-28-32-36T)SHIMANO(シマノ)
3,998税込4,398
1個
欠品中
スプロケットユニット(21-24-28-32-36T)