「32s8m150a」の検索結果
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
種類タイミングプーリ
ピッチ(mm)8
歯形S8M
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
付属品フランジ
形状AF
タイプS8M150(W/17、H3.5)
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
寸法LA(mm)24
タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
寸法H(mm)3.5
プーリーA形
適合ベルトS8M