カテゴリ
- 農業機械(1,125)
- 制御機器(578)
- 切削工具(442)
- 空調・照明・電設資材(303)
- バイク部品(272)
- 自動車補修部品(240)
- ねじ・ボルト・釘(184)
- パソコン/周辺機器(165)
- オフィス家具(157)
- 作業工具(154)
- 電動工具(153)
- メカニカル部品(150)
- 配管・水廻り設備部材(133)
- 建築金物(130)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(124)
- 測定用品(121)
- 機構部品(115)
- 船舶用品・漁業資材(114)
- 店舗什器・備品(113)
- 事務用品(109)
- 作業服(103)
- 卓上消耗品(99)
- 物流用品(81)
- 電気材料(73)
- 厨房用品(64)
- 研磨材(63)
- 縫製用品(54)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(49)
- 家電(47)
- トラック用品・パーツ(47)
- 科学研究・開発用品(45)
- カー用品(43)
- 印刷用紙/インク/印刷機(40)
- 建材・エクステリア(36)
- 安全標識(35)
- 自転車部品(34)
- 食品・飲料(34)
- 介護用品(33)
- 学童・教育用品(33)
- FA担当者のオススメ新商品(30)
- 医療(28)
- 清掃用品(25)
- 塗装・養生・内装用品(25)
- 空圧工具(23)
- 油圧機器・油圧ホース(22)
- 接着剤・補修材(20)
- 塗料(19)
- 保管用品(18)
- 日用品(18)
- 防災用品(18)
- 手袋(18)
- 自動車純正部品(17)
- テープ(15)
- 整備工具・収納(15)
- 農業・園芸資材(14)
- 洗剤・除去剤(13)
- はんだ関連・静電気対策用品(12)
- 梱包用品(12)
- 安全用品(11)
- バッテリー・電装(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- 農具(11)
- 救急・衛生(9)
- 安全保護具(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- バイク純正部品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- ヘルスケア(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- エンジン工具(7)
- 溶接用品(6)
- 鈑金・塗装(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 防犯用品(5)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- 洗車・清掃(4)
- マスク(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 住設機器(2)
- タイヤ・足回り(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 理美容(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- BIGM(丸山製作所)(709)
- スバル(192)
- 三菱電機(172)
- ホンダ(149)
- HiKOKI(ハイコーキ)(136)
- 大阪魂(136)
- NAKANO(120)
- オカムラ(岡村製作所)(117)
- 廣杉計器(104)
- メディアカバーマーケット(98)
- Panasonic(パナソニック)(85)
- CKD(77)
- SHIMANO(シマノ)(72)
- IDEC(和泉電気)(65)
- ワルター(53)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(52)
- KITO(キトー)(51)
- NACHI(不二越)(42)
- OSG(オーエスジー)(40)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「33-3」の検索結果

マルチ際切用33 3枚入
岡田金属工業所(ゼットソー)¥4,198税込¥4,6181セット翌々日出荷壁・床の際切り、凸部の切断、仕上げ材の切断に最適です。丸鋸が入らない角部分の切断に便利です。アサリが無いのでフラットな切断が可能で精密な加工ができます。お得な3枚入。用途刻み作業に。窓開け・仕込切断・床の張替え作業・天井板の切断などに。フラットな切断が可能で、仕上りが美しい。寸法(mm)97×37×13質量(g)22ピッチ(mm)1.75刃幅(mm)33板厚(mm)0.6ブレードゼットソー切り幅(mm)0.6入数3枚
充電式ドライバドリル DF333D
マキタ¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約22回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 小ねじM6穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63全長(mm)179質量(kg)1.1(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×66×212機能パワー切替:2段階、手締め機能、高速・低速2スピード、無段変速、正逆転切替バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ最大締付トルク(N・m)28チャックワンスリーブチャック作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)クラッチ数(段)20ライト機能LED(回転前点灯&残照機能)
スネークジェットSJ3-XM-33(3軸マグネット K-33付)
扶桑精機¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷固定式のエアダスターです。 先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えれます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどトラスコ品番810-5330セット内容スネーク3軸、支柱、アーム、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.55
スネークジェットSJ3-CM-33(3軸C-50マグネット K-33付)
扶桑精機¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷固定式のエアダスターです。 先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えれます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどトラスコ品番810-5318セット内容スネーク3軸、支柱、アーム、ホース、足踏み式空気弁、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)3.55
スネークジェットSJ3-UM-33(3軸U-4 マグネット K-33付)
扶桑精機¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷固定式のエアダスターです。 先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えれます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどトラスコ品番810-5324セット内容スネーク3軸、支柱、アーム、ホース、カム式空気弁、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.75
充電式震動ドライバドリル HP333D
マキタ¥22,980税込¥25,2781台当日出荷薄型ギアでショートボディ ギア・軸受部を見直し さらに短く、より高精度 薄型ギア採用 薄さと耐久性を両立 ビットを高精度保持 軸受にボールベアリング採用 3モード!石工穴あけ対応。 震動ドリル ネジ締め ドリル LEDライト(回転前点灯&残照機能) 20段クラッチ+直結 2スピード切替 手締め機能 [約22分充電]バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約22回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 小ねじM6穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63付属品プラスビット2-65、フック、バッテリBL1015×2本・充電器DC10SA・ケース付質量(kg)1.1(バッテリ含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×66×212打撃数(min-1[回/分])高速:0~22500、低速:0~6750本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×66×212機能パワー切替:2段階、手締め機能、高速・低速2スピード、無段変速、正逆転切替バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ最大締付トルク(N・m)28作業量(目安)【1充電あたり】穴あけ(深さ30mm)/超硬ドリルΦ8モルタル:約20コ(高速)、木工キリΦ9ラワン厚さ30mm:約220コ(高速)穴あけ能力(mm) 石工8クラッチ数(段)20振動3軸合成値(m/s2)13.0(震動ドリル)≦2.5(ドリル)ライト機能LED(回転前点灯&残照機能)
充電式ドライバドリル DF333D 本体のみ
マキタ¥9,198税込¥10,1181台当日出荷ギア・軸受部を見直しさらに短く、より高精度 薄型ギア採用 薄さと耐久性を両立 ビットを高精度保持 軸受にボールベアリング採用 LEDライト(回転前点灯&残照機能) 20段クラッチ+直結 2スピード切替 手締め機能 [約22分充電]バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約22回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 小ねじM6穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63付属品プラスビット2-65、フック質量(kg)1.1(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×66×212バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)商品タイプ本体のみ
2ハンドル混合栓(自動接手付)(ワンタッチカプラー付) KM33N3
KVK¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から6日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。適合場所洗面所付属品自動接手、ワンタッチカプラーJIS規格JISB2061
2ハンドル混合栓(肉厚万能ノズル付) KM33N3
KVK¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷から6日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。適合場所洗面所付属品肉厚万能ノズルJIS規格JISB2061
自動調心ころ軸受 24000番台 もみ抜き保持器 W33C3
NACHI(不二越)¥92,980~税込¥102,278~1個4日以内出荷高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 24000番台 もみ抜き保持器 W33KC3
NACHI(不二越)¥92,980~税込¥102,278~1個4日以内出荷高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴油溝、【内輪内径】1/30テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 24000番台 リン青銅板保持器 W33C3
NACHI(不二越)¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)リン青銅板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 24100番台 リン青銅板保持器 W33C3
NACHI(不二越)¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)リン青銅板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 24100番台 リン青銅板保持器 W33KC3
NACHI(不二越)¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴油溝、【内輪内径】1/30テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)リン青銅板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 24000番台 リン青銅板保持器 W33KC3
NACHI(不二越)¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴油溝、【内輪内径】1/30テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)リン青銅板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
エリエールペーパータオル スマートタイプ シングル
エリエール(49件のレビュー)¥209~税込¥230~1パック(200枚)ほか当日出荷食材にも安心して使用できます。 水分の拡散性が高く、様々な用途にお使いいただけます。 フィルム包装タイプ。材質パルプ100%種別シングルシリーズエリエール
充電式震動ドライバドリル HP333D 本体のみ
マキタ(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881台5日以内出荷薄型ギアでショートボディ ギア・軸受部を見直し さらに短く、より高精度 薄型ギア採用 薄さと耐久性を両立 ビットを高精度保持 軸受にボールベアリング採用 3モード!石工穴あけ対応。 震動ドリル ネジ締め ドリル LEDライト(回転前点灯&残照機能) 20段クラッチ+直結 2スピード切替 手締め機能 [約22分充電]付属品プラスビット2-65、フック質量(kg)1.1(バッテリ含む)打撃数(min-1[回/分])高速:0~25500、低速:0~6750本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×66×212穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ作業量(目安)【1充電あたり】穴あけ(深さ30mm)/超硬ドリルΦ8モルタル:約20コ(高速)、木工キリΦ9ラワン厚さ30mm:約220コ(高速)穴あけ能力(mm) 石工8振動3軸合成値(m/s2)13.0(震動ドリル)≦2.5(ドリル)商品タイプ本体のみ
NC複写簿(ノーカーボン) 納品書 (軽減税率対応)
コクヨ(100件のレビュー)¥549~税込¥604~1冊(50組)ほか当日出荷インボイス登録番号記入欄有。軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(150件のレビュー)¥908~税込¥999~1個当日出荷から61日以内出荷小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
丸ワッシャー 特寸(ステンレス)
大阪魂(422件のレビュー)¥499税込¥5491パック(3個)当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質SUS304種類丸ワッシャー
ブレードホース
(133件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水色透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性![ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 再生紙タイプ エーワン[ラベル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06541717-210518-02.jpg)
ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 再生紙タイプ
エーワン[ラベル](34件のレビュー)¥919税込¥1,0111冊(20シート)当日出荷いろいろなプリンタで印刷できるプリンタ兼用タイプのラベル用紙です。しっかり貼れるタイプです。 グリーン購入法適合商品。坪量(g/m2)150グリーン購入法適合適合インクジェット(染料/顔料インク)・レーザー・コピー・熱転写・ドット・手書きシートサイズ(mm)210×297標準総厚さ(mm)0.18ラベル厚(mm)0.09色ホワイト紙質再生紙シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット粘着タイプしっかり貼れる再生紙使用マーク適合
用箋挟み(クリップボード)
キングジム(12件のレビュー)¥339税込¥3731枚当日出荷お手頃価格の用箋挟みです。 丈夫な貼り表紙。 角金付き、フック付きです。豊富なサイズ展開です。材質オレフィン素材貼表紙色クログリーン購入法適合
純正インクカートリッジ Canon BCI-381+380
Canon(154件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷キヤノン純正品インク適合PIXUS-TS8430/TS8330/TS8230/TS8130エコマーク認定認定適合機種メーカーCanonエコマーク認定番号17 142 007
ボンドGクリヤー
コニシ(95件のレビュー)¥469税込¥5161本(50mL)当日出荷接着後も皮膜は柔軟性を保つので、布や皮の風合いをそのまま残せます。用途柔らかいものの接着に(皮革・合成ゴム・ウレタンフォーム・布・紙など)。 レザークラフト。 家具や建具の補修。 バッグや靴、スポーツ用品の補修。成分SBR系溶剤形危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
紙ウエス 徳用 4枚重ね パルプ 竹繊維 茶
(294件のレビュー)¥209~税込¥230~1パック(50枚)ほか当日出荷エンボス加工で汚れ・ほこりをしっかり拭き取れます。 パルプと竹繊維を配合した商品です。 パルプ100%よりも強度は落ちますが、お買い得な商品です。材質パルプ、竹繊維色茶色仕様4枚重ね厚さ(mm)一層あたり0.12タイプ4つ折り・4枚重ね加工エンボス1枚の寸法(mm)330×350
VベルトC形(スタンダード)
三ツ星ベルト(32件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から10日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)
日東工器(22件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から8日以内出荷下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
パワーフレックスベルト RPF3~
バンドー化学(52件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷から38日以内出荷さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。RPF(ローエッジ・パワーフレックス)
穴埋めキャップ KD型
LAMP(スガツネ工業)(19件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(20個)当日出荷取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)色ブラック種類グロメット
紙ウエス片面エンボス 徳用紙 4枚重ね 100%パルプ 白
(171件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(50枚)ほか当日出荷パルプを100%使用した4枚重ねの少し硬めに仕上げた紙ウエスです。 エンボス加工で汚れ・ほこりをしっかり拭き取れます。 50枚パック単位で販売しているので少量しか使用しない方にオススメです。色ホワイト仕様4枚重ね材質パルプ厚さ(mm)一層あたり 0.12タイプ4つ折り・4枚重ね1枚の寸法(mm)330×350
...

























![ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 再生紙タイプ エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06541717-210518-02.jpg)