カテゴリ

  • メカニカル部品(1,033)
  • 切削工具(590)
  • 配管・水廻り設備部材(256)
  • 空調・照明・電設資材(167)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(152)
  • 作業工具(148)
  • 科学研究・開発用品(138)
  • 機構部品(119)
  • ねじ・ボルト・釘(98)
  • 厨房用品(93)
  • FA担当者のオススメ新商品(90)
  • 油圧機器・油圧ホース(86)
  • 建築金物(80)
  • バイク部品(79)
  • 卓上消耗品(71)
  • 電気材料(60)
  • 測定用品(47)
  • 船舶用品・漁業資材(38)
  • 農業・園芸資材(32)
  • 制御機器(29)
  • 自転車部品(27)
  • 物流用品(22)
  • 電動工具(22)
  • 研磨材(21)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • 事務用品(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 家電(12)
  • 医療(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 縫製用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 学童・教育用品(7)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • 空圧工具(6)
  • 安全用品(5)
  • カー用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 日用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 防災用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 農業機械(3)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)

「33φ」の検索結果

3,601件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CR(78)26Φ-33Φ用 ファンネルキャップ KEIHIN

    CR(78)26Φ-33Φ用 ファンネルキャップ

    KEIHIN
    759税込835
    1個
    4日以内出荷
  • インパクトホールソー JOB Master

    インパクトホールソー

    JOB Master(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    薄刃の実力!切れ味バツグン!切削スピードが早い!!。ワンタッチ脱着。6角軸シャンクなので作業効率UP!。スプリング付なので、切りクズが簡単に除去可能!。バイメタル薄刃(0.5mm)の採用により、作業負荷が小さく、切れ味抜群です。ハイス鋼を用いたキリ先と六角軸を一体構造にすることで、耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現しました。
    用途鋼板・ステンレス板・アルミ板・アクリル板・塩化ビニール・プラスチック・サイディングボード・FRP板など
  • 32mm ソケット(ステンレス製/2個) エスコ

    32mm ソケット(ステンレス製/2個)

    エスコ(2件のレビュー)
    475税込523
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951ET-33材質ステンレス(SUS304)形状ソケット適合パイプ径(Φmm)32
  • SPピンアジャストワッシャー Modes

    SPピンアジャストワッシャー

    Modes
    37税込41
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカーイスズ・ふそう 4t
  • FCR28Φ-33Φ用 フィルター 樹脂アダプター TYPE2(丸) 50Φ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    FCR28Φ-33Φ用 フィルター 樹脂アダプター TYPE2(丸) 50Φ

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • 下げ振り錘 スイピタ静止機構付 シンワ測定

    下げ振り錘 スイピタ静止機構付

    シンワ測定(13件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    錘がピタッと止まります(従来の1/20のスピードで静止)。確認し易い先端。当て傷防止ゴムカバー付。
    用途柱・壁面・型枠などの垂直・鉛直の確認に使用する錘材質(本体)材質(キャップ)ゴム材質(リング)ステンレス
  • コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS

    OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
  • プラパート(23A) 栃木屋

    プラパート(23A)

    栃木屋
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
    木工用としてもご利用いただけます。
    用途各種OA機器・計測器・木工製品等材質PE、S、SPCE質量(g)33部品名称フット、シャフト、ナット表面処理乳白色、3価クロメート垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)1.96(200)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガーデンアグリパイプ用クロスバンド (10本入) DAIM

    ガーデンアグリパイプ用クロスバンド (10本入)

    DAIM(1件のレビュー)
    779税込857
    1セット(10個)
    当日出荷
    Φ33mmパイプを十字に結束するときに使用します。
    仕様ガーデンアグリパイプ用クロスバンド (10本入)トラスコ品番855-1530材質スチール2018年トラスコ掲載ページ9 1516
  • 滑り止め付き安対アジャスタ スイッチタイプ ノーブランド

    滑り止め付き安対アジャスタ スイッチタイプ

    ノーブランド
    389税込428
    1個
    当日出荷
    操作ツマミを回すだけで、滑り止めシートが上下して、すぐに滑り止め効果を発揮するクイックアクションアジャスタです。「滑る⇔固定」を簡単に切り替えられ、スムーズな設置や移動が可能です。 滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。 滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。
    用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(ノブ)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン(座・ノブ)黒、(滑り止めシート)透明タイプスイッチタイプ
  • PPカバー 11cm用丸蓋 マルケイ(国際化工)

    PPカバー 11cm用丸蓋

    マルケイ(国際化工)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
    材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)121×19適合品番A59、A74、A79、B32、B33、E70、E71、E134、E152、G11、G26、G29、G31、G45、G48、G50、G51、G61、G63、G88、G91、G96、G131、GC24、GC55、GO65、J5、J6、JT7、L11、S66、S76、T25、T26、T28、T60、T2001、T2002、T2003、T2009、530適合サイズ(cm)最大径11.5電子レンジ×食器洗浄機
  • コードロック ニックス(日幸工業)

    コードロック

    ニックス(日幸工業)
    3,298税込3,628
    1パック(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    本体及びブッシュとの組み合わせによるケーブル径の締め付けが広範囲。 ケーブルの締付けはドライバー1本、特殊工具不要。 側面締付けによる密集取付可能。
  • 桜材(国産)麺棒 EBM(江部松商事)

    桜材(国産)麺棒

    EBM(江部松商事)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ガーデンアグリパイプ Φ33mm 0.5m DAIM

    ガーデンアグリパイプ Φ33mm 0.5m

    DAIM(1件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷
    Φ33mm、亜鉛メッキ加工、耐候樹脂が接着コーティングされているので、屋外でも安心して使用できます。従来の単管パイプより軽く、作業性が向上します。落ち着いたブラウン系の色の為エクステリアでも違和感なく使用できます。パイプと部品を組み合わせ、果樹棚・鳥よけ・風よけや囲い・目隠しなど工夫次第で様々な棚が作れます。
    トラスコ品番855-1520材質亜鉛メッキスチール、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ9 1516
  • フロントフォークオイルシールセット PMC

    フロントフォークオイルシールセット

    PMC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    フォークオイルの漏れ対策に欠かせないオイルシール。1台分2個セットでのデリバリー。
    適合K0-K7
  • CR(76)アダプター Oリング小型用(26Φ-33Φ) KEIHIN

    CR(76)アダプター Oリング小型用(26Φ-33Φ)

    KEIHIN
    359税込395
    1個
    当日出荷
  • 【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径33Φmm ノーブランド

    【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径33Φmm

    ノーブランド
    4,598税込5,058
    1本
    3日以内出荷
    ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
    成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • CR(73)26Φ-33Φ用 ファンネルバンド KEIHIN

    CR(73)26Φ-33Φ用 ファンネルバンド

    KEIHIN
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
  • CR(74)26Φ-33Φ用 ファンネル 45mm KEIHIN

    CR(74)26Φ-33Φ用 ファンネル 45mm

    KEIHIN
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
  • FCR(126)28Φ-33Φ ファンネル 30mm BLK KEIHIN

    FCR(126)28Φ-33Φ ファンネル 30mm BLK

    KEIHIN
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
  • ビニールチューブ 東方電材

    ビニールチューブ

    東方電材(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1巻(200m)
    当日出荷から7日以内出荷
    環境に優しい鉛含有率0%チューブです。
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • CR(19) ジェットブロック 33Φ KEIHIN

    CR(19) ジェットブロック 33Φ

    KEIHIN
    6,698税込7,368
    1個
    10日以内出荷
  • FCR(126)28Φ-33Φ ファンネル 50mm BLK KEIHIN

    FCR(126)28Φ-33Φ ファンネル 50mm BLK

    KEIHIN
    4,698税込5,168
    1個
    9日以内出荷
  • トラスト パイプブラシ TRUST(トラスト)[厨房用品]

    トラスト パイプブラシ

    TRUST(トラスト)[厨房用品]
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ナイロン毛
  • FCR(126)28Φ-33Φ ファンネル 30mm RED KEIHIN

    FCR(126)28Φ-33Φ ファンネル 30mm RED

    KEIHIN
    4,698税込5,168
    1個
    12日以内出荷
  • トリプルホールソー ニコテック

    トリプルホールソー

    ニコテック
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シャンク径(Φmm)10適合板厚(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォークダストシール Φ33 アリート(ariete)

    フォークダストシール Φ33

    アリート(ariete)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.121。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:!純正品番:[HONDA51490-KFG-902/YAMAHA5D7 - F3144-10/ 5BP-F3144-0000 ]。タイプ:Y。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ33[33 x 45,5/49,7 x 4,5/13,8]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:45,5。内径:33。フォーク径:Φ33mm。高さ:4,5/13,8。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:FORZAX 05/YZF125R08-13材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ33[33×45,5/49,7×4,5/13,8]高さ(mm)4,5/13,8タイプY径(Φmm)フォーク:33外径(mm)45.5内径(mm)33
  • フォークオイルシール Φ33 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ33

    アリート(ariete)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.096。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:!純正品番:[HONDA51490-KL8-900/51490-KEY-700/KYMCOOO156310/KAWASAKI92049-1340 ]。タイプ:DC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ33[33 x 46 x 11]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:46。内径:33。フォーク径:Φ33mm。高さ:11。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:ELIMINATOR125/05-07/FORZA250/06-07材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ33[33×46×11]高さ(mm)11タイプDC4径(Φmm)フォーク:33外径(mm)46内径(mm)33
  • フォークオイルシール Φ33 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ33

    アリート(ariete)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.100。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[HONDA:51490-KFG-902/SUZUKI:51153-05F10/YAMAHA:5D7-F3145-10, 2UJ-23145-00]。タイプ:DC4Y。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ33 [33x45x8/10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:45。内径:33。フォーク径:Φ33mm。高さ:8 to 10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:MAJESTY250材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ33 [33×45×8/10.5]高さ(mm)8 to 10.5タイプDC4Y径(Φmm)フォーク:33外径(mm)45内径(mm)33
  • フォークオイルシール Φ33 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ33

    アリート(ariete)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.015。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[APRILIA:8220005/CAGIVA:800022966/MARZOCCHI:528009]。タイプ:TCL。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ33 [33x43x6.5/7.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:43。内径:33。フォーク径:Φ33mm。高さ:6.5/7.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:HONDA ITALIA XL/XL R等材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ33 [33×43×6.5/7.5]高さ(mm)6.5/7.5タイプTCL径(Φmm)フォーク:33外径(mm)43内径(mm)33
  • フォークオイルシール Φ33 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ33

    アリート(ariete)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.135。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:PAIOLI製33mmフォーク 純正品番:[MALAGUTI:12039800, 12046300/YAMAHA:5DS-F3145-00]。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R125 08-10(PIOLI)。タイプ:TC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ33 [33x45x10]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:45。内径:33。フォーク径:Φ33mm。高さ:10。備考:PAIOLI製33~フォーク対応 純正品番:[MALAGUTI:12039800, 12046300/YAMAHA:5DS-F3145-00]。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:YZF-R125 08-10 PIOLI製33mmフォーク材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ33 [33×45×10]高さ(mm)10備考PAIOLI製33~フォーク対応 純正品番:[MALAGUTI:12039800, 12046300/YAMAHA:5DS-F3145-00]タイプTC4径(Φmm)フォーク:33外径(mm)45内径(mm)33
  • フォークオイルシール Φ33 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ33

    アリート(ariete)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.071。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:4HCマジェスティー/XC125 04-05 他 純正品番:[YAMAHA:5ML-F3145-10]。タイプ:TCL。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ33 [33x45x8/10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:45。内径:33。フォーク径:Φ33mm。高さ:8 to 10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:YP250 96-99/マジェスティー(4HC)/XC125 04-05材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ33 [33×45×8/10.5]高さ(mm)8 to 10.5タイプTCL径(Φmm)フォーク:33外径(mm)45内径(mm)33
  • フォークオイルシール Φ33 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ33

    アリート(ariete)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.101。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:!純正品番:[ YAMAHA93110-33023/MBK93110-33023 ]。タイプ:TC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ33[33 x 45 x 11]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:4。内径:33。フォーク径:Φ33mm。高さ:11。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:MAJESTY 125/150 98-00/00-02材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ33[33×45×11]高さ(mm)11タイプTC4径(Φmm)フォーク:33外径(mm)4内径(mm)33
  • フォークオイルシール Φ33 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ33

    アリート(ariete)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.140。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:!純正品番:[HONDA 51490-KL8-900/KYMCOOO192045/SUZUKI51571-26B00-000]。タイプ:XICY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ33[33 x 46,5/53 x 5,8/15]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:46,5/53。内径:33。フォーク径:Φ33mm。高さ:5,8/15。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:FORZA/JAZZ250 06-07材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ33[33×46,5/53×5,8/15]高さ(mm)5,8/15タイプXICY径(Φmm)フォーク:33外径(mm)46,5/53内径(mm)33
  • FCR(176) FCR Φ33 ネームステッカー KEIHIN

    FCR(176) FCR Φ33 ネームステッカー

    KEIHIN(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
  • Φ33-36mm カグスベール(丸型キャップ/4個) エスコ

    Φ33-36mm カグスベール(丸型キャップ/4個)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。 ダイニングの椅子やテーブルなど普段よく動かす家具の丸い脚に。 キャップ型なので外れにくいです。
    用途掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなどエスコ品番EA979DV-5材質フッ素樹脂+ゴム適合サイズ33~36
  • 桜材 麺棒 30cm(Φ33mm) ノーブランド

    桜材 麺棒 30cm(Φ33mm)

    ノーブランド
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
  • ルミナ自動スプレーガン DS-1S33 Φ1.3x30L (直進丸吹き) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン DS-1S33 Φ1.3x30L (直進丸吹き)

    扶桑精機
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    飛距離が大きい直進丸吹きタイプのスプレーガンです。
    トラスコ品番138-6129口径1.3×L30、(エアー液ホース取付)G1/8
  • クラッチレリーズシリンダー(Φ33mm/Oリング付) TAKEGAWA(武川)

    クラッチレリーズシリンダー(Φ33mm/Oリング付)

    TAKEGAWA(武川)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途スペシャルパーツ武川補修部品
...