トラスコ品番384-9051
1個
¥95,980
税込¥105,578
翌々日出荷
トラスコ品番384-9050
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:33000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-7023-76
1セット(4000個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:33000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-7028-13
1セット(10個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
静電容量 = 33000μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 50 (Dia.) x 105mm。高さ = 105mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 50mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 101 PHR-STシリーズ. Vishay 101 PHR-STシリーズアルミ電解コンデンサには有極ねじ止め端子が備わっています。 101 PHR-STシリーズは、バッファ処理、フィルタ処理、モータ駆動、インバータ、UPS、パルス電源などの幅広い用途に適しています。. 長期の耐用寿命 非固体電解質 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
静電容量 = 33000μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 80mm。高さ = 80mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 101 PHR-STシリーズ. Vishay 101 PHR-STシリーズアルミ電解コンデンサには有極ねじ止め端子が備わっています。 101 PHR-STシリーズは、バッファ処理、フィルタ処理、モータ駆動、インバータ、UPS、パルス電源などの幅広い用途に適しています。. 長期の耐用寿命 非固体電解質 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
静電容量 = 33000μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 65 (Dia.) x 105mm。高さ = 105mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 65mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 20000h。等価直列抵抗 = 8mΩ。106 PED-STシリーズ. Vishayの106 PED-STシリーズの電解コンデンサは、+85 ℃で最長20,000時間の長寿命を誇ります。また、ESRとESLがとても低いので、非常に高いリプル電流負荷に対応します。 これらのアルミ電解コンデンサは、絶縁された円筒ケースに密閉された非電解質で構成されており、充電と放電を防止します。 幅広い用途に対応し、フィルタリングと平滑化、パルスシステムにおける蓄電、産業システム、標準電源とスイッチモード電源、コンピュータと通信を含む用途に適しています。. 標準及びスイッチモードの電源に最適なPower Eurodinねじ端子 低ESR 低ESL 振動と衝撃に対する優れた耐性 高信頼性 シーリングによる圧力逃しを実現
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
静電容量 = 33000μF。電圧 = 40V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 x 105mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
静電容量 = 33nF。電圧 = 2kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32654。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 31.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 23mm。寸法 = 31.5 x 13.5 x 23mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 3 x 10^-3%。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 33000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(260個)
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = MX150コネクタハウジング シリーズ = MX150 適合電線サイズmm2 Min = 0.4mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 22AWG 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 33000 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃MX 150工具製品向け(代表品番 ; 778-6717 778-6717 を参照). MX150 オス圧着端子 - 33000シリーズ. MX150 コネクタシステムで使用するオス圧着端子です。 このオス圧着端子はマットシールドされており、挿入力は3.0 N (平均)と低く、USCAR性能テストに適合しています。 このオス圧着端子の電気定格は、250 V、22 Aです。 このオス圧着端子は、33012及び33001シリーズのメス端子(代表品番 ; 720-5716 720-5716 及び ; 720-5713 720-5713 )に適合します。 33472メスコネクタ(代表品番 ; 720-5726 720-5726 )とともに使用。 93287メスSRCコネクタ(品番 ; 775-4436 775-4436 )とともに使用。 85084メスSRCコネクタ(品番 ; 775-4445 775-4445 )とともに使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
Description。If you have ever wanted to get into FPGAs but never knew where to begin, the Alchitry Au FPGA kit from SparkFun provides you with the boards you need to get started! Included in this kit is the Alchitry Au, Alchitry Io Element, Alchitry Br Prototype, and a 4-pack of female headers. The only thing you'll need to supply are a USB-C cable to power and program the Au and Qwiic cables to add I2C accessory integration.。The Alchitry Au, included in this kit, features a Xilinx Artix 7 XC7A35T-1C FPGA with over 33,000 logic cells and 256MB of DDR3 RAM. The Au offers 102 3.3V logic level IO pins, 20 of which can be switched to 1.8V; Nine differential analog inputs; Eight general purpose LEDs; a 100MHz on-board clock that can be manipulated internally by the FPGA; a USB-C connector to configure and power the board; and a USB to serial interface for data transfer. To make getting started even easier, all Alchitry boards have full Lucid support, a built in library of useful components to use in your project, and a debugger!。Thanks to the included Io and Br Element boards also included in this kit, you will also have access to 7-segment LEDs, five momentary push buttons, 24 basic LEDs, and 24 DIP switches, a the broken out header pins, and a large prototyping area!。Get Started with our Learning FPGA Tutorials。Examples。First FPGA Project - Getting Fancy with PWM。External IO and Metastability
アズワン品番67-0424-51
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
。Description。The Alchitry Au is the "gold" standard for FPGA development boards and it's possibly one of the strongest boards of its type on the market. FPGAs, or Field-Programmable Gate Arrays, are an advanced development board type for engineers and hobbyists alike to experience the next step in programming with electronics. The Au continues the trend of more affordable and increasingly powerful FPGA boards arriving each year. This board is a fantastic starting point into the world of FPGAs and the heart of your next project. Finally, now that this board is built by SparkFun, we added a Qwiic connector for easy I2C integration!。The Alchitry Au features a Xilinx Artix 7 XC7A35T-1C FPGA with over 33,000 logic cells and 256MB of DDR3 RAM. The Au offers 102 3.3V logic level IO pins, 20 of which can be switched to 1.8V; Nine differential analog inputs; Eight general purpose LEDs; a 100MHz on-board clock that can be manipulated internally by the FPGA; a USB-C connector to configure and power the board; and a USB to serial interface for data transfer. To make getting started even easier, all Alchitry boards have full Lucid support, a built in library of useful components to use in your project, and a debugger!。By adding stackable expansion boards similar to shields or HATs called "Elements," the Alchitry Au is able to expand its own hardware capabilities by adding prototyping spaces, buttons, LEDs, and more!。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with our Learning FPGA Tutorials。Features。Artix 7 XC7A35T-1C - 33,280 logic cells。256MB DDR3 RAM。102 IO pins(3.3V logic level, 20 of then can be switched to 1.8V for LVDS)。Nine differential analog inputs(One dedicated, Eight mixed with digital IO)。USB-C to configure and power the board。Eight general purpose LEDs。One button(typically used as a reset)。100MHz on-board clock(can be multiplied internally by the FPGA)。Powered with 5V through USB-C port, 0.1" holes, or headers。USB to serial interface for data transfer(up to 12Mbaud)。Qwiic Connector。Dimensions of 65mm×45mm。。Examples。First FPGA Project - Getting Fancy with PWM。External IO and Metastability
アズワン品番67-0423-09
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
仕様オス/メス = オス併用可能製品 = MX150コネクタハウジングシリーズ = MX150適合電線サイズmm2 Max = 2mm2表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 合金シリーズ番号 = 33000MX 150工具製品向け(代表品番 ; 778-6717 778-6717 を参照). MX150 オス圧着端子 - 33000シリーズ. MX150 コネクタシステムで使用するオス圧着端子です。 このオス圧着端子はマットシールドされており、挿入力は3.0 N (平均)と低く、USCAR性能テストに適合しています。 このオス圧着端子の電気定格は、250 V、22 Aです。 このオス圧着端子は、33012及び33001シリーズのメス端子(代表品番 ; 720-5716 720-5716 及び ; 720-5713 720-5713 )に適合します。 33472メスコネクタ(代表品番 ; 720-5726 720-5726 )とともに使用。 93287メスSRCコネクタ(品番 ; 775-4436 775-4436 )とともに使用。 85084メスSRCコネクタ(品番 ; 775-4445 775-4445 )とともに使用。
長さ(mm)152
幅(mm)102
高さ(mm)10
質量(g)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(3) bar
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
圧力表示(4) psi
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
圧力表示(4) psi
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(5) kPa
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(3) bar
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
圧力表示(5) kPa
1個
¥55,980
税込¥61,578
10日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
圧力表示(3) bar
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(2) kgf/cm^2
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥46,980
税込¥51,678
10日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(2) kgf/cm^2
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥43,980
税込¥48,378
10日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
圧力表示(3) bar
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(2) kgf/cm^2
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
関連キーワード