カテゴリ

  • 店舗什器・備品(44)
  • オフィス家具(17)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 厨房用品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 住設機器(4)
  • 事務用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 作業工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 梱包用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 作業服(3)
  • 保管用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「330h100」の検索結果

関連キーワード
157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルトH100形 三ツ星ベルトタイミングベルトH100形三ツ星ベルト(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から7日以内出荷
高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Hベルト幅(mm)25.4歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅100使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)4.59種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
シンクロベルト H100形 バンドー化学シンクロベルト H100形バンドー化学(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から7日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形H種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト Hタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
4,498税込4,948
1本
翌日出荷から8日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 838mm 歯数 66 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 838mm 歯数 66 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 838 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 838 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:838mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:66●材質:ゴム●コード番号:204-3225アズワン品番65-8019-32
トルクテンダ 巻き掛けタイプ TT-4X-03 三木プーリトルクテンダ 巻き掛けタイプ TT-4X-03三木プーリ
137,867税込151,654
1個
21日以内出荷
過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)500形状巻き掛け質量(kg)6.5サイズ4Xタイプシグナルピンなし寸法L(mm)140寸法H(mm)85寸法F(mm)90寸法S(mm)40寸法D(mm)120寸法E(mm)50寸法B(mm)100寸法T(mm)4.5寸法P(mm)45寸法N(mm)57寸法U(mm)12ねじ径M2-M8慣性モーメント(kg・m2)9.90×10-3寸法K1(mm)46
トルクテンダ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-4X-03 三木プーリトルクテンダ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-4X-03三木プーリ
140,800税込154,880
1個
21日以内出荷
過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)500形状巻き掛け質量(kg)6.5サイズ4Xタイプシグナルピン付寸法L(mm)140寸法H(mm)85寸法F(mm)90寸法S(mm)40寸法D(mm)120寸法E(mm)50寸法B(mm)100寸法T(mm)4.5寸法P(mm)45寸法Y(mm)2.5寸法M(mm)125寸法N(mm)57寸法R(mm)5寸法U(mm)12ねじ径M2-M8慣性モーメント(kg・m2)9.90×10-3寸法K1(mm)46
マグネットポケット A4横ワイド リヒトラブマグネットポケット A4横ワイドリヒトラブ(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
A4コピー用紙500枚収納可能。 エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。デスクサイドに最適。 強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用のゴム付き。(目安保持荷重3kg)
材質スチール・ネオジム磁石サイズA4 横ワイド規格目安保持荷重3kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×100×180荷重(kg)(目安)3
TDK 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 330mA, シールド, 6 x 6 x 2.5mm TDKTDK 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 330mA, シールド, 6 x 6 x 2.5mmTDK
919税込1,011
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 330mA長さ = 6mm奥行き = 6mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 6 x 2.5mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 500mΩ最小動作温度 = -20℃インダクタ SLF6025シリーズ. 電源用SMDインダクタ(巻線、磁気シールド) 電源系に最適な低Rdc、大電流、省エネタイプ 携帯機器、パソコンその他の各種電子機器に最適RoHS指令(10物質対応)対応
扉付 シューズボックス 鍵無 BST3 三島精器扉付 シューズボックス 鍵無 BST3三島精器
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
扉付きタイプシューズロッカーです。
材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
自動紐手提袋 茶無地 ベルべ自動紐手提袋 茶無地ベルべ
2,398税込2,638
1パック(50枚)
当日出荷から6日以内出荷
種類手提げ袋
手提げ紙袋 カラーチャームバッグ HEIKO手提げ紙袋 カラーチャームバッグHEIKO
1,398税込1,538
1パック(10枚)
3日以内出荷
落ちついたカラー無地の手提げ紙袋です。手紐も同色系でコーディネートしました。口ボール・底ボール付です。
材質未晒クラフト紙120g手紐アクリル紐
マグネットポケット 横ワイド リヒトラブマグネットポケット 横ワイドリヒトラブ
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
A4コピー用紙500枚収納可能。エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。デスクサイドに最適。強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用のゴム付き。(目安保持荷重3kg)
材質スチール・ネオジム磁石サイズA4 横ワイド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×100×180荷重(kg)(目安)3
カラー手提げ袋 HEIKOカラー手提げ袋HEIKO
1,398税込1,538
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
落ちついたカラー無地。手紐も同色系でコーディネートしました。口ボール・底ボール付 手紐:アクリル紐
クラフトタイプ末晒120g/m2
ホワイトサム ステンケーキトレー ホワイトサムホワイトサム ステンケーキトレーホワイトサム
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から6日以内出荷
21-0ステンレス製。見栄えが良く、食材を引き立てます。21-0とはクロム含有量を21%に高め、18-8ステンレスと同等の耐食性を保持。
材質21-0ステンレス板厚(mm)0.7
SLOWER HANG STOCK MESH BLOCK 防水 収納ケース SLOWERSLOWER HANG STOCK MESH BLOCK 防水 収納ケースSLOWER(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から10日以内出荷
強度のあるEVA樹脂によって形成されたHANGSTOCKシリーズは、室内収納はもちろんキャンプやレジャーなど持ち運びもしやすいデザインに仕上がっています。撥水性に優れた旅行やアウトドアの荷物の小分けなどに便利な中身の見える収納ケース。トラベル収納ケースにも最適です。本体はEVA樹脂を熱圧着して形成されておりますので、水を100%遮断。【コンパクトで持ち運びしやすい】折りたたみもできるため、携帯に便利。【防水仕様のため様々なシーンで】アウトドアギアの収納メッシュカバー付きのため、キャンプカトラリーの水切りにも対応。洗濯、掃除、お部屋の収納、車の洗浄など様々なシーンでお使いいただけます。
grace(グレイス)シートカバー クラシック ランドクルーザー100 5人乗り (GT0330-A H10/01~H19/08)専用 gracegrace(グレイス)シートカバー クラシック ランドクルーザー100 5人乗り (GT0330-A H10/01~H19/08)専用grace
41,980税込46,178
1セット
9日以内出荷
こちらの商品は2列分/フロント・リア(1台分)のセットになります。※商品画像は200系ハイエースの装着画像です。商品は車種専用シートカバーが届きます。
用途純正シートの保護、シートカスタム
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
46,038税込50,642
1個
当日出荷から28日以内出荷
サミー 耐熱PCフライヤー油缶用カゴ EBM(江部松商事)サミー 耐熱PCフライヤー油缶用カゴEBM(江部松商事)
5,998税込6,598
1個
予約販売
材質スチール寸法(mm)240×330×H100網目30メッシュEBM品番7231000
扉付 シューズボックス 鍵無 BST2 三島精器扉付 シューズボックス 鍵無 BST2三島精器
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
扉付きタイプシューズロッカーです。
材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
扉付 シューズボックス 鍵無 BST1 三島精器扉付 シューズボックス 鍵無 BST1三島精器
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
扉付きタイプシューズロッカーです。
材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
シュリンク包装セット エスコシュリンク包装セットエスコ
37,600税込41,360
1セット
当日出荷
溶断用シーラー●電源…AC100V●サイズ…80×330×200(H)mm●重量…2.7kg●消費電力…溶着用ヒーター使用時:260W 溶断用ヒーター使用時:240W●プラグ形状…平型プラグ●シール幅…1.6mm●シール長…200mm●コード長…1.8m●温度・風量無段階コントロール機能搭載●冷凍機、ショーケース等のメンテナンス時に。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。 ヒーティングガン●電源…AC100V●サイズ…240×70×190(H)mm●重量…600g●消費電力…1000W●プラグ形状…平型プラグ●最高温度…530℃(50~530℃連続可変)●風速…600m/min●風量…0.15~0.25m3min 手軽に楽しめるシュリンク包装用セット
シール長さ(mm)200シール幅(mm)1.6機能溶断アズワン品番65-2113-59
ビニールカバー紙袋 HEIKOビニールカバー紙袋HEIKO(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
ビニールカバーには焼却の際に有害物質を発生させないポリプロピレンを使用しております。ビニールカバー掛け 口ボール・底ボール・ハトメ付 手紐:PP紐
ゴールドチェック
扉付 シューズボックス 鍵無 BST4 三島精器扉付 シューズボックス 鍵無 BST4三島精器
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
扉付きタイプシューズロッカーです。
材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
12pcs.ソケットセット1/2 trad12pcs.ソケットセット1/2trad(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
1/2のソケットレンチセット 収納に便利なソケットホルダー付。
差込角(mm)12.7セット内容1/2"ラチェットハンドル、1/2"ソケットx10pcs(10・12・13・14・17・19・21・22・23・24mm)、1/2"エキパー:125mm質量(g)1500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×100×50セット商品数12
Lアングル棚受け NAIGAILアングル棚受けNAIGAI
2,698税込2,968
1本
翌日出荷
金具が目立ちにくい設計です。大手メーカー採用品です。
用途棚受け、カウンターブラケット材質幅(mm)50耐荷重(kg)40kg/3本棚受け金具L型棚受け
330x390x100mm トートバッグ エスコ330x390x100mm トートバッグエスコ
755税込831
1個
当日出荷
混率(%)コットン100エスコ品番EA927AM-15容量(L)約11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×100×390
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)CKD
22,513税込24,764
1個
翌々日出荷から38日以内出荷
ポート数5
両立スタンド正爪用 アサヒサイクル両立スタンド正爪用アサヒサイクル(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
一般的な自転車用の両立スタンドです。正爪エンドタイプにのみ取り付け可能です。
用途両立スタンドフレームエンド形状正爪
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~)CKD
59,063税込64,969特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
ION テールバッグ SW-MOTECH (エスダブリューモテック)ION テールバッグSW-MOTECH (エスダブリューモテック)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から38日以内出荷
材質600Dポリエステル、ソフトビニール
LED小型回転灯 エスコLED小型回転灯エスコ
9,250税込10,175
1個
翌日出荷
ファンシーバッグ 黒/10枚 EA927SAシリーズ エスコファンシーバッグ 黒/10枚 EA927SAシリーズエスコ
2,800税込3,080
1束(10枚)
翌日出荷
材質本体/コート紙(表面グロスPP貼り) 手紐/ポリエステル厚さ(g/m2)160
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)CKD
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
マルチドリル ネクシオ MDE-H型 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE-H型住友電工ハードメタル
9,698税込10,668
1個
翌日出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!特殊ダブルマージンで穴精度良好。
仕様ダブルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)140表面処理NXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG1
330x140x160mm コンビバッグ(2個組) エスコ330x140x160mm コンビバッグ(2個組)エスコ
6,060税込6,666
1個
翌日出荷
エスコ品番EA925C-1材質(本体)ファブリックポリエステル容量(L)ブラック:8、ブルー:5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブラック:330×140×160、ブルー:300×100×120
扉付 シューズボックス 鍵付 BST2 三島精器扉付 シューズボックス 鍵付 BST2三島精器
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
扉付きタイプシューズロッカーです。
材質スチールセミホワイト有りグリーン購入法適合
扉付 シューズボックス 鍵無 BST5 三島精器扉付 シューズボックス 鍵無 BST5三島精器
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷
扉付きタイプシューズロッカーです。
材質スチールセミホワイト付きグリーン購入法適合
ファンシーバッグ 紫紺/10枚 EA927SAシリーズ エスコファンシーバッグ 紫紺/10枚 EA927SAシリーズエスコ
2,800税込3,080
1束(10枚)
翌日出荷
材質本体/コート紙(表面グロスPP貼り) 手紐/ポリエステル紫紺厚さ(g/m2)160
330x185x100mm マグネット付コーナーポケット エスコ330x185x100mm マグネット付コーナーポケットエスコ
2,470税込2,717
1個
翌日出荷
材質本体:ABS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーン耐荷重(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×185×100アズワン品番64-2265-59