カテゴリ
- 農業機械(17)
- 厨房用品(10)
- メカニカル部品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 測定用品(4)
- カー用品(3)
- 制御機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(17)
- パール金属(3)
- タカギ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 三木プーリ(2)
- 瑞穂化成工業(2)
- SEIWA(セイワ)(2)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
- EBM(江部松商事)(2)
- エムテートリマツ(2)
- 菊水電子工業(2)
- HEADS(ヘッズ)(2)
- アサダ(1)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- 象印マホービン(1)
- ツインバード(1)
- バンドー化学(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「330h150」の検索結果

タイミングベルトH150形
三ツ星ベルト¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)38.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅150ベルト形H
シンクロベルト H150形
バンドー化学¥6,598税込¥7,2581本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形H
トルクテンダ 巻き掛けタイプ TT-4X-03
三木プーリ¥137,867税込¥151,6541個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状巻き掛け質量(kg)6.5サイズ4Xタイプシグナルピンなし寸法L(mm)140寸法H(mm)85寸法F(mm)90寸法S(mm)40寸法D(mm)120寸法E(mm)50寸法B(mm)100寸法T(mm)4.5寸法P(mm)45寸法N(mm)57寸法U(mm)12ねじ径M2-M8慣性モーメント(kg・m2)9.90×10-3寸法K1(mm)46最高回転速度(min-1)500
トルクテンダ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-4X-03
三木プーリ¥140,800税込¥154,8801個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状巻き掛け質量(kg)6.5サイズ4Xタイプシグナルピン付寸法L(mm)140寸法H(mm)85寸法F(mm)90寸法S(mm)40寸法D(mm)120寸法E(mm)50寸法B(mm)100寸法T(mm)4.5寸法P(mm)45寸法Y(mm)2.5寸法M(mm)125寸法N(mm)57寸法R(mm)5寸法U(mm)12ねじ径M2-M8慣性モーメント(kg・m2)9.90×10-3寸法K1(mm)46最高回転速度(min-1)500
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥7,298税込¥8,0281本42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
扁平缶(両口・取っ手付き・ノズルなし)
瑞穂化成工業(23件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。用途液体の保存・保管、廃液回収 等仕様パッキン付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口数両口ノズルなし耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A1(Φmm)44寸法A'(mm)44取手ありパッキンあり
OHM 換気扇
オーム電機(48件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681台当日出荷オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付定格電圧(V)100コード長さ(m)0.7操作方法引きひも
ガーデンツイスター 15×20
タカギ(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減するホースです。スパイラル構造でねじれも防ぎます。ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20
扁平缶10L カラー容器
瑞穂化成工業(7件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から11日以内出荷高品質のポリエチレン容器です。両口パッキン付きのカラー容器。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管等材質(容器、キャップ)ポリエチレン、(パッキン)ポリエチレン発泡体容量(L)10目盛なし口内径(Φmm)44×44外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×150×330
スライドスクリーンサンバイザー
Meltec(大自工業)(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷まぶしさをカットし視界を守る! 日差しの向きによって位置が調整できる! ロック付きで下に垂れ下がることがない!質量(g)175寸法(幅W×高さH)(mm)330×130寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約150×330×42
象印 シグナルポット
象印マホービン(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷テーブルポット。美しさが長持ちするステンレス胴。ワンプッシュで手軽に注げるハンドルプッシュ式。開・閉がひと目でわかるシグナルせん。フリー回転底材質本体銅版質量(kg)1.2容量(L)1.85エコマーク認定認定外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×185×330保冷温度7℃以下(10時間)保温温度61℃以上(24時間)、76℃以上(10時間)TKG品番9-0878-0101TKG品番(2017)6-0788-0101エコマーク認定番号10 146 001
サンバイザーポケット プレミアム
SEIWA(セイワ)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷本革調の生地を使用した高級感のあるサンバイザーポケット。 カード・ペン・サングラスなどを収納可能。用途サンバイザーポケット仕様本革調の生地を使用した高級感のあるサンバイザーポケット、カードホルダー(小)・(大)、ペンホルダー付き、フロントポケット、サングラスストッパー質量(g)274寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×330×15収納枚数カード:6
ステン アミキャリーB取手付
サンタ¥19,980税込¥21,9781個欠品中Φ290mmまでの網が収納できます。材質ステンレス形状角寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×150(30+120)×330TKG品番9-2132-1401TKG品番(2017)6-1966-1701
10L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無/6個)
エスコ¥13,600税込¥14,9601個翌日出荷仕様ノズル無しエスコ品番EA508AT-110B材質ポリエチレン質量(g)769容量(L)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×150×330
洗えるランチバッグ
パール金属¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷デニム風生地がおしゃれな保冷ランチバッグ。裏地は防水性に優れたPEVA素材です。汚れも拭き取りやすく、お手入れも簡単。洗濯機もOKなので、毎日使いにもぴったりです。ご注意:本品は完全防水ではございません。冷蔵効果はございません。水漏れや摩擦等により色落ちや色移りする場合があります。白や淡い色のものと一緒に使用したり、洗濯しないでください。洗濯する際はネットに入れて弱水流で洗ってください。乾燥機の使用はしないでください。材質表地:ポリエステル、裏地:PEVA、持ち手・ネット:ポリエステル
モリブデン 実用鍋(両手)
SUGICO(スギコ)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷から7日以内出荷18-0ステンレススチール鋼モリブデン入り・チタン添加されているため歪みが少なく、18-8ステンレススチールに比べ熱伝導が良く、電磁調理器にも対応し直火から間接熱源まで100%使用できる実用鍋。板厚(mm)1
溶接引出式ヤクミ入 2段6ヶ入
TKG¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷材質本体:18-8ステンレスタイプ2段6ヶ入間口W×奥行D×高さH(mm)330×150×220TKG品番9-0224-0105TKG品番(2017)6-0206-0105
エレテック 電磁用アルミ料理鍋
IKD¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷アルミ板を使用しているため、熱伝導がよく、鍋全体に平均して熱が回ります。 形式は収納しやすいスタッキングタイプ(蓋をした状態)です。 アルマイト加工が施されていますので、使用前の野菜くず・米汁等による煮炊きの必要はありません。 電磁調理器以外の熱源にも使用できます。材質アルミ
21-0キューブ キッチンキャビネット
双葉工業¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷扉内有効高さ:153mm材質21-0ステンレス中皿数(個)3有効高さ(mm)153本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×150×315内容器外寸法(mm)95×145×93TKG品番9-0226-1201TKG品番(2017)6-0205-1201
コントローラ
ギガ・セレクション¥209,800税込¥230,7801台翌々日出荷電磁チャックの磁力を精密にコントロール、LEDライトで電圧を表示します。脱磁機能付き(脱磁時間:6~15秒)用途交流電流からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力します。
和楽庵 ステンレス製ガラス蓋付よせ鍋
パール金属¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷3~4人分の鍋料理にちょうど良い大きさ。よせ鍋・しゃぶしゃぶなどの鍋料理に最適。ガラス蓋付きなので煮込み具合を確認しながら調理可能。オール熱源対応材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、取っ手:ステンレス鋼(クロム14%)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:天然木質量(g)900容量(L)4.5深さ(mm)鍋:100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×290×150寸法(cm)26
セラミール IH対応ガラス蓋付深型片手鍋
パール金属¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷耐久性と耐食性に優れたセラミック加工。食材への熱伝導が早く、調理効率が良い。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応材質表面加工/内面:セラミック塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
プレスリッド
EBM(江部松商事)¥3,998税込¥4,3981セット(5個)翌々日出荷フィルム部分を押すだけで、簡単に密閉。飲料、食品の保存に便利です。材質ポリカーボネイト、ポリウレタンエラストマー耐用温度(℃)-20~140℃
手曲鋸
現場屋¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷用途太枝や丸太など生木の切断に材質【刃部】炭素工具鋼(SK-85) 【グリップ】木 【鋲】鉄色ブラック/ナチュラルウッド質量(g)209切断対象生木(太枝、丸太など)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)550×150×24【刃】330×60×1
C-133便器
旭ハウス工業¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。対応型式:AUG-1W+15WS用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)657.5×306×330(上部150 下部180)
AC/DC耐電圧/絶縁/アース導通試験装置 GPTシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥149,800~税込¥164,780~1台ほか4日以内出荷から16日以内出荷世界の各種安全規格(IEC、EN、UL、CSA、GB、JIS)に基づく試験を安全かつ正確に測定し結果の表示と、PASS/FAILの判定を行う事が可能です。 リモート端子を使用して、システム組込みも容易に実現可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
キャリングケースマキシムR
アサダ¥8,098税込¥8,9081個当日出荷キズやへこみに強いABS 樹脂製。持ち運びに便利なショルダーベルト付き。付属品カギ2個材質ABS樹脂質量(kg)3.3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×150×330収納量最大20kg内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×125×310アズワン品番64-6753-32鍵鍵有
AC耐電圧試験器
菊水電子工業¥229,800~税込¥252,780~1セット5日以内出荷から31日以内出荷付属品電源コード1 本、高電圧テストリード(TL31-TOS)1組、(赤黒各1 本、ワニ口クリップ付き、1.5m)D-SUB25Pプラグ1個組立式、高電圧危険シール1枚、パッキングリスト、クイックリファレンス和・英、各1 枚、安全のために1冊、CD-R質量(kg)約14使用温度範囲(℃)5~35耐電圧AC LINE-シャシ間:1500Vac、1分間、20mA以下表示LCD:LEDバックライト外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320(最大330)×132(最大150)×350(最大420)絶縁抵抗(MΩ)AC LINE-シャシ間:30以上(500Vdc)安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class I、Pollution degree2)動作環境屋内、高度2000mまで動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なし)入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて2.5m未満を使用SIGNAL I/Oを使用する場合には、シールドケーブルを使用高電圧テストリードTL31-TOSを使用、試験器以外のところで放電していない状態入力電圧範囲(V)100ac~240ac(90Vac~250Vac)接地AC25A、0.1Ω以下(連続性)入力電力(VA)100以下(無負荷時READY)、最大800(定格負荷時)使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なし)
19-0ロイヤルセカンド和鍋
フジノス¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷軽量で使い易く、熱伝導に優れたロイヤルセカンドシリーズ。材質は、IHクッキングヒーターで実績のあるNSSC180(新日鐵住金ステンレス社)を採用。従来のロイヤルシリーズより20%の軽量化を実現(和鍋、天ぷら鍋を除く)。ハンドルは持ちやすいワイヤーハンドルを採用(ソテーパン、シチューパンを除く)用途100V/200V対応。ガス火/IH対応材質NSSC180(新日鐵住金ステンレス社)板厚(mm)1.5
BKFフラワークリアワイドBOX/斜めスタンド付
HEADS(ヘッズ)¥1,798税込¥1,9781パック(2セット)4日以内出荷こだわりのフォルムで魅せるボックスとスタンドのセットです。仕様特許取得済材質PET[透明]、スタンド:再生紙
シーケージカレントテスタ GLCシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥299,800~税込¥329,780~1台4日以内出荷から15日以内出荷9種類の測定ネットワーク 8種類の測定モード DC/AC/AC+DC測定レンジ:50μA/500μA/5mA/25mA ACピーク:500μA/1mA/10mA/75mA 被測定器用ライン電源:最大電力1500VA、50/60Hz 電圧レンジ:85V~300V 電流レンジ:0.5~10A PASS/FAILモード IEC60990など50種類プリセット ユーザー設定:30セット RS-232C、GP-IB、EXT I/Oポート、USBホスト/デバイス質量(kg)約5電源電圧AC100/120/220/230V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×150×350RoHS指令(10物質対応)対応
AC/DC耐圧試験器
菊水電子工業¥269,800~税込¥296,780~1台ほか4日以内出荷から31日以内出荷常に安定した出力でAC耐電圧試験を実現![入力電圧変動率±0.3%] 6kVまでのDC耐電圧試験が可能です。低リップルで負荷変動率3%以下の安定なDC/DCコンバータを搭載しています。 5kV/100mA(500VA)のAC耐電圧試験 高精度計測±1.5% of reading(電圧計500V以上、電流計1mA以上にて) ライズタイム/フォールタイムコントロール キーロック&操作部カバー USBインターフェース搭載付属品電源コード×1本、高電圧テストリード(TL31-TOS)×1組(赤黒各1本、ワニ口クリップ付き、1.5m)、D-SUB25P プラグ×1個 組立式、高電圧危険シール×1枚、ユーザーズマニュアル×1、CD-R質量(kg)約15測定範囲(電圧計)0.000kV~6.500kV AC/DC、(電流計)AC:0.00mA~110mA、DC:0.00mA~11mA周波数(Hz)50/60出力【AC出力部】範囲:0.05kV~5.00kV、設定確度:±(2% of set+20V)[無負荷時]、設定範囲:0.00kV~5.50kV、設定分解能:10V STEP、【DC出力部】範囲:0.05kV~6.00kV 、設定確度:±(2% of set+20V)[無負荷時]、設定範囲:0.00kV~6.20kV、設定分解能:10V STEP耐電圧AC LINEーシャシ間:1400Vac、2秒間(全数試験)/1500Vac、1分間(型式試験)消費電力無負荷時(READY):100VA以下、定格負荷時:最大800VA表示VFD:256×64dots+4STATUS 表示出力方式PWM スイッチング方式定格出力【AC出力部】最大500VA(5kV/100mA)、【DC出力部】最大50W(5kV/10mA)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320(最大330)×132(最大150)×350(最大420)公称電圧(V)AC100~240周波数範囲(Hz)(許容)47~63出力波形正弦波出力変動率(%)10以下(最大定格負荷→無負荷)絶縁抵抗(MΩ)AC LINEーシャシ間:30以上(500Vdc)安全性低電圧指令 2006/95/EC、EN 61010-1(Class I ,Pollution degree 2)動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なきこと)許容電圧範囲(V)AC90~250EMC規格EMC 指令 2004/108/EC、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて2.5 m 未満を使用、SIGNAL I/O を使用する場合には、シールドケーブルを使用、高電圧テストリードTL31-TOS を使用、試験器以外のところで放電していない状態設置場所屋内、高度2000mまで定格電流(mA)【AC出力部】最大100(出力電圧0.5kV以上)、【DC出力部】最大10電圧変動【AC出力部】(入力)10%以下(最大定格負荷→無負荷)、【DC出力部】3%以下(最大定格負荷→無負荷)短絡電流(mA)【AC出力部】200以上(出力電圧1.0kV以上)、【DC出力部】40(6kV出力時)トランス500VA波形歪出力電圧0.5kV以上:3%以下(無負荷時、および純抵抗負荷時)性能保証温度、湿度5℃~35℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)バックアップ期間3年(25℃にて)リップル5 kV無負荷時:50Vp-p、最大定格負荷:100Vp-p定格電圧(kV)【AC出力部】最大5、【DC出力部】最大6
12V型浴室テレビ
ツインバード¥77,980税込¥85,7781台4日以内出荷いつもバスタイムが楽しくなる、ツインバードの「12V型浴室テレビ VB-BB123W」。信頼の日本製浴室テレビです。 地上デジタル放送・BS・110度CSデジタル放送対応のチューナーを内蔵。 さまざまな番組をお風呂でゆっくり楽しむことができます。 JIS IPX5相当の防水性能で、モニターに水がかかっても安心。セット内容モニター、電源ボックス、防水リモコン、mini B-CASカード(赤)、単4形乾電池(リモコン用)×2、リモコンホルダー、両面テープ(リモコンホルダー用)、電源接続ケーブル4.0m、アース線1m、据付板、モニター固定ネジ2本、据付板取付ネジ6本、取扱説明書(保証書付)、工事説明書色ホワイト質量(g)モニター:約1300(据付板含まず)、電源ボックス:約700、リモコン:約85(電池含まず)使用温度範囲(℃)+0~+50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)10(待機時:1.7)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:約330×28×250(ケーブル・コネクタ含まず)、電源ボックス:約70×220×74(突起部含まず)、リモコン:約50×150×22(ホルダー含まず)入力アンテナ:75Ω不平衡 F型コネクター光源LED視野角実測視野角:上下左右各約70°電気代の目安年間約837円、1ヶ月約70円(1kwh/年=27円として計算)保存温度範囲(℃)-20~+60画面サイズ12V型画素数W1366×H768≒104.9万画素(ハイビジョン)防水仕様モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当年間消費電力量(kWh/年)31音声出力実用:1W+1Wチューナー数地上デジタル放送(ISDB-T、90~770MHz)、CATVパススルー対応(VHF 1~12、UHF 13~62、CATV C13~C63)、BS/110℃Sデジタル(ISDB-S、1032~2071MHz)保存湿度範囲(%RH)5~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)
盤用キャビネット屋外形 屋根付・木板付
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781面5日以内出荷から16日以内出荷仕様屋根付材質鋼板製板厚(mm)1.6塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)ドア片扉




































![水出しコーヒー専用ネル生地パック カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65162546-210521-02.jpg)