カテゴリ
- 農業機械(28)
- 制御機器(22)
- 切削工具(16)
- バイク部品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 卓上消耗品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- メカニカル部品(6)
- 作業工具(6)
- 事務用品(5)
- 機構部品(4)
- 建築金物(4)
- 塗料(3)
- オフィス家具(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- 防災用品(2)
- 測定用品(2)
- 研磨材(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(25)
- コーセル(8)
- 南国フレキ工業(7)
- 住友電工ハードメタル(7)
- フジトク(6)
- 福井クラフト(6)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(5)
- AC-PERFORMANCELINE(5)
- CKD(4)
- 日本精器(4)
- タイテックス(4)
- 大阪魂(4)
- ワゴジャパン(3)
- アズワン(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- コクヨ(2)
- テラモト(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- 三木プーリ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「332-10」の検索結果

六角軸 ツイストブラシ 硬鋼線
RELIEF(14件のレビュー)¥869税込¥9561本当日出荷インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。用途金属製品のサビ落としや表面処理、バリ取りに。金属パイプの内面研磨や清掃に。材質硬鋼線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600軸径6.35線径(Φmm)0.2適合材各種金属ブラシ長(mm)60
ソフトグリップドライバー
ホーザン(8件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷やわらかいクッショングリップは握り易くムダなく回転力を伝えます。軸はクロムバナジウム鋼採用。マグネット付。第1/2種電気工事士技能試験推奨品軸径(Φmm)6.4種類電工ドライバーハンドル径(Φmm)40材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
塩ビ板
光(11件のレビュー)¥689税込¥7581枚当日出荷から10日以内出荷模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です 表示板・ディスプレイ用 耐薬品性・電気絶縁性に優れ、燃えにくい素材です ドライヤー等で部分的に熱して変形・加工することができます
SFN3型 ステンレス長ニップル
オンダ製作所(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。全長50mmから300mmまでラインナップ。材質SUS304TPで溶接が可能です。材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル接続方式両ネジ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
円すいころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から9日以内出荷円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に使用温度範囲-25~120℃精度等級JIS B 1514 0級
ロックリングファイル
セキセイ(1件のレビュー)¥809税込¥8901冊当日出荷使いやすさを考えた機能を備え、 環境に配慮したロックリングファイル 書類の端が揃うDリング金具。 表紙が不意に開いてしまう心配がないストッパー付。 ファイルが引き出しやすい指穴。 大量の書類もしっかり押さえるオリジナル形状のロックプレート付。種類2穴Dリングファイル
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目![LOCTITE強力瞬間接着剤415 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951786-160830-02.jpg)
LOCTITE強力瞬間接着剤415
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥44,980税込¥49,4781箱(100g×10本)当日出荷金属に対して高い接着力を示します。ミニチュアベアリング、各種家電製品のつまみ等の接着に適します。415は耐衝撃性も有しています。色透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系主な用途主に金属引張剪断強度(N/mm2)20~30粘度(mPa・s)900~1500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L固着時間(秒)30~60危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
チューブカッタ 替刃 E-702
RIDGID(日本エマソン)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-Pトラスコ品番122-9354厚さ(mm)11.0直径(Φmm)39.1質量(g)20種類硬質プラスチック管用穴径(Φmm)8.0刃幅(mm)12.0
ヘックスビット(インチサイズ)
BONDHUS¥629税込¥6921個当日出荷から30日以内出荷六角の側面に特殊なナイロン樹脂が埋め込まれています。ソケットに挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。用途六角穴付ボルトに使用材質ボンダス特殊プロテニアム合金鋼全長(mm)50先端形状六角本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
myfa コレクションファイル ミニ ワイド
リヒトラブ¥509税込¥5601冊4日以内出荷お気に入りのコレクションをまとめて保管できるファイル。用途ポケットや書類の端が揃って閲覧しやすいD型リング。表紙の開きを防ぐセーフティストッパー付き。ラベリングやデコレーションができる背見出し紙付き。キーホルダーが付けられるストラップホール。ポストカードが入る表紙ポケット。コンパクトなので持ち運びに最適。材質表紙/ポリプロピレン(生地厚1.2mm)、とじ具/スチール寸法(mm)45×164×179収納枚数350枚穴数2
ポータブルトイレ・尿器用防臭錠
Aron(アロン化成)¥989税込¥1,0881個(30錠)3日以内出荷手軽に使える発泡性の錠剤。 効果持続時間の目安は約12時間。松吉医科器械コード20-6080-00
ステン取付ネジ
佐藤計量器製作所¥3,298税込¥3,6281台3日以内出荷から4日以内出荷㈱佐藤計量器製作所製 バイメタル温度計、隔測温度計用 取付ネジ。 交換して使用できます。材質SUS304寸法Φ27.5×34mm
ソリア コニックカップ
ソリア¥6,498税込¥7,1481セット(100個)翌々日出荷材質PS容量(mL)150品名・タイプショットグラス直径×高さ(mm)80×50TKG品番9-1702-1001TKG品番(2017)6-1522-0901
SPペイント 1/5L
シントーファミリー¥6,398税込¥7,0381セット(6個)4日以内出荷から12日以内出荷塗りやすく色ツヤ抜群です。 耐侯性、耐久性に優れ、幅広く使用できます。用途門扉、鉄柵、手すり、シャッター、ガレージ、板べいなど屋内外の木部や鉄部質量(g)330主成分油性塗料、長油合成樹脂塗料主な用途木、鉄塗布面積(m2)1.5(2回塗り)危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐久乾燥時間4時間 重ね塗り8時間後 (20℃)危険物の性状非水溶性
BS小桜
シコク¥93,980税込¥103,3781台4日以内出荷あなたの”困った”にあると”安心” スマートな手すり 従来タイプよりコンパクトになり、場所を取らず、狭いベランダなどにもスマートに設置でき、多様な場面で活躍します!
SPペイント 0.7L
シントーファミリー¥12,980税込¥14,2781セット(6個)4日以内出荷から12日以内出荷塗りやすく色ツヤ抜群です。 耐侯性、耐久性に優れ、幅広く使用できます。用途門扉、鉄柵、手すり、シャッター、ガレージ、板べいなど屋内外の木部や鉄部質量(kg)1.1容量(L)0.7主成分油性塗料、長油合成樹脂塗料主な用途木、鉄塗布面積(m2)4危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐久危険物の性状非水溶性
ユニオン・ニップル型フレキ ALLSUS304
南国フレキ工業¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から5日以内出荷材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン・ニップル部:鋳鉄(SUS304)
コンプレッションフィッティング 真鍮コッター仕様
三晃電気工業¥27,980税込¥30,7781セット(10個)3日以内出荷内部に真鍮製コッターを採用しています。一体型の取付ねじと押しねじを締め付けることでコッターが締まり、挿入したシースまたは保護管を確実に固定します。位置決めと気密性を同時に確保できます。材質コッター/真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ BLK/GLD (フロント)
AC-PERFORMANCELINE(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から4日以内出荷メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
エルモ オブラート丸型
日進医療器(1件のレビュー)¥259税込¥2801個(100枚)6日以内出荷から9日以内出荷原材料に「ジャガイモデンプン」を使用した飲みやすいオブラートです。 水分を約15%含んでいますので、なめらかで簡単に飲みこむことができます。 丸型オブラートは飲みづらい薬も包んでねじれば飲みやすくなります。直径(Φmm)90原材料ジャガイモデンプン




















![LOCTITE強力瞬間接着剤415 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951786-160830-02.jpg)