6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に直接取り付けることができる、電源を供給するための器具です。輸出機器用としても最適な、UL規格・CSA規格認定仕様のパネル用コンセントです。緑色アース端子ねじやボディアース等、安全性の高い仕様となっています。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、UL/CSA用の場合、電線挿入穴を利用した「引締式」が可能です。国内用の場合には、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。各端子ねじは脱落防止仕様となっているため、圧着端子で接続する際には「先開型圧着端子」をご使用ください。電気用品安全法(PSE)にも適合しているので、日本国内での使用も可能です。国内/海外仕様の統一化を図ることができます。
形状引掛形 定格電流(A)30 適合電線(mm2)国内用: 5.5、8 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子国内用: 5.5Y-5、8Y-5 (先開形) 電線接続方式UL/CSA用: 引締式 国内用: 圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)国内用: 2.6~3.2
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

器具の充電部(結線部)の露出を絶縁保護するための安全保護用カバーです。絶縁カバーを被せることにより、通電時の短絡や感電などの事故を予防することができます。電線をあらかじめ絶縁カバーに通しておき、コンセントに電線を結線してから、絶縁カバーを充電部にはめ込みます。
材質クロロプレンゴム タイプはめ込みタイプ
1個
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
139,800 税込153,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5616種類の商品があります)

1本
179,800 税込197,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8400種類の商品があります)

1本
119,800 税込131,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6144種類の商品があります)

関連キーワード