29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小間回しが良く、木工や工芸など良質の仕上げが求められる作業に最適。
用途ペイント、ニス、ラッカー用 形状筋違 毛色白色 玉厚(mm)10 仕様エコノミー 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途ペイント用、ニス用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毛のまとまり、腰の良さ、なめらかでムラのない塗り味が長持ちします。廻り縁、入り隅など細かいところにキチッと塗れるリーズナブルな人気商品
用途ダメ込み・隅切り 毛丈(mm)25 玉厚(mm)9 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途ダメ込み用/隅切り用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ 定期注文 動画あり
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、化繊 主な用途万能用(多用途) 毛色白色
1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

端部から塗り始める隅回りや、塗り分け時の境目付近となる基線の塗り、木工仕上げに良い。
用途薄塗り作業 建築用小刷毛 形状筋違 毛色白色 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途建築用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

好川産業白毛 ユリックス
エコ商品
小間回しが良く、木工や工芸など良質の仕上げが求められる作業に最適。
用途ペイント、ニス、ラッカー用 形状筋違 毛色白色 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途ペイント用、ニス用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

滑らかな腰で、作業性抜群の二液塗料用刷毛です。
用途合成樹脂塗料用・二液塗料用刷毛 形状筋違 毛色 型式筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(白細) 主な用途合成樹脂用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今までに見られた、化学繊維特有のつっぱり感を解消しました。 水性・油性・速乾性環境対応型塗料に最適です。 (強溶剤塗料でのご使用は、本刷毛の風合いを損なうおそれがあります。) スムーズな吐き出しにより、かすれの少ない、優れた仕上がりを実現しました。 プロの方にご満足していただける、高品質な刷毛です。
形状筋違 毛丈(mm)29 玉厚(mm)9 種類刷毛 材質(毛)ポリエステル(フェイクゴート仕上げ) 主な用途水性用、油性用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高級の山羊毛を使い、毛のまとまり、腰の良さ、なめらかでムラのない塗り味が長持ちします。廻り縁、入り済み隅など細かいところにみキチッと塗れる隅切り刷毛の最高級人気商品
用途ダメ込み・隅切り 毛丈(mm)27 玉厚(mm)10 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途ダメ込み用/隅切り用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。 隅切り用に最適。 ラック・ニス用に適した薄口タイプ。
形状筋違 毛丈(mm)28 毛色 玉厚(mm)9 型式筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途建築用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小回し刷毛に、また隙間の塗装に便利。
用途隅回り、凹凸面 形状筋違薄 毛色白色 玉厚(mm)10 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大塚刷毛製造ゆうづる 筋違 白
エコ商品
●毛のまとまりが良く、毛が広がりにくく、腰が強い、丈夫で良質な山羊毛をたっぷり使用。●滑らかでムラのない塗り味が長持ち。●隅切りタイプの中でもボリュームがあり、作業性に優れる。
用途●隅切り用。 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
989 税込1,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刷毛 ホビー 工作用 モノタロウ 動画あり
小面積、コーナーの塗装に使いやすい!
用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。 形状平・金巻 毛丈(mm)28 毛色白色 玉厚(mm)5 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 主な用途塗装用、ホビー・工作用
1本
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭いところも自由自在。能率的で美しいコーナー仕上げに。塗料の含みが良い。
用途水性、油性兼用、ダメ込み、隅切り用。 毛丈(mm)35 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 主な用途油性用、ニス用
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


●細長く柔らかい最高級の山羊毛を使用したユリックS刷毛。●ラック・ニス用に適した薄口タイプ。
形状筋違 毛丈(mm)26 毛色 型式筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロ職人との共同開発により作り出された良質の羊短毛を使用した刷毛。 塗り上げ作業をスムーズに行えるデザイン。
用途スミ切り用 メジ用 ダメ込み用 玉厚(mm)7 毛色白色 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途スミ切り用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅巻タイプで見切り部分の塗装に最適な獣毛刷毛。 毛のまとまりが良く、毛が広がりにくいので滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。
用途隅切り用 形状筋違 毛丈(mm)30 毛色白色 玉厚(mm)7 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途隅切り用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刷毛 目地用 モノタロウ 動画あり
狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。
用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。 毛丈(mm)35 玉厚(mm)5 形状 全長(mm)275 種類刷毛 材質(柄部)木柄白木地 材質(毛)山羊毛 主な用途目地用、塗装用 毛色白色 材質(金具)銅メッキ
1箱(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最も細めの入隅箇所にもピッタリ
形状筋違 毛丈(mm)25 毛色白色 玉厚(mm)8 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途隅切り用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
929 税込1,022
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

まとまりが良くニス・ステインにも最適。 毛のまとまりが良く、滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。
用途ダメ込み用 毛色白色 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途ダメ込み用/隅切り用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

透明なので施工部の色を気にせず使用可能。表面硬化が速い。下地材料への接着性に優れる。耐候性に優れる。はっ水汚染が少ない(シリコーンオイルのしみ出しなど)。用途。ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地。一般建築物の内外装目地。色が異なる部位にまたがる施工。施工部を目立たせたくない部位
セット内容320ml:10本、LM専用プライマー:1缶、プライマー用刷毛:1本 危険物の類別非危険物 グリーンマーク認定
1箱(333mL×10本)
15,980 税込17,578
8日以内出荷

サンライズサンライズ SRシールNB50
エコ商品
現場混合の必要性がありませんので、安定した品質を実現します。塗料汚染の悩みを解決します。優れた耐久性を有します。低モジュラスで目地の動きにも追従します。硬化時の体積収縮が殆どありません。専用プライマーの使用により各種被着体への接着性が良好です。色調。シロ、ライトグレー、アイボリー、Dブラウン
危険物の類別非危険物 グリーンマーク認定
1箱(333mL×10本)ほか
9,298 税込10,228
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンライズサンライズ SRシールH100
エコ商品
高耐候性。接着性が抜群。応力緩和タイプで目地に追従。メンテナンスサイクルの削減。優れた防汚性。豊富な色揃え。優れた作業性
危険物の類別非危険物 特性高耐候性 グリーンマーク認定
1箱(333mL×10本)ほか
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (421種類の商品があります)

ロックペイントサンフロンUV
強靱で強い結合エネルギーを持つ4フッ化構造のフッ素樹脂塗料です。 太陽光に含まれる紫外線(UV)や風雨、錆などの劣化因子から塗装面を強力にブロックします。 雨水が塗膜になじみやすい親水性塗膜となり、塗膜表面の汚れを雨水で流すセルフクリーニング技術を採用しました。 塗料用シンナー希釈タイプのため臭気がマイルドで、下地(旧塗膜)の適用が幅広く、鉛・クロム化合物をはじめ、ホルムアルデヒドを配合していません。 風雨に溶出しない薬剤を包材化し、長期間美観を維持します。速乾性で作業性にすぐれます。
用途戸建て住宅、集合住宅、商業施設など壁面の上塗。 建築構造物、建築用パネル、各種金属部材など。 各種旧塗膜など塗り替え用上塗り。 特性速乾 主成分フッ素樹脂 主な用途金属 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級 使用場所屋外 希釈塗料用シンナー(5~15%) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)3時間(20℃)以上14日以内 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2・回)0.12~0.14 可使時間(時間)5(20℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数2回
1セット(3kg)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

特殊シリコーン成分配合で、塗膜表面を親水化させ、雨水で汚れを洗い落とし低汚染性を発揮します。 紫外線や酸性雨に強い特殊三元ハイブリッド形アクリルシリコン樹脂の緻密な架橋によってすぐれた耐候性・耐久性を発揮します。 NADの特性を生かしたレオロジーコントロール技術により、塗装しやすく、高級感のある美しい仕上がりになります。 塗料用シンナーで希釈できますので、旧塗膜を侵しにくく、においもマイルドです。 鉛・クロムなどの有害な重金属を原料に使用していないため、環境にやさしい塗料です。 防藻・防カビ剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。
用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り各種旧塗膜など塗り替え用上塗り。 特性耐久、耐候 配合主剤:硬化剤=9:1 主成分アクリルシリコン樹脂 適合材コンクリート、モルタル、サイディングボード、鉄部、非鉄金属部、木部、硬質塩ビなど 主な用途内外部壁面 指触乾燥時間(分)25(20℃) 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第三種 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~15、(エアレス)10~20 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)2時間以上7日以内(20℃) 塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13 可使時間(時間)7(20℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数2
1セット(4kg)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ロックペイントユメロック(セット品)
シリコン樹脂配合により、すぐれた耐候性、耐久性、および低汚染性を発揮します。 付着性、耐久性、耐アルカリ性、耐薬品性による変退色や光沢低下が小さく、また衝撃や寒暖の差による塗膜の割れも起きにくくなっています。 塗料用シンナーで希釈可能なため、下地旧塗膜を侵しにくく直接塗装でき、幅広い用途に使用できます。 従来の弱溶剤型塗料のような独特の臭気がなく、マイルドなにおいとなっています。 藻やカビの発生を抑制し、清潔な環境を維持します。
用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り各種旧塗膜など塗り替え用上塗り。 特性耐アルカリ、耐薬品、耐久、耐候 配合主剤:硬化剤=9:1 主成分シリコンウレタン樹脂 適合材コンクリート、モルタル、スレート、PC板、鉄部、亜鉛メッキ鋼板、木部、硬質塩ビなど 主な用途内外部壁面 指触乾燥時間(分)25(20℃) 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第三種 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~15、(エアレス)10~20 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃) 塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13 可使時間(時間)7(20℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数2
1セット(4kg)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ロックペイントシャネツロック外壁用
太陽光の近赤外線領域を効率よく反射するシャネツロック弱溶剤型NEWの遮熱性に、外壁塗膜性能を追求したハイブリッド架橋型のアクリルシリコン樹脂を採用。長期耐久性と低汚染性を発揮。 太陽から放射される近赤外線領域を効率的に反射し、塗膜表面温度の上昇を抑制、室内温度の上昇を緩和します。 鉛・クロムなどの有害な重金属を原料に使用せず、またトルエン・キシレン含有量が少ない弱溶剤タイプの環境配慮型塗料です。また赤外線の反射効果にすぐれるので、冷房費などの節減が期待でき、省エネルギー・環境低負荷にも貢献します。 高性能のシリコン樹脂採用により、すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。 塗膜硬化後にメーカー独自のハイブリッド技術で得られた親水性塗膜が低汚染性を発揮。このことにより、遮熱性の低下を防ぎ、長期間遮熱効果を維持します。 防藻・防かび剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長時間にわたり清潔な住環境を維持します。
用途戸建住宅、集合住宅、商業施設、教育、福祉施設、公共施設、工場、倉庫などの外壁。 外壁素材:コンクリート、モルタル、スレート板、ALC、窯業サイディング、金属サイディング、金属パネルなど。 特性遮熱、耐久、耐候 セット内容主剤13.5kg、硬化剤1.5kg 主成分アクリルシリコン樹脂 主な用途コンクリート、外カベ 指触乾燥時間(分)25(20℃) 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級 使用場所屋外 希釈塗料用シンナー(5~15%) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)2時間以上7日以内(20℃) 可使時間(時間)7(20℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数2回 適合下塗りシャネツロックシーラー、シャネツロックプライマー、エラステックフィラー 塗布面積(m2/セット)115~135
1セット(15kg)
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)