カテゴリ
- 制御機器(162)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
- 自動車純正部品(38)
- 空調・照明・電設資材(32)
- バイク純正部品(30)
- バイク部品(14)
- パソコン/周辺機器(13)
- 測定用品(12)
- メカニカル部品(9)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 卓上消耗品(5)
- 接着剤・補修材(5)
- 清掃用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 切削工具(5)
- 家電(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- テープ(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 建築金物(3)
- トラック純正部品(3)
- 縫製用品(3)
- 作業工具(3)
- 厨房用品(2)
- オフィス家具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業機械(2)
- 電動工具(2)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(51)
- KEMET(50)
- TDK(26)
- CKD(23)
- 三菱電機(23)
- ニッサン(17)
- MURATA(村田製作所)(15)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- スズキ(13)
- 理化工業(11)
- MAZDA(マツダ)(11)
- AVX(10)
- ALCANhands(6)
- トヨタ(6)
- EPCOS(6)
- HIROSE(ヒロセ電機)(5)
- 黒田精工(4)
- ホンダ(4)
- CONDOR(山崎産業)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「333c」の検索結果

OPPテープNo.333C
オカモト(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1巻当日出荷アクリル系粘着剤を使用していいるので、耐候性も良好です。 粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。用途荷造り・梱包作業に仕様粘着力3.4N/10mm材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)48厚さ(mm)0.053質量(g)270長さ(m)100引張強度(N/mm)35.3N/10mm粘着力(N/mm)3.4N/10mm
Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 33 μH, 900mA, ラジアル, 22R333C
Murata Power Solutions¥9,598税込¥10,5581袋(100個)7日以内出荷仕様●インダクタンス: 33 μH●最大直流電流: 900mA●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 140mΩ●許容差: ±10%●直径: 7.2mm●長さ: 7.2mm●奥行き: 8.5mm●高さ: 10.5mm●寸法: 7.2 (Dia.) x 10.5mm●最大自己共振周波数: 11.4MHz●リード間隔: 3mm●シリーズ: 2200R●動作温度 Min: -25℃●ムラタ2200Rシリーズラジアルインダクタ. 汎用インダクタ製品 低から中電流機器に適合 MIL-I-23053/5クラスIスリーブ Sn / Pbはんだ付けシステムとの後方互換性のあるスズめっきリードRoHS指令(10物質対応)対応
OPPテープカラー No.333C
オカモト¥28,980~税込¥31,878~1ケース(50巻)ほか20日以内出荷アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。用途中~重梱包用。各種色分用。タイプテープのみ伸度(%)136主な用途梱包用粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))88.2引張強度(N/10mm)35.3展開力(N/10mm)1.72特性耐候性
純正インクカートリッジ Canon BCI-381+380
Canon(154件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷キヤノン純正品インク適合PIXUS-TS8430/TS8330/TS8230/TS8130エコマーク認定認定適合機種メーカーCanonエコマーク認定番号17 142 007
純正 インクカートリッジ キヤノン XKI-N21/N20
Canon(6件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーCanon対応機種PIXUS XK100エコマーク認定番号21 142 010
汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材TSE382
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(15件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本(333mL)当日出荷常温でゴム状弾性体に硬化するシリコーン接着シール材です。 金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。用途電気絶縁処理接着シール、コーティング ヒートサイクルに曝される機器の接着・気密シール使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当臭気特異臭あり発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状非流動成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤種別一般工業用接着シール材難燃性UL94HB反応機構オキシム型危険物の類別指定可燃物
CANON純正 インクカートリッジ XKI-N21+XKI-N20/6MP
Canon¥3,798税込¥4,1781台翌々日出荷適合機種PIXUS XK500エコマーク認定認定適合機種メーカーCanonインク色ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー+ブラック商品タイプ純正品エコマーク認定番号21 142 010
屋外電力用仮設ボックス( 漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)
未来工業¥61,980税込¥68,1781個翌日出荷扉を開けなくても、防水コンセントで電源供給できます。 単三漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。色ベージュバンド通し穴有
リサイクルトナー エプソン対応 LPC3T33シリーズ
エネックス¥5,998税込¥6,5981個当日出荷業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発・生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。保証期間18ヶ月
0.2ml PCR8連チューブ 137シリーズ
WATSON¥13,980税込¥15,3781箱(120ストリップ)当日出荷から12日以内出荷壁面が肉薄で均一に成型されているため、優れた熱伝導性が効率のよいPCRを可能にします。タイトフィットな密閉性の高いキャップがサンプルの蒸発を防ぎます。連結部をはさみなどで切断して使用することもできます。オートクレーブ可能。
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300CEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥529~税込¥582~1パック(5個)当日出荷から9日以内出荷ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理脱脂
プランジャーポンプ式エアレスユニット
アネスト岩田¥589,800税込¥648,7801台翌々日出荷一般塗料から高粘度塗料まで広く対応できて有効に使えます。 複動式なので常に安定した塗料吐出が得られます。用途金属・建築・鉄工塗装に、ラッカー、水性塗料、エポキシ樹脂、ウレタンなど
KWH形化粧ボックス
内外電機¥3,598~税込¥3,958~1面翌々日出荷から4日以内出荷計器箱収納の化粧ボックスです。色カバー:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)ベース:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)材質ACS樹脂
小型エアレスユニット(カート式)
アネスト岩田¥499,800税込¥549,7801台翌々日出荷一般塗料から高粘度塗料まで広く対応できて有効に使えます。複動式なので常に安定した塗料吐出が得られます。用途金属・建築・鉄工塗装。ラッカー、水性塗料、エポキシ樹脂、ウレタンなど。セット内容ガン(ALG-7)、塗装ホース10m(NHS-610D)、フィルター(TF-8B)、ドレンバルブ奥行(mm)500全幅(mm)500口径(空気供給・塗料吐出)G1/4動力源コンプレッサー
クラッチワイヤー
ALCANhands(13件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本3日以内出荷から5日以内出荷強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
アドバンスシリーズ あけたらタイマ 親器遅れ消灯 留守番タイマ機能付
Panasonic(パナソニック)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から5日以内出荷普段はスイッチ、ハンドルを開けるとタイマに。照明を自動でON/OFFするので、留守中の簡易防犯やエクステリアの演出におすすめです。タイプON/OFFタイプ消費電力(W)1以下(待機時)定格電圧(V)AC100定格電流(A)4定格周波数(Hz)50/60時計機能時刻表示:24時間表示(秒表示なし)/現在時刻確定後0秒のスタート、時刻制度:月差±30秒(室温25℃にて)RoHS指令(10物質対応)対応タイマー機能24時間繰り返し動作、留守番/定刻タイマー『入』:1動作・留守番/定刻タイマー『切』:1動作
デルボ電動ドライバー
日東工器¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から6日以内出荷専用コントローラによる高精度ねじ締めを実現。安定した繰り返し精度。ねじ頭にやさしいソフトスタート。最適な締付速度を設定できる無段階速度調整。入力電源DC36Vコード長さ(m)1.5付属品ビット2本吊り金具
リサイクルトナー エプソン対応 LPC3T33シリーズ(プレミアム)
エネックス¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から4日以内出荷業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発・生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。 本製品は、エクシア製品の中でも特に品質を重視した「プレミアム」タイプのトナーカートリッジとなります。種別クイック式リサイクル対応機種LP-S7160/7160Z保証期間18ヶ月適合メーカーEPSON
キーレックス3100シリーズ(シリンダー組込タイプ)
長沢製作所¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷から17日以内出荷材質アルミハンドルレバータイプ適合扉質量(kg)60以下バックセット(mm)60
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥48,980税込¥53,8781個当日出荷から11日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
キーレックス 3100 表示錠 (シリンダー組込タイプ)
長沢製作所¥53,980~税込¥59,378~1セット3日以内出荷から10日以内出荷外部から使用中(赤色)未使用(青色)の表示がでる暗証番号式自動施錠(暗証番号はクイックナンバーチェンジ機能を搭載)材質アルミタイプGOALシリンダー組込適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)60以下バックセット(mm)60
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から20日以内出荷・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個当日出荷から13日以内出荷・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.1
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個当日出荷から14日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
...