カテゴリ
- バイク純正部品(17)
- バイク部品(1)
- 機構部品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「34k-11351-00」の検索結果

Kシリーズ 引張コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(20個)ほか当日出荷から7日以内出荷日本バネ工業会規格(JSMA No.8-円筒形引張コイルバネ)に準拠しています。材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
シール バルブステム 1J7-12119-01
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷主な適合純正品番1L9-12119-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)他社参考品番(VESRAH)VS-2001
O-リング(341) 93210-15171
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷主な適合純正品番93210-15862主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
オイル シール(12X22X5-371) 93102-12106
YAMAHA(ヤマハ)(26件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷主な適合純正品番93101-12004主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
ロング スロットルケーブル W
ハリケーン(15件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか4日以内出荷から9日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ピン ダウエル 99530-12016
YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷主な適合純正品番99510-12016主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
ピン ダウエル 91808-16023
YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)¥129税込¥1421個4日以内出荷主な適合純正品番99510-08016主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
O-リング(1KT) 93210-27778
YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷主な適合純正品番93210-27370主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
ピン ダウエル 99530-10014
YAMAHA(ヤマハ)(7件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷主な適合純正品番91810-02014主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)