カテゴリ

  • 農業機械(4,529)
  • メカニカル部品(167)
  • 制御機器(129)
  • バイク純正部品(109)
  • 作業服(93)
  • 機構部品(55)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • 切削工具(35)
  • 作業工具(18)
  • 自動車純正部品(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • バイク部品(13)
  • 測定用品(13)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 防災用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 家電(10)
  • 医療(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • トラック純正部品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 物流用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 照明(5)
  • オフィス家具(5)
  • 厨房用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 介護用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 建築金物(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35 47 7」の検索結果

5,416件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SEAL D35x47x7 GU90403549 piaggio(ピアッジオグループ)SEAL D35x47x7 GU90403549piaggio(ピアッジオグループ)
6,998税込7,698
1個
31日以内出荷
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(316件のレビュー)
319税込351特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(161件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
オイルシール NOKオイルシールNOK(29件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)
309税込340特価
1個
当日出荷から124日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール S型 NBR モノタロウオイルシール S型 NBRモノタロウ(9件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール NOKオイルシールNOK(32件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(33件のレビュー)
839税込923特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK35B47~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK35B47~KANA(片山チエン)
5,530税込6,083
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から124日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 47μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 47μFRS PRO
1,998税込2,198
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6 (Dia.) x 7mm長さ = 7mm高さ = 7mm直径 = 6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = RS寿命 = 1000hRSアルミ7 mmラジアルコンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
パッキンDKIシリーズ NOKパッキンDKIシリーズNOK(24件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から63日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
ムサシNBR オイルシール 大阪魂ムサシNBR オイルシール大阪魂
4,387税込4,826
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
パッキン DKB型 NOKパッキン DKB型NOK(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質ニトリルゴム(NBR)
オイル シール (28X47X7) 93102-28135 YAMAHA(ヤマハ)オイル シール (28X47X7) 93102-28135YAMAHA(ヤマハ)
919税込1,011
1個
3日以内出荷
ダストキャップ ダストキャップ HDCシリーズ 7、9、14、16、18、19、21、23、29、31、33、35、47 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダストキャップ ダストキャップ HDCシリーズ 7、9、14、16、18、19、21、23、29、31、33、35、47TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch HD30、ダストキャップ、アルミ素材、電線対電線コネクタシステム内蔵。Deutsch レセプタクルダストキャップは、取り付けチェーンが付属し、非かん合時のコネクタの保護として使用されています。ダストキャップは金属製で、使用可能です保護 / ストレインリリーフアクセサリタイプ - ダストキャップ コネクタシステム - 電線対電線 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●種類:ダストキャップ●シリーズ:HDC●コード番号:217-5571アズワン品番65-7542-78
オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業オイルシール UD型武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式UD接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質ニトリルゴム(NBR)使用圧力(MPa)0.03以下材質(外周部)金属
RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, ソケット, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat6a RS PRORS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, ソケット, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat6aRS PRO
3,598税込3,958
1個
当日出荷
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat6aポート数 = 1極数 = 8種類 = RJ45シリーズ = FTRoHS指令(10物質対応)対応
iFace Reflection Silicone Ring リングストラップ iFaceiFace Reflection Silicone Ring リングストラップiFace
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
やわらかく機器や画面を傷つけにくい、iFaceリングストラップ 柔らかいシリコン素材のiFaceリングストラップ。 今回、SNSなどで話題になったReflectionパープルケースと同じカラーのリングストラップが新登場! その他にも人気の「iFace Reflectionカラー」と、ニュアンス香る「くすみカラ ー」と豊富なバリエーション。 あなたらしいカラーコーデが楽しめます。 ・指を通して落下防止に ・やわらかく外側に金具を使用していないため、機器や画面を傷つけにくい ・軽量!わずか約2g ・男性も使いやすいリングサイズ ・デジカメやUSB、パスケース、鍵など様々なものに取り付け可能
材質シリコン、真鍮、ポリエステル質量(g)約2寸法(縦×横×厚さ)(mm)約97×29×5(ストラップ紐含む)リング内径(Φmm)約22
パッキン DKBI型 NOKパッキン DKBI型NOK(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質アイアンラバー(PUR)型式DKBI
部品 電気チェンソー CS35Y HiKOKI(旧:日立工機)部品 電気チェンソー CS35YHiKOKI(旧:日立工機)
419税込461
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK100B47~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B47~KANA(片山チエン)
63,070税込69,377
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK40B47~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40B47~KANA(片山チエン)
6,650税込7,315
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
フラップ 35019-0047 Kawasakiフラップ 35019-0047Kawasaki
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
代表車種ZR1000B7F
Semi-Fシリーズ NK60B47~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60B47~KANA(片山チエン)
16,380税込18,018
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数47軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
オイルシール SC SC35477 NOKオイルシール SC SC35477NOK
489税込538
1個
翌々日出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)47部品番号AC2041-E0軸径d(Φmm)35幅b(mm)7
Semi-Fシリーズ NK50B47~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50B47~KANA(片山チエン)
10,220税込11,242
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数47軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
TE Connectivity ダストキャップ ダストキャップ HDCシリーズ 7 、 9 、 14 、 16 、 18 、 19 、 21 、 23 、 29 、 31 、 33 、 35 、 47 HDC36-24 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ダストキャップ ダストキャップ HDCシリーズ 7 、 9 、 14 、 16 、 18 、 19 、 21 、 23 、 29 、 31 、 33 、 35 、 47 HDC36-24TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = HDCTE Connectivity Deutsch HD30 、ダストキャップ、アルミ素材、電線対電線コネクタシステム内蔵。Deutsch レセプタクルダストキャップは、取り付けチェーンが付属し、非かん合時のコネクタの保護として使用されています。ダストキャップは金属製で、使用可能です保護 / ストレインリリーフアクセサリタイプ - ダストキャップ コネクタシステム - 電線対電線 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
RoHS指令(10物質対応)対応
Semi-Fシリーズ NK80B47~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80B47~KANA(片山チエン)
38,290税込42,119
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
Facom 精密ドライバ, トルクス, チップサイズ:T7, AEX.7X35 FACOMFacom 精密ドライバ, トルクス, チップサイズ:T7, AEX.7X35FACOM
1,888税込2,077
1個
5日以内出荷
ドライバータイプ 精密ドライバチップタイプ トルクスチップサイズ T7刃の長さ 35 mm全体長さ 117 mmハンドル材質 Bi-materialブレード仕上げ クロムMicro-Techドライバ、TORX R. Facomのこの高品質な業務用(ESD)精密ドライバーは、精密エンジニアリング、超小型電気電子などの用途で最高の品質を発揮できるように設計されています。硬化処理と光沢仕上げが施されたスチールヘッドで、安全性と長寿命が保証されます。シャフトにはバイマテリアルのハンドルがしっかりと取り付けられており、滑り止めが施されたグリップは快適です。 Facom精密ドライバーには、マイナス、プラス、TORX、クロスヘッド、六角など各種頭部形状に適合する製品や、ナットスピナー、セラミックブレードドライバーなどが揃っています。 特長と利点: Facom工具の永久保証により、業務用品質に対応 ハンドルは端が回転し、識別しやすいように色分け クロム仕上げ及び光沢仕上げのヘッド先端 色分けによってヘッドの種類を簡単に見分け 人間工学に基づいて設計された快適な設計により、安全なグリップと高いトルク操作を実現 代表的用途: このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバータイプは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する 自動車 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバーは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開ける Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開ける よくある質問: このドライバーは磁化されていますか? いいえ。このドライバーは磁化されていませんが、RSで入手可能な667-3471などのマグネタイザーを使用して簡単に磁化することができます。 このドライバーはVDE認定されていますか? いいえ。このドライバーは、電圧下での作業向けに設計されていないため、電気機器では使用できません。
先端形状トルクス商品構成単品
パッキン DWIR型 NOKパッキン DWIR型NOK
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質アイアンラバー(PUR)型式DWIR
(MB73)トリム,クォータ,リヤ LH ミツビシ(MB73)トリム,クォータ,リヤ LHミツビシ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
(MB35)ガーニッシュ,リヤ スピーカ ミツビシ(MB35)ガーニッシュ,リヤ スピーカミツビシ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
オイルシール AC型 フッ素ゴム(FKM) 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 フッ素ゴム(FKM)武蔵オイルシール工業
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から72日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。
材質フッ素ゴム(FKM)型式AC使用温度範囲-20℃~+220℃
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35KANA(片山チエン)(6件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から8日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.3軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.35タイプFBN35B歯部処理歯先高周波焼入
(MB35)カバー,リヤ ウインドウ ワッシャ ブラインド ミツビシ(MB35)カバー,リヤ ウインドウ ワッシャ ブラインドミツビシ
739税込813
1個
4日以内出荷
ブレーキワイヤ BIGM(丸山製作所)ブレーキワイヤBIGM(丸山製作所)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
規格クレビスピン+ワリピン部品名称ブレーキワイヤ関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.94MB)図解NoMSA413R3-K-A(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.52、MSA513R2T-K 走行部組立部品_No.49、MSA413R3-K-A ソウコウブクミタテ部品_No.52、MSA410R2T-K 走行部組立部品_No.61、MSA513R2T-M 走行部組立部品_No.49、MSA413R2T-M ソウコウブクミタテ部品_No.49、MSA410-K 走行部組立部品_No.61、MSA513R3-2M-A ソウコウブクミタテ部品_No.52、MSA410-M 走行部組立部品_No.61、MSA513R2TS-K-1アワジ ソウコウブクミタテ部品_No.49、MSA413R2TS-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.49、MSA410R2T-M 走行部組立部品_No.61、MSA513R3-M ソウコウブクミタテ部品_No.52、MSA513R2T-K-1 ソウコウブクミタテ部品_No.49、MSA413R3-2M-A(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.52、MSA513R3-K-A ソウコウブクミタテ部品_No.52、MSA413R2T-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.49、MSA413R3-M ソウコウブクミタテ部品_No.52、ソウコウブクミタテ部品_No.49、MSA413R2T-K-1 ソウコウブクミタテ部品_No.49、MSA413-K 走行部組立部品_No.49、MSA413R2T-K 走行部組立部品_No.49、MSA513R2TS-K-1 ソウコウブクミタテ部品_No.49、MSA413R3-M(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.52、MSA513R2T-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.49、MSA513-K 走行部組立部品_No.49、MSA513R2TS-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.49、MSA413R3-2M-A ソウコウブクミタテ部品_No.52、MSA413-M 走行部組立部品_No.49、MSA513-M 走行部組立部品_No.49
(MC935)BRKT,RADIO, 三菱ふそう(MC935)BRKT,RADIO,三菱ふそう
949税込1,044
1個
5日以内出荷
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35ノーブランド(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)9.525軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)4.8ローラ外径(Φmm)5.08
...