カテゴリ

  • メカニカル部品(140)
  • 空調・電設資材(134)
  • 制御機器(115)
  • 測定用品(69)
  • 科学研究・開発用品(56)
  • バイク部品(42)
  • 農業機械(37)
  • 自動車補修部品(32)
  • 作業工具(31)
  • 自動車純正部品(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 油圧機器・油圧ホース(28)
  • 店舗什器・備品(25)
  • 厨房用品(25)
  • 防犯用品(21)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
  • バイク純正部品(19)
  • 物流用品(19)
  • 溶接用品(19)
  • 切削工具(18)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 卓上消耗品(17)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 建築金物(16)
  • 保管用品(13)
  • トラック純正部品(12)
  • 医療(11)
  • 照明(10)
  • オフィス家具(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 清掃用品(8)
  • 介護用品(8)
  • 家電(8)
  • 梱包用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 事務用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 安全保護具(6)
  • 電気材料(5)
  • 防災用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 日用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 電動工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 安全標識(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • カー用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 住設機器(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「350-150」の検索結果

関連キーワード
1,188件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
350x150x350mm トートバッグ(透明/中) エスコ350x150x350mm トートバッグ(透明/中)エスコ
740税込814
1枚
当日出荷
材質塩化ビニール厚さ(mm)0.2入数(枚)1容量(L)18.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×150×350アズワン品番64-7950-26
350x150x100mm 工具箱(スチール製) エスコ350x150x100mm 工具箱(スチール製)エスコ
2,510税込2,761
1個
翌日出荷
材質スチール質量(kg)1.3材質(本体)スチールタイプ中皿なしアズワン品番64-7860-11外寸法・幅(mm)350外寸法・高さ(mm)100外寸法・奥行(mm)150有効内寸法・奥行(mm)149有効内寸法・高さ(mm)99有効内寸法・幅(mm)347
395x350x150mm部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ395x350x150mm部品洗浄ざる(ステンレス製)エスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)150外形寸法(幅W×奥行D)(mm)395×350仕様取手有り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×350×150メッシュ5線径(mm)0.75目開き(mm)4.33
395x350x150mm部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ395x350x150mm部品洗浄ざる(ステンレス製)エスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)150外形寸法(幅W×奥行D)(mm)395×350仕様取手無し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×350×150メッシュ5線径(mm)0.75目開き(mm)4.33
ラジオペンチ フジ矢ラジオペンチフジ矢(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。
用途ラジオ、テレビ、精密機器の組立、内線工事、自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工、切断作業バネ無し材質(グリップ)塩化ビニール
ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)田村総業(27件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
タフスリング Pタイプ (両端アイ形) 田村総業タフスリング Pタイプ (両端アイ形)田村総業(13件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から9日以内出荷
軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級
MD Series(MDBB40-350+150Z) SMCMD Series(MDBB40-350+150Z)SMC
38,980税込42,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストロークA(mm)350ストロークB(mm)150
エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ) エアロフレックスエアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)エアロフレックス(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1巻ほか
当日出荷
パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。 粘着テープになっておりフレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取付が容易です。 屋内及び屋外の使用でも高い耐久力で使用出来ます。
用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱粘着テープです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。基材特殊エラストマー主な用途保護用適合温度(℃)-29~93特性耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性
SFN3型 ステンレス長ニップル オンダ製作所SFN3型 ステンレス長ニップルオンダ製作所(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。全長50mmから300mmまでラインナップ。材質SUS304TPで溶接が可能です。
材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル接続方式両ネジ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
アクリルケース 厚さ3mm 住化アクリル販売アクリルケース 厚さ3mm住化アクリル販売(2件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質アクリル厚さ(mm)3透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3
ヨーポリ袋(0.03mm厚) 大洋社ヨーポリ袋(0.03mm厚)大洋社(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1包(5000枚)
当日出荷から7日以内出荷
50-350mm/150mm シャコ万力 エスコ50-350mm/150mm シャコ万力エスコ
15,500税込17,050
1個
翌日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)50~350アゴの深さ(mm)150材質(本体)炭素鋼エスコ品番EA526TV-14
SS400スタープレート 大同DMソリューションSS400スタープレート大同DMソリューション(13件のレビュー)
5,798税込6,378
1枚
翌日出荷
一般構造用圧延鋼材です。
仕様一般金型用タイププレート
クロスローレットラジオペンチ(黒金) フジ矢クロスローレットラジオペンチ(黒金)フジ矢(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
先端寸法へのこだわり。先端は熟練の研磨職人が手作業で研ぎ整形しています。職人の手作業により先端を寸法通り綺麗な楕円仕上げ。くわえ部の細かく交差した網目のギザ形状によって高い滑り止め効果を発揮。美しく・使いよいラジオペンチに仕上げています。
全長(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
DL350形Φ150拡散5000K Panasonic(パナソニック)DL350形Φ150拡散5000KPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1組
4日以内出荷
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48615W+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.3mm厚 上村産業(上村シート)防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.3mm厚上村産業(上村シート)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1枚
8日以内出荷
店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適。 防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。 消防法施工令第4条の3を適合しておりますので消防法で防炎物品の仕様が義務付けられている場所にも適合します。
厚さ(mm)0.3重さ(g/m2)約390(糸入りシート本体)材質PVC(ポリ塩化ビニル)仕様ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工形状ビニールカーテン
軒下DL350形Φ150拡散4000K Panasonic(パナソニック)軒下DL350形Φ150拡散4000KPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1組
4日以内出荷
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDW46636W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軒下DL350形Φ150広角3500K Panasonic(パナソニック)軒下DL350形Φ150広角3500KPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1組
4日以内出荷
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDW46632W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
350mm/150mm 折込鋸(生木剪定用・替刃式) エスコ350mm/150mm 折込鋸(生木剪定用・替刃式)エスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599DL-13折込折りたたみ式
軒下DL350形Φ150広角5000K Panasonic(パナソニック)軒下DL350形Φ150広角5000KPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1組
4日以内出荷
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDW46630W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軒下DL350形Φ150拡散3500K Panasonic(パナソニック)軒下DL350形Φ150拡散3500KPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1組
4日以内出荷
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDW46637W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軒下DL350形Φ150拡散5000K Panasonic(パナソニック)軒下DL350形Φ150拡散5000KPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1組
4日以内出荷
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDW46635W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軒下DL350形Φ150拡散3000K Panasonic(パナソニック)軒下DL350形Φ150拡散3000KPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1組
4日以内出荷
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDW46638W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軒下DL350形Φ150広角4000K Panasonic(パナソニック)軒下DL350形Φ150広角4000KPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1組
4日以内出荷
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDW46631W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
350mm/150mm 折込鋸(サヤ付・替刃式) エスコ350mm/150mm 折込鋸(サヤ付・替刃式)エスコ
6,310税込6,941
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599DL-113折込折りたたみ式
C-2350マルコン枠付重量車(コ型) MK(丸喜金属本社)C-2350マルコン枠付重量車(コ型)MK(丸喜金属本社)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
車輪はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
用途アングル、フラットバー用。タイプコ型形状固定型式C-2350型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳鉄金具仕上クロメートメッキ仕上
塩ビケース 厚さ3mm タキロンシーアイ塩ビケース 厚さ3mmタキロンシーアイ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質塩ビ厚さ(mm)3透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02
PETケース 厚さ3mm タキロンシーアイPETケース 厚さ3mmタキロンシーアイ(1件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 燃焼しても有毒ガスが発生しない環境にやさしい素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質PET厚さ(mm)3透明比重1.27全光線透過率(%)86ロックウェル硬度(Mスケール)44吸水率(%)0.1
防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.5mm厚(制電/耐寒) 上村産業(上村シート)防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.5mm厚(制電/耐寒)上村産業(上村シート)
29,980税込32,978
1枚
8日以内出荷
屋内のみならず店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適です。 耐寒素材ですので寒さによるシート本体の硬化を抑制した商材となります。 寒冷地での間仕切り用途に最適です。 防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。 消防法施工令第4条の3に適合しておりますので消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所に適合しています。
厚さ(mm)0.5重さ(g/m2)約670(糸入りシート本体)材質PVC(ポリ塩化ビニル)設置場所屋内、屋外兼用仕様ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工形状ビニールカーテン
傾斜天井DL350形Φ150  無線調光WiLIA Panasonic(パナソニック)傾斜天井DL350形Φ150 無線調光WiLIAPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
グリーン購入法適合グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)電圧(V)100~242消費電力(W)32.5材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)163質量(kg)1.4光源寿命60000時間(光束維持率80%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007 (別
枠付重量車 C-1350シリーズ コ型 MK(丸喜金属本社)枠付重量車 C-1350シリーズ コ型MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
用途フラットバー用。タイプコ型シリーズC-1350シリーズ
S50Cスタープレート 大同DMソリューションS50Cスタープレート大同DMソリューション(7件のレビュー)
6,698税込7,368
1枚
翌日出荷
冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用タイププレート
ブローガン用ノズル SMCブローガン用ノズルSMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
N-35フレコン トーキンN-35フレコントーキン
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷から13日以内出荷
D-35フレコン トーキンD-35フレコントーキン
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
モスキート無傷性止血鉗子 フリッツメディコモスキート無傷性止血鉗子フリッツメディコ
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
●※組織を傷付けない設計になっています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000007医薬品医療機器等法一般医療機器
枠付き コ型 ヨドノ枠付き コ型ヨドノ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
アングル、フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 Eリングにて芯棒固定。 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。
材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ仕上)
枠付き コ型 ヨドノ枠付き コ型ヨドノ
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
フラットバー用。 密閉防塵式、ダブルベアリング使用(75mm以上)。 50mm~120mmEリングにて芯棒固定。 150・200mmナットにて芯棒固定。
材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)
(MS35)SCREW,RR SE ミツビシ(MS35)SCREW,RR SEミツビシ
339税込373
1個
3日以内出荷
関連キーワード
...