6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真円形状で芯線を傷つけない。 自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。 小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。 落下防止コード取付穴付。
用途オール電化、EV充電器などの2.6mm/5.5mm2電線を使用する電気容量の大きい2次側配線から、火災報知器、インターホンなど弱電工事まで幅広く対応 全長(mm)163 青/黒 質量(g)107 色(柄) 導体断面積(mm2)5.5/3.5/2.0/1.25/0.75/0.5/0.3 適合電線径(Φmm)線芯直径:2.6/2.0/1.6/1.2/1.0/0.9/0.65 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.51MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷





BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ
規格8.5X13XT1 部品名称ヒラザガネ 関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.75MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.83MB) 図解NoJH301F 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.20、JH250F チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.20、MS153 調圧装置部品_No.12、MS153EMK 調圧装置部品_No.15、スプレーヤP-2型 動力噴霧機(2)部品_No.42、GS28DX 調圧装置部品 ヒラザガネ_No.20、GS28MX-1 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 ヒラザガネ_No.20、MK10-3 調圧装置部品_No.45、SD30-6 調圧装置部品_No.45、SD350 調圧装置部品_No.32、MS2501 調圧装置部品_No.27、MS303 調圧装置部品_No.45、GS28EKA 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 ヒラザガネ_No.20、GS28EK 調圧装置部品 ヒラザガネ_No.20、MS3500 調圧装置部品_No.32、GS28MX チョウアツベン、ハキダシベン部品 ヒラザガネ_No.20、MS253 調圧装置部品_No.45、MK5E-1 調圧装置部品_No.15、MS153EMM-1 調圧装置部品_No.15
1セット(10個)
399 税込439
7日以内出荷

関連キーワード