カテゴリ

  • バイク部品(39)
  • メカニカル部品(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 切削工具(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 手袋(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業工具(1)

「350ss」の検索結果

関連キーワード
182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MS3プラグ 清水製作所[継手]MS3プラグ清水製作所[継手](6件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
SR13アダプタ 清水製作所[継手]SR13アダプタ清水製作所[継手](13件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
SR33アダプタ(90°エルボ) 清水製作所[継手]SR33アダプタ(90°エルボ)清水製作所[継手](2件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から4日以内出荷
ぴったり手袋外エンボス エブノぴったり手袋外エンボスエブノ
259税込285
1袋(100枚)
当日出荷
JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニットJIS配管識別ステッカー ASタイプユニット
749税込824
1組(10枚)
当日出荷
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠。 50ミクロン厚のアルミシートです。 酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。 配管表面温度約-30~100まで使用可能。 優れた耐熱性を持っています。 屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。
取付方式ステッカー材質アルミ厚さ(mm)0.12
Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301) BREEZETボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301)BREEZE
1,498税込1,648
1個
当日出荷
標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
用途一般的なホース固定に。厚さ(mm)0.635バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
SSO13アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手]SSO13アダプタ(Oリング付)清水製作所[継手](1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
ニトリルグローブ350 ミリオン(共和)ニトリルグローブ350ミリオン(共和)
1,898税込2,088
1箱
当日出荷
ラテックスグローブのような薄さでフィット感があります。伸縮性、耐久性、耐薬品性に優れ、高いバリア性能があります。
トラスコ品番523-6265材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.06ブルーサイズSS全長(cm)24手のひらまわり(cm)14滑り止め効果あり(指先)RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし食品衛生法適合
US0613アダプタ 清水製作所[継手]US0613アダプタ清水製作所[継手]
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
UL90(1613)アダプタ 清水製作所[継手]UL90(1613)アダプタ清水製作所[継手](1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
MTニトリル手袋 中厚手 ブルー IRLMTニトリル手袋 中厚手 ブルーIRL
16,980税込18,678
1箱(20箱×100枚)
4日以内出荷
中厚手のニトリル手袋です。食品衛生法対応商品です。
用途医療・介護、食品加工、飲食・サービスなどに。材質ニトリル厚さ(mm)0.09(指部)ブルー入数(枚)2000全長(cm)24粉有無粉なし食品衛生法対応
炭素鋼 ホースアダプター SR13 フジトク炭素鋼 ホースアダプター SR13フジトク
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
UL90(0613)アダプタ 清水製作所[継手]UL90(0613)アダプタ清水製作所[継手](2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
UL45(1613)アダプタ 清水製作所[継手]UL45(1613)アダプタ清水製作所[継手]
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-350-SS コガネイイオナイザー バータイプ DTY-BA11-350-SSコガネイ
98,980税込108,878
1個
25日以内出荷
仕様放電針ノズル5個、中間ブラケット添付0個長さ(mm)350ノズル標準流量材質(放電針)シリコン
忍び返し ステンレス MK(丸喜金属本社)忍び返し ステンレスMK(丸喜金属本社)
29,980税込32,978
1枚
当日出荷
複数枚連結して使用できます。
用途防犯、忍び返しとして。付属品ボルト、ナット、ワッシャー×各2セット材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解メッキ長さ(mm)533幅(mm)533電解メッキ
US1613アダプタ 清水製作所[継手]US1613アダプタ清水製作所[継手]
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
炭素鋼 ホースアダプター SR33 アダプター(90°エルボ) フジトク炭素鋼 ホースアダプター SR33 アダプター(90°エルボ)フジトク
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
SS-350A用スライス刃物のみ 中部コーポレーションSS-350A用スライス刃物のみ中部コーポレーション
4,998税込5,498
1個
当日出荷
厚さ調節自由自在。標準装備のスライス円盤は厚さ調節ワンタッチ。 円盤裏側の調節つまみを回すだけで0~5mmまでお好みの厚さでスライスできます。
適合SS-350A商品タイプ替刃
UL45(0613)アダプタ 清水製作所[継手]UL45(0613)アダプタ清水製作所[継手]
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
アクシスシリンダ コガネイアクシスシリンダコガネイ
107,980税込118,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
ストローク(mm)350作動方式複動形・両ロッド形(ベアリングタイプ)
アクシスシリンダ 複動形 XDAA25シリーズ コガネイアクシスシリンダ 複動形 XDAA25シリーズコガネイ
63,980税込70,378特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
ミニスライサーSS-350・A用 千切円盤 中部コーポレーションミニスライサーSS-350・A用 千切円盤中部コーポレーション
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様SS-350・A用材質本体:アルミ刃物:SUS
アクシスシリンダ 複動形 XDA16シリーズ コガネイアクシスシリンダ 複動形 XDA16シリーズコガネイ
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
アクシスシリンダ 複動形 XDA20シリーズ コガネイアクシスシリンダ 複動形 XDA20シリーズコガネイ
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
アクシスシリンダ XDAQ32 コガネイアクシスシリンダ XDAQ32コガネイ
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
ストローク(mm)500作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
ミニスライサーSS-350・A用 おろし円盤 中部コーポレーションミニスライサーSS-350・A用 おろし円盤中部コーポレーション
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
仕様SS-350・A用材質本体:アルミ刃物:SUSTKG品番9-0660-0206TKG品番(2017)6-0584-0506
アクシスシリンダ 複動形 XDA40シリーズ コガネイアクシスシリンダ 複動形 XDA40シリーズコガネイ
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
バリューアコーA1型(片開き) 四国化成バリューアコーA1型(片開き)四国化成(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1セット
10日以内出荷
お求め安い価格とスリムデザイン(厚さ100mm)で開口5.6mを実現。 確実にロックできるツインラッチ。 中間落し棒を標準装備。
シリーズバリューアコー仕様自在キャスター、独立調整付属品鍵2本付材質アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)高さ(mm)1250タイプキャスタータイプ(片開き)簡易錠
アクシスシリンダ 複動形 XDA32シリーズ コガネイアクシスシリンダ 複動形 XDA32シリーズコガネイ
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
ストローク(mm)100作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
アクシスシリンダ 複動形 XDA25シリーズ コガネイアクシスシリンダ 複動形 XDA25シリーズコガネイ
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
アクシスシリンダ 複動形 XDAA32シリーズ コガネイアクシスシリンダ 複動形 XDAA32シリーズコガネイ
70,980税込78,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
アクシスシリンダ 複動形 XDAA40シリーズ コガネイアクシスシリンダ 複動形 XDAA40シリーズコガネイ
83,980税込92,378
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
アクシスシリンダ 複動形 XDAA16シリーズ コガネイアクシスシリンダ 複動形 XDAA16シリーズコガネイ
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
アクシスシリンダ XDAQ40 コガネイアクシスシリンダ XDAQ40コガネイ
100,980税込111,078
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)500作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
アクシスシリンダ 複動形 XDAA20シリーズ コガネイアクシスシリンダ 複動形 XDAA20シリーズコガネイ
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
アクシスシリンダ コガネイアクシスシリンダコガネイ
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
ストローク(mm)350作動方式複動形・両ロッド形(ブッシュタイプ)
アクシスシリンダ XDAQ16 コガネイアクシスシリンダ XDAQ16コガネイ
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)400作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
アクシスシリンダ XDA25 コガネイアクシスシリンダ XDA25コガネイ
58,980税込64,878
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
アクシスシリンダ XDA20 コガネイアクシスシリンダ XDA20コガネイ
52,980税込58,278
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)