カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • 農業機械(35)
  • 自動車純正部品(29)
  • 梱包用品(14)
  • メカニカル部品(14)
  • 切削工具(12)
  • バイク純正部品(11)
  • 研磨材(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • 作業工具(6)
  • 電動工具(6)
  • バイク部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • マスク(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「355t」の検索結果

232件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイラック マスク 355 興研ハイラック マスク 355興研(55件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(10枚)
当日出荷
フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。 立体接顔クッション マスクをつけたままでしめひもの調節が可能 マスクをたためて持ち運びに便利 排気弁付きサージカルマスク相当。
粒子捕集効率(%)95.0以上(平均/97.9)吸気抵抗(Pa)50以下(平均/37)取付お面式国家検定合格番号第TM340号、第TM628号ぬれ抵抗値(Pa)-(平均/22)排気抵抗(Pa)36以下(平均/21)吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均/203)死積400cm3以下(平均値/165cm3)使用限度時間(h)15種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS2入数(枚)10指定防護係数10
切断砥石Tタイプ(硬)355mm トーケン切断砥石Tタイプ(硬)355mmトーケン(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット(25枚)
当日出荷
外径(Φmm)355厚さ(mm)2.9穴径(Φmm)25.4粒度36研削材Aトラスコ品番809-2462質量(g)640
切断砥石 翼 ヤナセ(柳瀬)切断砥石 翼ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
安定した切れ味が特長です。
用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。粒度36砥材AZ硬度S使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など)RoHS指令(10物質対応)対応
DORADOーα 355×t3.0×刃数100×25.4穴 ヤナセ(柳瀬)DORADOーα 355×t3.0×刃数100×25.4穴ヤナセ(柳瀬)
41,980税込46,178
1枚
3日以内出荷
切断面の仕上がりが良く切断抵抗も比較的小さくバリも少ないので薄肉材の切断に最も多く使用されています。
用途アルミ切断に。刃数100最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000切断能力(mm)アルミパイプΦ100刃厚(mm)3材質(チップ)超硬合金外径(mm)355穴径(mm)25.4
タップ用ソケット(差込角9.52) NAC(長堀工業)タップ用ソケット(差込角9.52)NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
標準タップを装着することでねじを立て、さらい作業用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)9.52付属品ピン、リング、止めねじ材質特殊鋼全長(mm)42質量(g)60
ボルティングクロス アズワンボルティングクロスアズワン
20,196税込22,216
1枚(1m)
当日出荷から7日以内出荷
単一材質による織り網です。
用途ふるい分け・フィルター・ろ過・印刷・保護材等に材質ナイロン66
タイミングベルト T80形(ポリウレタン) 三ツ星ベルトタイミングベルト T80形(ポリウレタン)三ツ星ベルト(6件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷から21日以内出荷
軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形T80歯ピッチ(mm)2.032材質(ベルト)ポリウレタン高さ(mm)1.22タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6
ボルティングクロス アズワンボルティングクロスアズワン
20,196税込22,216特価
1個(1m)
当日出荷から7日以内出荷
単一材質による織り網です。
用途ふるい分け・フィルター・ろ過・印刷・保護材等に材質ナイロン66
全長14インチ(355mm)六角T-ハンドル BONDHUS全長14インチ(355mm)六角T-ハンドルBONDHUS(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型全長(mm)355表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
小型オイルレスコンプレッサー PCシリーズ HOHMI(ホーミ・八重崎空圧)小型オイルレスコンプレッサー PCシリーズHOHMI(ホーミ・八重崎空圧)
169,800税込186,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
振動が少ない静音設計のコンプレッサーです。完全無給油式でクリーンエアーを供給可能です。軽量・コンパクトです。研究室・実験室で使用するのに最適です。安心の国内製造品です。
サインプレート 無地板 テープ付 光サインプレート 無地板 テープ付
1,798税込1,978
1箱(10枚)
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途お部屋のご案内に材質アクリル厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープテープ粘着テープ付き
(14035)マニホールド ガスケット ニッサン(14035)マニホールド ガスケットニッサン(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
合成繊維網 テトロン 東京スクリーン合成繊維網 テトロン東京スクリーン
19,980税込21,978
1枚
3日以内出荷
材質テトロン(PET)長さ(m)1
02シリーズスタック形 減圧弁 ダイキン工業02シリーズスタック形 減圧弁ダイキン工業
24,980税込27,478
1台
当日出荷から60日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25質量(kg)1.1管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
ふるい 東京スクリーンふるい東京スクリーン
12,672税込13,939
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
仕様普及型
ふるい 東京スクリーンふるい東京スクリーン
14,454税込15,899
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
仕様普及型内径×深さ(mm)Φ200×60
集塵装置付き両頭グラインダー 淀川電機製作所集塵装置付き両頭グラインダー淀川電機製作所
809,800税込890,780
1台
当日出荷から30日以内出荷
グラインダ構造規格適合品。粉じん障害防止規則対応(新品時制御風速5m以上)。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置
トップチェーンコンポーネント 椿本チエイントップチェーンコンポーネント椿本チエイン
1,998税込2,198
1個
当日出荷から41日以内出荷
MICREWTUBE 1.5ml コニカル型 ナチュラル フラットトップ T335-5シリーズ SimportMICREWTUBE 1.5ml コニカル型 ナチュラル フラットトップ T335-5シリーズSimport
78,980税込86,878
1個(1000本)
4日以内出荷から93日以内出荷
サーメットチップソーつばき 高速電機(富士製砥)サーメットチップソーつばき高速電機(富士製砥)
29,980税込32,978
1枚
当日出荷から5日以内出荷
台金に溝を入れる事で材料と台金の摩擦を低減し、チップの負担軽減、切粉ハケがアップしました。回転時の重心がより外周部(チップ)に集中し直進性と安定性がアップしました。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメットRoHS指令(10物質対応)対応
チップソーブレード サンコー(サンコーミタチ)チップソーブレードサンコー(サンコーミタチ)
29,980税込32,978
1枚
3日以内出荷
クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティングRYOCO(菱高精機)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から32日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティングRYOCO(菱高精機)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から31日以内出荷
材質超硬シャンク径公差h7コーティングTINコーティング
DP平歯車(ピッチ:DP3) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP3)五藤歯車
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
ピッチDP3
02シリーズスタック形 低圧減圧弁 ダイキン工業02シリーズスタック形 低圧減圧弁ダイキン工業
28,980税込31,878
1個
翌日出荷
02シリーズスタック形の低圧減圧弁です。
仕様ドレン記号:内部ドレン形質量(kg)1.4形式モジュラースタック形低圧減圧弁呼び径1/4最大流量(L/min)20最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.15~3.5[1.5~35]取付方向圧力調整ねじ:Bポート側調整適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油制御ポートPポート圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転0.89[8.9]/1回転
ホルダ イスカルホルダイスカル
21,980税込24,178
1個
当日出荷から30日以内出荷
勝手右勝手
(27235)インテイク ボックス ケース ニッサン(27235)インテイク ボックス ケースニッサン
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ホルダ イスカルホルダイスカル
19,980税込21,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。 ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。
フイルターネット 三商フイルターネット三商
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
材質ポリエステルPET幅(cm)115
フイルターネット 三商フイルターネット三商
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
材質ナイロン66PA
(93893)シール,L.フロントドアーオープニング ホンダ(93893)シール,L.フロントドアーオープニングホンダ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105~ HORNスーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105~HORN
17,980税込19,778
1箱(2個)
当日出荷から15日以内出荷
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
355mm/100T 超硬チップソー(アルミ用) エスコ355mm/100T 超硬チップソー(アルミ用)エスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
適合材アルミエスコ品番EA851CB-48
モジュラースタック形リリーフ弁 ダイキン工業モジュラースタック形リリーフ弁ダイキン工業
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から100日以内出荷
LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型上面のみ発光するシャープな光埋込ライン照明におすすめ
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂幅(mm)23高さ(mm)23種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調色の可否×
ブラケット,ブレーキペダル ホンダブラケット,ブレーキペダルホンダ
739税込813
1個
3日以内出荷
(46355)ブレーキパイプ ホンダ(46355)ブレーキパイプホンダ
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
(52355)アームCOMP.B,L.リヤーロアー ホンダ(52355)アームCOMP.B,L.リヤーロアーホンダ
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
(96355)スクリユー ニッサン(96355)スクリユーニッサン
209税込230
1個
4日以内出荷
(34935)コントロール ケーブル ニッサン(34935)コントロール ケーブルニッサン(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】