カテゴリ
- 制御機器(476)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
- 家電(61)
- 物流用品(52)
- メカニカル部品(42)
- 作業工具(25)
- バイク部品(21)
- 測定用品(21)
- 切削工具(20)
- 学童・教育用品(20)
- 科学研究・開発用品(18)
- パソコン/周辺機器(17)
- 建築金物(15)
- 機構部品(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 事務用品(9)
- 自動車補修部品(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 電気材料(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 厨房用品(5)
- 安全用品(5)
- 医療(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 電動工具(5)
- 店舗什器・備品(4)
- オフィス家具(4)
- 救急・衛生(4)
- 梱包用品(3)
- 清掃用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 安全標識(2)
- 防犯用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 農業機械(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 研磨材(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- RS PRO(115)
- ニチコン(72)
- New-Era(ニューエラー)(59)
- WURTH ELEKTRONIK(46)
- 東海キャスター(44)
- VISHAY(44)
- エスコ(29)
- HAMMOND(29)
- EPCOS(28)
- 三菱電機エンジニアリング(21)
- アーテック[学校教材・教育玩具](20)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- 日本ケミコン(19)
- Igus(イグス)(18)
- Canon(16)
- フエニックス・コンタクト(16)
- KEMET(16)
- 岡崎精工(15)
- Nikon(ニコン)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「35mm×35mm」の検索結果

シンプソン金具 RTC-22(2バイ材向け)
シンプソン(7件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷コーナーコネクターを使うと日曜大工で簡単に、収納棚やテーブルそしてワークベンチなどの実用家具を作ることができます。内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。RTCは柱に2本の部材を90度で組むことができます。用途家屋建築に最適 2×2取付用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)寸法柱/2×ジョイスト/2×使用接合具柱/5-SD8×1.25ジョイスト/6-SD8×1.25
【オーダー】SS400D(ミガキ材)四角棒
ノーブランド(30件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。材質SS400D(ミガキ材)タイプ四角棒サービス分類オーダー・加工
アイボリー角棒
光モール(23件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途建材など幅広い用途に使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】快削黄銅(真鍮)四角棒
ノーブランド(25件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本5日以内出荷被削性に優れています。用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部材質真鍮タイプ四角調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
米松 乾燥材
ノーブランド¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。板厚(mm)45
シンプソン金具 A23(2バイ材向け)
シンプソン(33件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)140(F1)、130(F2)寸法L(mm)70寸法W1(mm)51寸法W2(mm)38使用接合具8-ZN40最大荷重(kg)785(F2)
シンプソン金具 A21(2バイ材向け)
シンプソン(17件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷様々な用途に使用できる、応用自在なアングルです用途コーナー用補強金具・溶融亜鉛メッキ鋼板材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)70(F1)、40(F2)寸法L(mm)35寸法W1(mm)51寸法W2(mm)38使用接合具4-ZN40最大荷重(kg)240(F2)
アルミ角棒
光モール(23件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミタイプ角棒表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
スチール角パイプ
光(26件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです材質スチール仕上ユニクロ
シンプソン金具 FB24(2×4用)
シンプソン(4件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷スプリットレールで木材を挟むため、フェンスのどちら側からでも水平強度が等しくなるように設計されています。短時間で取り付けできるので、ポーチ、パティオ、フェンスおよびルーバーを簡単に計画通りに施工できます。用途2×4または2×6の棚、手すり用材質溶融亜鉛メッキ(Z27)厚さ(mm)1.0寸法部材/2×4寸法H(mm)86寸法B(mm)19寸法W(mm)40
自動車用 LED16連 35mm×35mm 12V ルームランプ ホワイト
MAD MAX(マッドマックス)¥1,098税込¥1,2081個欠品中自動車用 LED16連 35mm×35mm 12V ルームライト ホワイト 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着! チップオンボード面発光(COB)を採用! 面発光なので従来型のLEDより広範囲に光が広がります。 3種類の取り付けアタッチメントが付属しているので国産のほとんどの車両に適当。定格電圧(V)12発光色ホワイト適合車種汎用
RS PRO ホースクリップ 25 → 35mm 35mm 軟鋼
RS PRO¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷RS PRO 9仕様内径 = 25 → 35mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = 軟鋼最小内径 = 25mm最大内径 = 35mmバンド幅 = 35mmねじ/ボルトヘッド = 六角ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ヒートシンク 長さ:35mm 幅:35mm 高さ:16mm
SPREADFAST¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:35mm●幅:35mm●高さ:16mm●寸法:35 x 35 x 16mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6721アズワン品番65-8063-88
ヒートシンク 長さ:35mm 幅:35mm 高さ:9mm
SPREADFAST¥999税込¥1,0991個7日以内出荷冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:35mm●幅:35mm●高さ:9mm●寸法:35 x 35 x 9mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6720アズワン品番65-8091-90
シンプソン金具 GA1(補強アングル)
シンプソン(11件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷GAガゼットアングルは曲がった部分が突き出ており強くできています。用途ガゼッドアングル材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)45(F1、F2)穴径(Φmm)4.3寸法L(mm)70使用接合具4-ZN65最大荷重(kg)鉛直/270![デザイン和傘〈未組立て) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44825840-230828-02.jpg)
デザイン和傘〈未組立て)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥446税込¥4911セット当日出荷デザインを描いてから、張り付けられる。材質:木、紙。サイズ:完成サイズ 傘Φ300mm 柄230mm。セット内容:・傘(Φ300mm 柄230mm)×1 ・紙(傘用)(Φ300mm)×1 ・紙(補強用)(35mm×35mm)×1用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。仕様1個梱包形態:ヘッダー付OPPセット内容●傘(Φ300mm 柄230mm)×1●紙(傘用)(Φ300mm)×1●紙(補強用)(35mm×35mm)×1材質木、紙寸法(mm)完成サイズ 傘Φ300、柄230
回転アイプレート ステンレス製
水本機械製作所¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷アイ(リング)の部分が回転するのでつないだチェーンなどがよじれません。 皿頭のねじをご使用ください。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
ステンレス 回転アイプレート
水本機械製作所¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷から9日以内出荷アイの部分が回転するので連結した時にからみません。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類アイプレート表面処理(本体)バレル研磨
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ
三菱電機(11件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台ほか当日出荷縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
サーキュラーPL(円偏光)大口径レンズフィルター
Kenko(ケンコートキナー)¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷通常枠厚の円偏光タイプの大口径フィルター。色彩を鮮やかに表現する風景撮影には必需のPLフィルター。水面やガラスなど光の表面反射を除去する「反射除去」の効果や、青色の空を濃くし、樹葉、山肌、建物などの色彩を鮮やかにする「色彩コントラスト」効果が得られます。回転枠を採用していますので、ファインダーで効果を確認しながら撮影できます。焦点距離が35mm(35mm判換算)よりも望遠側のレンズに対応します。ワイドレンズには <薄枠>あるいは<超薄枠>のPLフィルターをおすすめします。
DINレール・専用金具
ユーボン(5件のレビュー)¥819~税込¥901~1本当日出荷DIN規格、35mm巾の機器取り付けレールとしてご使用下さい。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。 また取り外しが簡単です。材質アルミニューム製
制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ
三菱電機(4件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得シリーズNV30-FA接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40動作時間s以内0.1漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形
パイロットベアリングプーラーセット
(105件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。用途ベアリングの引き抜きに適合(スライドハンマーねじ径)大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm小:M8-1.25×5/8-11T×L35mmセット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個足幅約26~66mm(内寸)適合ベアリング内径(Φmm)8~29販売区分業務用
デスクオーガナイザー
カール事務器¥1,998税込¥2,1981個当日出荷デスクまわりを分別して整頓できるツールスタンド。3種のサイズ違いの収納スペースで小物を細かく分類して収納することができます。用途【大】ノート・リモコン・電卓など(W138×L35×H100mm)、【中】ペン・メモ帳など(W78×L35×H65mm)、【小】付箋・クリップ・印鑑など(W56×L35×H32mm)、スマホ・タブレットスタンド付き(厚さ20mmまで)、マグネットも付けられる、丈夫なスチール製。リビングや寝室にも馴染むシンプルなカラーリング。材質スチール寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【大】138×35×100、【中】78×35×H65、【小】56×35×32![かんたんミストシャワー アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76115290-260415-14.jpg)
かんたんミストシャワー
アーテック[学校教材・教育玩具]¥3,198税込¥3,5181セット3日以内出荷取り付け簡単な屋外用ミストシャワー。ホースにつなぐだけで使えるミストシャワーです。周囲の体感温度を下げます。用途運動会・屋外イベント・部活動の熱中症対策に。
MK Electric グレーシルバー アルミ 35mm 203 x 75 x 35mm Y マット仕上げ BS規格標準 75mm IP20 203mm
MK (ELECTRIC)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷長さ(mm)203幅(mm)75色グレーシルバー材質(本体)スチール取付方式Flush奥行(mm)35規格BS規格標準アース端子ありIP等級IP20ギャング数3
机上ラック
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷モニターの高さを上げる事で目線を上げて、姿勢を改善作業効率を上げる事ができます。 モニター下のスペースを有効活用でき机周りの整理整頓に役立ちます。 A4ファイルも収納出来る引出付です。 落ち着いた雰囲気が出せる木目柄です。 アジャスター付きでガタつきを防止する事が出来ます。仕様天板サイズ_W:540mm 天板サイズ_t:15mm 天板サイズ_D:250mm 個口数:1個口 引出有効内寸:W335×D215×H35、W160×D215×H35 キーボード収納部内寸:W520×D250×H600材質天板部:木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧板張りフレーム部:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装引出:ポリエステル綿麻混布幅(mm)540質量(kg)約2.8高さ(mm)125奥行(mm)250間口(mm)540使用工具手袋耐荷重(kg)総耐荷重/10、天板8、引出し/各1フレーム色ブラック引出し内寸法(mm)小/約W157×D223×H40、大/約W338×D223×H40棚あり形態出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組み立て式)色(天板)木目保証期間初期不良のみ組立方法ノックダウン組立式生産国中国組立時間20分コンセントなしアジャスターあり引出しあり六角レンチ(mm)4組立人数1![パステル堆朱ストラップ(やすり無) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44825718-230828-02.jpg)
パステル堆朱ストラップ(やすり無)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥991税込¥1,0901セット3日以内出荷色鮮やかなパステルタイプ。037374からやすりを抜いたセットです。材質:堆朱。サイズ:堆朱:35×35mm、ストラップ:8×60mm、ボールチェーン:80mm。セット内容:パステル堆朱 35×35mm(穴アキ)×1、ストラップ8×60mm×1、ボールチェーン80mm×1、耐水ペーパー×1、コンパウンド(研磨剤)×1用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容パステル堆朱 35×35mm(穴アキ)×1、ストラップ8×60mm×1、ボールチェーン80mm×1、耐水ペーパー×1、コンパウンド(研磨剤)×1材質堆朱寸法(mm)堆朱:35×35mm、ストラップ:8×60、ボールチェーン:80
...



























![デザイン和傘〈未組立て) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44825840-230828-02.jpg)











![かんたんミストシャワー アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76115290-260415-14.jpg)


![パステル堆朱ストラップ(やすり無) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44825718-230828-02.jpg)