カテゴリ

  • 自動車補修部品(100)
  • 事務用品(61)
  • バイク部品(58)
  • 空調・照明・電設資材(58)
  • 店舗什器・備品(53)
  • 厨房用品(47)
  • 制御機器(46)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • 機構部品(33)
  • 農業・園芸資材(33)
  • 作業工具(31)
  • 建築金物(29)
  • 測定用品(28)
  • 卓上消耗品(26)
  • 安全保護具(26)
  • 物流用品(25)
  • 電気材料(25)
  • メカニカル部品(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • オフィス家具(23)
  • 日用品(21)
  • トラック用品・パーツ(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
  • 電動工具(17)
  • 保管用品(15)
  • 家電(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • カー用品(14)
  • 安全用品(12)
  • 防犯用品(12)
  • 自動車純正部品(12)
  • 洗車・清掃(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 清掃用品(9)
  • 自転車部品(9)
  • 溶接用品(8)
  • 介護用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 防災用品(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 切削工具(6)
  • 研磨材(6)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 安全標識(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 農業機械(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 医療(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • マスク(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農具(2)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 食品・飲料(1)

「35w」の検索結果

関連キーワード
1,162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タモ集成材丸棒 BR-35W シロクマ

    タモ集成材丸棒 BR-35W

    シロクマ(20件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    仕様抗菌材質タモ集成材耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • モバイルバッテリー SMARTCOBY Pro SLIM 35W2C1A 10000mAh CIO

    モバイルバッテリー SMARTCOBY Pro SLIM 35W2C1A 10000mAh

    CIO(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    1円玉硬貨の直径より薄いコンパクトサイズです。単ポート最大35W高出力です。大容量10000mAhです。
    トラスコ品番645-3656幅(mm)69ホワイト高さ(mm)97.6出力(W)35奥行(mm)16.2ポート数3ケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB-C×2/USB-A×1入力(W)35バッテリー容量(mAh)10000
  • LED電球 スーパールミネX CP35 35W WING ACE

    LED電球 スーパールミネX CP35 35W

    WING ACE(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射。照射角度300°(閉じた状態)。ドーム型トップ採用
    用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明材質ポリカーボネイト全長(mm)約185直径(Φmm)約300(羽を開いた時)、約90(羽を閉じた時)質量(g)約273タイプ二重絶縁消費電力(W)35口金E26定格入力電圧(V)100~120色温度(K)6000使用場所屋内用LED寿命(時間)約40000(素子)明るさ(Lm)4000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)300エコロジー商品省エネ
  • H4 12V35/35W クリアハロゲンバルブ TAKEGAWA(武川)

    H4 12V35/35W クリアハロゲンバルブ

    TAKEGAWA(武川)(17件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    汎用ヘッドライトバルブ
    バルブ:クリア規格12V35/35W適合車種ジョルノ(AF70-1000001~)、KSR PRO(KL110EEF)(JKAKL110EEDA88121~)
  • H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    圧倒的な明るさのH3バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。
    材質アルミ、PC定格電流(mA)550±20明るさ(Lm)1000
  • バルブ 3800K H8 35W PIAA

    バルブ 3800K H8 35W

    PIAA(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    タイプH8口金その他
  • 純正タイプLEDバルブ D2R 35W 6000K ホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ)

    純正タイプLEDバルブ D2R 35W 6000K ホワイト

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    HID(D2R)のヘッドライトがLED化となる高輝度LEDバルブ。HIDバルブと交換するだけでLEDの輝き!!ホワイト6000Kの明るさ!。純正HIDバルブと同じ全長サイズで車両を選ばず取付けが可能です
    用途電装パーツ消費電力(W)(2個)122発光色ホワイト色温度(K)6000動作電圧(VDC) 12/24共用入数2個明るさ(Lm)7200適合バルブタイプD2R
  • TB7(PH7) 12V35/35W スーパーホワイトハロゲンバルブ TAKEGAWA(武川)

    TB7(PH7) 12V35/35W スーパーホワイトハロゲンバルブ

    TAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    汎用ヘッドライトバルブ
    定格電圧(V)12定格電力(W)35/35タイプTB7(PH7相当)明るさ12V35/35W
  • ヘッドライト ベーツタイプ 4.5インチ 12V35/35W H4マルチ KIJIMA(キジマ)

    ヘッドライト ベーツタイプ 4.5インチ 12V35/35W H4マルチ

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    マルチリフレクター仕様の4.5インチベーツタイプヘッドライト ※本製品は車検非対応となります
  • エアフィルター モノタロウ

    エアフィルター

    モノタロウ(3864件のレビュー)
    569税込626特価
    1個
    当日出荷
    自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
    用途交換用エアーフィルターとして販売区分業務用
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ(83件のレビュー)
    27税込30特価
    1個ほか
    当日出荷から66日以内出荷
    使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
  • ナイロンチューブ PISCO(ピスコ)

    ナイロンチューブ

    PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)
    309税込340特価
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
    最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
  • アリシス(2穴パンチ) カール事務器

    アリシス(2穴パンチ)

    カール事務器(4件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    二重テコ搭載の軽あけパンチ「アリシス」。机上2穴パンチの決定版。
    繰り返し・詰め替え対応
  • ビニールチューブ(白) デンカエレクトロン

    ビニールチューブ(白)

    デンカエレクトロン(27件のレビュー)
    699税込769
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
  • 家具転倒防止ポール 平安伸銅工業

    家具転倒防止ポール

    平安伸銅工業(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    工具不要で簡単取り付け
    用途家具の天面と天井の間に取り付けることで、地震などによるリスクを軽減する防災用品です。種別転倒防止ポール耐荷重(kg)200材質パイプ:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品:ABS樹脂、パッド:EVA樹脂、ねじ類:鉄・メッキ
  • エアーフィルター EXCEL(エクセル)

    エアーフィルター

    EXCEL(エクセル)(664件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 業務用 JCMコックシューズ ジェーシーエム

    業務用 JCMコックシューズ

    ジェーシーエム(72件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1足
    当日出荷
    ・靴底 水と油に強くすべりにくい。 屈曲性があり、フィット感よく動きやすい。 耐摩耗性があるので靴底が減りにくく、履き心地が変わらない。 ポリウレタン靴底は、インジェクション方式(一体成型)で製造の為、甲被との剥離がない。 ポリウレタンは冷気を通さないので冷たい床からの冷気を遮断。 大きな溝の靴底パターンなので水キレが良い。 靴底かかと部分は水の跳ね返りがしにくい加工形状。 ・甲被 防水性、耐油性が良い(縫い目の部分には防水加工)。 屈曲性、柔軟性があるので甲被の亀裂がしにくい(5万回テスト合格)。 つま先は足の爪で内側から破ることが多い為、外合皮と中生地の間に薄い樹脂プレートを挟み込み破れを防止 柔らかく肌触りが良い。 撥水性があるので水拭きが容易(水拭き後は必ず乾拭きが必要)。 ・中敷 水洗いができて衛生的。 冷気を通さないので冷たい床でも快適に仕事が出来る。 耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。 抗菌、防臭加工。 厚みのある中敷きでかかとの衝撃を吸収する。 ・その他 ゆったりワイド3Eサイズで、締めつけ感がなく一日の立ち仕事も快適。
    用途調理場靴(飲食店、学校給食、病院給食、事業所給食、食品加工工場ほか) 清掃用靴(ビルメンテナンス作業、トイレ清掃作業ほか)足幅3E形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)ポリウレタン合皮(生地の上にウレタン皮膜を塗布)材質(ソール)ポリウレタン機能耐滑性、耐油性、屈曲性、耐摩耗性、防寒、撥水性、クッション性RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)ポリウレタン靴タイプスニーカー
  • 無地番号札(5枚パック) クラウン[事務用品]

    無地番号札(5枚パック)

    クラウン[事務用品](13件のレビュー)
    169税込186
    1パック(5枚)
    当日出荷
    RoHS対応
    材質スチロール厚さ(mm)2.5穴数1取付け方法吊り下げRoHS指令(10物質対応)対応
  • スコッチ ビニルテープ No.35 3M(スリーエム)

    スコッチ ビニルテープ No.35

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    729税込802
    1巻
    当日出荷
    柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー
    用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護質量(g)120伸度(%)225耐熱温度(℃)0~105粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30絶縁破壊電圧(kV/mm)45体積抵抗率(MΩ・m)1×106以上
  • 木製取付ベース BMP-Wシリーズ タカチ電機工業

    木製取付ベース BMP-Wシリーズ

    タカチ電機工業(5件のレビュー)
    269税込296
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法t(mm)15材質木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄
  • ネットワークケース PFシリーズ タカチ電機工業

    ネットワークケース PFシリーズ

    タカチ電機工業(19件のレビュー)
    349税込384
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
    特性難燃材質取付ビス:鉄使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式)色(ゴム足)ダークグレー(差込式)RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
  • 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
  • カラーソフトクリヤーケースC(チャック付き)S型[軟質]マチ付き コクヨ

    カラーソフトクリヤーケースC(チャック付き)S型[軟質]マチ付き

    コクヨ(3件のレビュー)
    429税込472
    1枚
    当日出荷
    収容書類の抜け落ち・紛失を防ぐチャック付きです。 厚い書類や小物も入るマチ付き。 吊り下げ穴付きです。 中の書類がすぐ分かる見出し付き。見出しポケットは内側にありますのでカードが紛失しません。 中の書類がすぐ分かる見出し付き。見出しポケットは内側にありますのでカードが紛失しません。
    仕様穴付き(2カ所)材質PVC-Pシート厚さ(mm)0.3
  • TCVキャップ TRUSCO

    TCVキャップ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    69税込76
    1セット(20個)ほか
    当日出荷
    ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
    用途端子用絶縁キャップとして。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60
  • しーるしーる(自動車板金向け専用シール) VOSTONE(ボストン)

    しーるしーる(自動車板金向け専用シール)

    VOSTONE(ボストン)(15件のレビュー)
    799税込879
    1シート(25枚)
    当日出荷
    ボンネット、ドア、トランクについているバンパーラバーとボディーとの当たり面保護に、またホールプラグとしても使用されています。 これらのシールは鈑金、塗装作業時に剥がれてしまうことが多く、純正品番を調べるのも面倒な為に、つい注文を忘れることも多いようです。「し~るし~る」は、ブラック・ホワイト・クリアーの3色・大きさ各3種をご用意。鈑金穴に貼ると水漏れ等を防ぎます。
    危険物の類別非危険物
  • 12.7sqソケット(12角)(ミリ) KTC

    12.7sqソケット(12角)(ミリ)

    KTC(18件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    穴角十二角差込角(sq.)12.7仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット
  • ビニールチューブ TRUSCO

    ビニールチューブ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    359税込395
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
    用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • JCMサボコックシューズ ジェーシーエム

    JCMサボコックシューズ

    ジェーシーエム(41件のレビュー)
    2,398税込2,638特価
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    水と油に強く滑りにくい。 屈曲性がありフィット感がよく動きやすい。 耐摩耗性があるのですり減りにくく長持ち。 液体注入方式(一体成型)なので甲皮との剥離がない。 冷気を通さない素材だから冷たい床でも安心。 撥水性、耐油性が良く汚れも拭き取りやすい。 柔らかく肌触りがよいので履き心地が良い。 屈曲性が良いので亀裂がしにくい。 つま先破れ防止プレート加工で長持ち。 厚みがあるから衝撃吸収性が良い。 耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。 抗菌防臭加工&水洗いも出来て衛生的。冷気を通さないから快適な履き心地。 かかとが低いから脱ぎ履きがしやすい。ゆったり3Eサイズで一日の立ち仕事にも優しい。
    標準質量(g/片足)305(26cm)足幅3E種類作業靴材質(アッパー)ポリウレタン合皮材質(ソール)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応材質(インソール)ポリウレタン甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプサンダル
  • 絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ ユーボン

    絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ

    ユーボン(10件のレビュー)
    49税込54特価
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
    定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60 (一般用)材質塩化ビニール
  • 収縮チューブ(白) デンカエレクトロン

    収縮チューブ(白)

    デンカエレクトロン(11件のレビュー)
    549税込604
    1パック(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 UL224、CSAC22.2に対応する製品です。 有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や重金属化合物が一切含まれておりません。 刻印した文字が安易には消えません。 電子機器、通信、自動車などさまざまな分野で広く使われています。
    材質ポリオレフィン長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性
  • フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズ タカチ電機工業

    フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズ

    タカチ電機工業(14件のレビュー)
    249税込274特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    フランジ足付のため設置が容易です。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
    材質【カバー、フランジ付ベース】難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、【取付ビス(丸皿タッピング)】鉄温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
  • マジックケーブルタイ TRUSCO

    マジックケーブルタイ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(20本)
    当日出荷
    繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
    用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
  • 電波デジタル時計 セイコー(SEIKO)

    電波デジタル時計

    セイコー(SEIKO)(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    使う場所を選ばないシンプルデザインと手ごろなプライスが魅力
    材質プラスチック枠、前面:ガラス寸法(mm)90×123×46質量(g)170表示方式デジタル使用電池単3(マンガン)×2カレンダー付きアラーム日付表示電波時計温度計ライト機能
  • プログラムチャイム付き電波時計 セイコー(SEIKO)

    プログラムチャイム付き電波時計

    セイコー(SEIKO)(8件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    測定精度2℃、8%(25℃)温度測定範囲(℃)0~40湿度測定範囲(%)25RH~85RH電池寿命約1年表示方式デジタル
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸形

    DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 樹脂製プッシュリベット TRUSCO

    樹脂製プッシュリベット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    459税込505
    1セット(50個)
    当日出荷
    材質ナイロン6(UL94V-2)
  • オープンシューズボックス BS 三島精器

    オープンシューズボックス BS

    三島精器(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    オープンタイプのシューズボックスです。
    材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
  • セットカラー エバオン

    セットカラー

    エバオン(6件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取り付けが簡単です。
    用途ベアリング・スプロケットなどの固定に。材質一般機械構造用圧延鋼材種別スタンダード表面処理亜鉛メッキ
  • 屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ 散光形

    岩崎電気(10件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
    電球の種類白熱電球種類レフ電球定格寿命(時間)2000設置場所屋外
  • ディープソケット(12角) KTC

    ディープソケット(12角)

    KTC(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]仕様21世紀バージョンツールパワーフィット種別21世紀バージョンツールパワーフィット穴角十二角差込角(sq.)12.7
関連キーワード
...