カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,003)
- 空調・照明・電設資材(933)
- パソコン/周辺機器(816)
- オフィス家具(773)
- 制御機器(480)
- 店舗什器・備品(479)
- 厨房用品(323)
- 自動車純正部品(298)
- 卓上消耗品(261)
- メカニカル部品(256)
- 測定用品(245)
- 機構部品(244)
- 建築金物(204)
- 自動車補修部品(196)
- 科学研究・開発用品(164)
- 事務用品(155)
- 家電(153)
- 作業工具(143)
- バイク部品(122)
- 物流用品(121)
- 農業機械(118)
- 日用品(110)
- ねじ・ボルト・釘(107)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(106)
- カー用品(104)
- 農業・園芸資材(95)
- 安全保護具(87)
- 配管・水廻り設備部材(86)
- 清掃用品(84)
- バイク純正部品(83)
- 電気材料(83)
- 保管用品(80)
- 建材・エクステリア(79)
- 電動工具(73)
- 梱包用品(70)
- 船舶用品・漁業資材(70)
- 介護用品(66)
- FA担当者のオススメ新商品(62)
- 医療(60)
- 安全用品(53)
- トラック用品・パーツ(53)
- 切削工具(52)
- 縫製用品(50)
- 防犯用品(42)
- 防災用品(42)
- 学童・教育用品(40)
- 住設機器(37)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(35)
- 作業服(34)
- 自転車整備工具・アクセサリー(29)
- 塗装・養生・内装用品(27)
- ヘルスケア(26)
- バッテリー・電装(26)
- ポンプ・送風機・電熱機器(24)
- 溶接用品(22)
- 測定関連サービス(22)
- 油圧機器・油圧ホース(21)
- 自転車部品(21)
- タイヤ・足回り(20)
- 安全標識(18)
- マスク(18)
- 印刷用紙/インク/印刷機(17)
- 測量用品(土木/建設)(16)
- 自動車用オイル・ケミカル(15)
- 洗車・清掃(15)
- 研磨材(15)
- 救急・衛生(13)
- 整備工具・収納(13)
- トラック純正部品(13)
- はんだ関連・静電気対策用品(12)
- クリーンルーム用品(11)
- 農具(11)
- 安全靴・作業靴(9)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
- 肥料・農薬・除草剤・種(8)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
- テープ(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 理美容(6)
- 鈑金・塗装(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- エンジン工具(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 完成車(3)
- 食品・飲料(3)
- 塗料(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
- 手袋(2)
- 空圧工具(2)
- 進物(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(29)
- BIGM(丸山製作所)(96)
- CKD(148)
- DAIKO(大光電機)(126)
- MAZDA(マツダ)(118)
- NEC(68)
- Panasonic(パナソニック)(102)
- SMC(768)
- TAKIGEN(タキゲン)(66)
- エスコ(107)
- オカムラ(岡村製作所)(469)
- コイズミ照明(84)
- ストア・エキスプレス(79)
- トレード(75)
- ニッサン(134)
- パール金属(100)
- メディアカバーマーケット(235)
- 三菱電機(195)
- 廣杉計器(89)
- 福井クラフト(100)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

タモ集成材丸棒 BR-35W
シロクマ(20件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷仕様抗菌材質タモ集成材耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
エコクールハロゲン中角35W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷寸法(mm)全長50×径35口金EZ10本体質量(g)20電球形状ハロゲン球電球の種類ハロゲン
エコクールハロゲン狭角35W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷種別35W形 狭角消費電力(W)35口金EZ10本体質量(g)20ビームの開き(°)10定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン球径(Φ)×全長(mm)35×50
セラルクスTCP 35W
岩崎電気¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷種類透明形口金EU10全光束(Lm)3600定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.49平均演色評価数Ra93ランプ効率(Lm/W)92ランプ電圧(V)85梱包数24安定器CE0.35ESH1/2-SA2点灯方向任意ワット数35W(電子安定器専用)
LED電球 スーパールミネX CP35 35W
WING ACE(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射。照射角度300°(閉じた状態)。ドーム型トップ採用用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明材質ポリカーボネイト全長(mm)約185直径(Φmm)約300(羽を開いた時)、約90(羽を閉じた時)質量(g)約273タイプ二重絶縁消費電力(W)35口金E26定格入力電圧(V)100~120色温度(K)6000使用場所屋内用LED寿命(時間)約40000(素子)明るさ(Lm)4000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)300エコロジー商品省エネ
エコクールハロゲン狭角35W GZ4
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,598税込¥1,7581個欠品中ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。材質ガラス全長(mm)40質量(g)12タイプ狭角消費電力(W)35定格電圧(V)12口金GZ4定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10明るさ35W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)35電球の種類白熱電球
ステンレス鋼製スライドレールSNS35W
LAMP(スガツネ工業)¥7,998~税込¥8,798~1本3日以内出荷から4日以内出荷高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全開時に、簡易的に保持します。材質ステンレス鋼(SUS304BA)高さ(mm)35.3種類スライド形段数2仕上素地推奨ねじ呼び4なべタッピンねじ、またはM4なべ小ねじ材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源(24V/35W)
MEAN WELL¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ユニバーサルAC入力/フルレンジ 300VACサージ入力に5秒間耐える 無負荷消費電力0.2W未満 小型かつ1Uの薄型 70℃までの高温動作 短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能 空冷機能 最高使用高度5000メートル 5G振動テストに耐える 高効率、長寿命、高信頼性 電源オン確認用LEDインジケーター 100%全負荷バーン試験 3年保証定格出力電流(A)DC1.5入力電圧(V)定格交流入力電圧:85~264VAC定格入力電流(A)0.7/115VAC、0.42/230VAC定格出力電力(W)36入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~1.5電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)21.6~28.8(出力電圧許容差±1.0%)リップルノイズ(mVp-p)150定格出力電圧(DC V)24RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±0.5%入力電源効率(%)88時間(ms)セットアップ時間:1000/230VAC、2000/115VAC at full load、立ち上がり時間:30/230VAC、30/115VAC at full load、ホールドアップ時間:30/230VAC、12/115VAC at full load
エコクールハロゲン広角35W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷種別35W形 広角寸法(mm)全長40×径35消費電力(W)35口金GZ4本体質量(g)12ビームの開き(°)34電球形状ハロゲン球
スイッチング電源(12V/35W)
MEAN WELL¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ユニバーサルAC入力/フルレンジ 300VACサージ入力に5秒間耐える 無負荷消費電力0.2W未満 小型かつ1Uの薄型 70℃までの高温動作 短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能 空冷機能 最高使用高度5000メートル 5G振動テストに耐える 高効率、長寿命、高信頼性 電源オン確認用LEDインジケーター 100%全負荷バーン試験 3年保証定格出力電流(A)DC3入力電圧(V)定格交流入力電圧:85~264VAC定格入力電流(A)0.7/115VAC、0.42/230VAC定格出力電力(W)36入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~3電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)10.2~13.8(出力電圧許容差±1.0%)リップルノイズ(mVp-p)120定格出力電圧(DC V)12RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±0.5%入力電源効率(%)86時間(ms)セットアップ時間:1000/230VAC、2000/115VAC at full load、立ち上がり時間:30/230VAC、30/115VAC at full load、ホールドアップ時間:30/230VAC、12/115VAC at full load
ワイヤーロック35W
CAPTAIN STAG¥899税込¥9891個翌々日出荷ストレートワイヤーロック。シャッター付。ウェーブキー3本付材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS、シリンダー:真鍮、ギボシキャップ:PVC)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)質量(g)170周長(mm)430ワイヤー長(mm)350太さ(mm)12
iFace GaN ACアダプター 35W
iFace¥2,700税込¥2,9701個当日出荷から3日以内出荷軽くて、速くて、コンパクト!。持ち運びにピッタリなiFace GaN ACアダプター。iFaceからACアダプターが新登場。バッグやポーチに入れてもかさばらない小型で軽量なACアダプター。プラグが折り畳みできるので、お出かけや出張の際の持ち運びに便利です。材質ポリカーボネート質量(g)58出力【USB-A】最大30W(QC3.0),5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、20V/1.5A【USB-C/A】合計最大20W, 5V/4A【USB-C】最大35W(PD3.0、QC3.0、PPS),5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2.33A、20V/1.75A、3.3~11V/3A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)4.1×4.0×2.8使用温度(℃)0~25対応機種iPhone16/iPhone15/iPhone 14/iPhone 13/iPhone12/iPhone SE 第3世代/第2世代その他、Pro/Plus/ProMax、iPhone12mini、iPhone13miniなど各iPhoneシリーズに対応iPad / iPad Pro / Apple Watch /Air Pods / Air Pods Pro など35W充電対応のApple製品、Google Pixel / Galaxy / Xperia など35W充電対応Androidスマートフォンやタブレットに対応しています。入力【AC】100-240V (50/60Hz) 0.9A Max保証期間1年
Anker USB Power Strip (12-in-1, 35W)
Anker(アンカー)¥3,627税込¥3,9901個当日出荷12台の機器を同時充電可能:USB-Cポート (×2)、USB-Aポート (×2) コンセント差込口 (×8) を搭載し、最大12台の機器に同時充電することが可能です。最大35Wの急速充電:USB-Cポートは最大35W出力に対応し、スマートフォンやタブレット端末など幅広い機器へ急速充電が可能です (35W出力はUSB-C1単ポートで利用時のみ対応)。薄型設計でデスクがスッキリ:卓上でも邪魔になりにくい薄さ約3cmのコンパクトデザインで設計されており、持ち運びにも便利です。絡まりにくいケーブル:絡まりにくいフラットタイプのコードとプラグを採用し、吊り下げてもご使用いただけます。寸法(mm)約202×80×31質量(g)約370電流(A)10最大出力(W)35 (USBポートのみ)定格電圧 AC V100-125~, 50/60Hz,
PRO仕様 HIGH POWER 35W投光器
富士倉¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!耐落下試験は1.5mをクリア!1000Vサージ回路搭載!タイプ広角周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100角度(°)110電源コード(m)3芯数3色温度(K)6000防塵防水性能IP67電源コード2重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグLED【チップ】SMD耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)3600
SNコンテナーC#35W
サンコー(三甲)¥3,898~税込¥4,288~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷適合(嵌合)オリコンEP22A-C、オリコンEP29A-B、オリコンEP33A-B、オリコンEP33AB-B、オリコンEP39A、オリコンEP41A、オリコンEP42A-B、オリコンEP50A、オリコンEP57A-B、オリコンP66A材質PP色グリーン/グリーンタイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)35有効内寸(mm)544×346×166外寸(mm)615×416×195内寸(mm)565×367×175機構4辺中央及び上段フランジ、短辺内面にラベル剥離用リブ・シボ面有フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])10.60(1081)ネスティング高さ(mm)91コンテナ種類メッシュ嵌合商品オリコン EP57A-B外寸(幅×奥行×高さ)(mm)615×416×195有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)544×346×166
極太ワイヤーロック35W
CAPTAIN STAG¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷太いストレートワイヤーロック。シャッター付。ウェーブキー3本付材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS、シリンダー:真鍮、ギボシキャップ:PVC)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)色ブラック質量(g)294周長(mm)450ワイヤー長(mm)350太さ(mm)18
バンガード バンガードオレンジ35Wスリム
中川ケミカル¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です。用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)トラスコ品番851-4083セット内容チューブ+キヤップ2ヶ材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム長さ(mm)980色オレンジ質量(g)74内径(Φmm)27消費電力(W)35外径(Φmm)28適合種別35形キャップ特殊二層構造(※特許取得)エコロジー商品長寿命
H4 12V35/35W クリアハロゲンバルブ
TAKEGAWA(武川)(17件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷汎用ヘッドライトバルブ色バルブ:クリア規格12V35/35W適合車種ジョルノ(AF70-1000001~)、KSR PRO(KL110EEF)(JKAKL110EEDA88121~)
モバイルバッテリー SMARTCOBY Pro SLIM 35W2C1A 10000mAh
CIO(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷1円玉硬貨の直径より薄いコンパクトサイズです。単ポート最大35W高出力です。大容量10000mAhです。トラスコ品番645-3656幅(mm)69色ホワイト高さ(mm)97.6出力(W)35奥行(mm)16.2ポート数3ケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB-C×2/USB-A×1入力(W)35バッテリー容量(mAh)10000
モバイルバッテリー SMARTCOBY Pro SLIM 35W2C1A 10000mAh
CIO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷1円玉硬貨の直径より薄いコンパクトサイズです。,単ポート最大35W高出力です。,大容量10000mAhです。トラスコ品番645-2186幅(mm)69色ブラック高さ(mm)97.6出力(W)35奥行(mm)16.2ポート数3ケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB-C×2/USB-A×1入力(W)35バッテリー容量(mAh)10000
スイッチング電源(5V/35W)
MEAN WELL¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷ユニバーサルAC入力/フルレンジ 300VACサージ入力に5秒間耐える 無負荷消費電力0.2W未満 小型かつ1Uの薄型 70℃までの高温動作 短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能 空冷機能 最高使用高度5000メートル 5G振動テストに耐える 高効率、長寿命、高信頼性 電源オン確認用LEDインジケーター 100%全負荷バーン試験 3年保証定格出力電流(A)DC7入力電圧(V)定格交流入力電圧:85~264VAC定格入力電流(A)0.7/115VAC、0.42/230VAC定格出力電力(W)35入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~7電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)4.5~5.5(出力電圧許容差±2.0%)リップルノイズ(mVp-p)80定格出力電圧(DC V)5RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±1.0%入力電源効率(%)82時間(ms)セットアップ時間:1000/230VAC、2000/115VAC at full load、立ち上がり時間:30/230VAC、30/115VAC at full load、ホールドアップ時間:30/230VAC、12/115VAC at full load
Anker MagGo Power Bank (10000mAh, 35W, For Apple Watch)
Anker(アンカー)¥10,900税込¥11,9901個欠品中1台3役のハイブリッド設計:Apple Watch充電パッド、モバイルバッテリー、USB-C ケーブルが一体となった3-in-1のモバイルバッテリー。10000mAhの大容量でスマホ約2回分の充電が可能です。最新のiPhoneにもApple Watchにも急速充電:折りたたみ式充電パッドを製品正面に搭載。Apple Watchを2倍※速く充電可能です。さらに、一体型のケーブルを利用してiPhone 15以降のモデルに急速充電が可能です。※一般的な2.5W出力のApple Watch充電器との比較。コンパクトで持ち運びにも最適:USB-Cケーブル一体型のため、USB-Cケーブルを別途持ち運ぶ必要がありません。ポーチにも収納可能なコンパクト設計のため、外出時などの持ち運びにも最適です。入力にも対応した一体型ケーブル:一体型ケーブルは出力だけでなく、入力も最大30Wに対応し、約1.5時間でバッテリー本体に急速充電が可能です。ディスプレイ機能搭載:製品本体にディスプレイ機能を搭載し、バッテリー残量やリアルタイムの出力を一目で確認可能です。セット内容Anker MagGo Power Bank (10000mAh, 35W, For Apple Watch) 、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約95 ×51 × 33色ホワイト質量(g)約250ポート数3 (ワイヤレス充電 ×1、USB-C ×2)出力USB-C / USB-C 内蔵ケーブル:5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 12A=2.5A / 15V=2A / 20V = 1.5A (最大30W)Apple Watch用ワイヤレス充電:最大5W、合計最大:35Wケーブル長(m)約0.2入力USB-C / USB-C 内蔵ケーブル:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A (最大30W)保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)バッテリー容量(mAh)10000
充電器 USB Type-C×2ポート PD 最大35W 同時充電 パソコン スマホ タブレット iPhone 小型
エレコム¥2,498税込¥2,7481個当日出荷MacBook AirもiPhoneもこれ1つで充電可能!USB Type-C(TM)ポートを2ポート搭載のAC充電器です。MacBook Airに同梱の電源アダプターと比較し50%以上コンパクトに。USB Power Delivery 35Wで充電でき、モバイルノートパソコンなどの高速充電にも便利です。用途USB Type-C(TM)ポートを2ポート搭載し、Macbook Airなど対応するノートパソコン・スマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。 。USB Power Delivery 35Wで充電可能。Macbook Airに同梱の35W 電源アダプターと同じ速度で充電できます。 。iPhoneなどのスマートフォンを2台同時に充電することも可能です。 。※2ポート同時出力時は合計最大27.5Wとなります。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやのタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。GaN II (窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。Macbook Airに同梱の電源アダプターと比較し、50%以上小型・軽量化。プラグ部分を折り畳むこともできるため、バッグの中でもスペースを取りません。ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。Macbook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブル を組み合わせて使うことができ、Magsafe3の使いやすさをそのまま使用できます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 。※USB Type-C・Lightning・Micro-B以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。質量(g)約71使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 35WおよびPPS(Programmable Power Supply)30Wの規格内で充電が可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート同時接続時、合計最大27.5Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ。幅W×厚さ×高さH(mm)約45.5×34.4×29.8定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/15V/20V、PPS出力5~11V、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V、USB Type-C2ポート:5V定格入力電流(A)1.2保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート最大出力35・PPS最大出力30・2ポート同時接続時:合計最大出力27.5・USB Type-C1ポート最大出力20・USB Type-C2ポート最大出力7.5プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V時3A、15V時2.3A、20V時1.75A、PPS出力5~11V時3A、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V時3A、9V時2.22A、USB Type-C2ポート:5V時1.5A
スフィアバラスト 35W SHGBHBE1
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHGBHBE1。HIDパーツ スフィアバラスト 35W 1個
メタハラサーチライトHID 35W
関西ヂーゼル¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷HID使用でハロゲンよりも3倍明るい。光が白い。他社製品のサーチライトは殆どが厚み6mmだが当商品については厚みが8mmで振動にも強くなっています。タイプHID-H3レンズ径(Φmm)160材質(ブラケット)SUS304
H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷圧倒的な明るさのH3バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。材質アルミ、PC定格電流(mA)550±20明るさ(Lm)1000
HID D4C 12V35W 4300K
ケリー電気産業¥7,998税込¥8,7981個当日出荷水銀不使用のHID交換用バルブです。(D2:水銀使用タイプとは互換性がありませんのでご注意ください)環境にやさしく大光量。もちろんヘッドライトの配光も正しく出る安心品質です。 またD4Cタイプなので、D4R、D4Sタイプのバルブをお使いのところにも交換できます。用途12V車用HID交換用バルブです。D4Cタイプ。ランプがD4Rタイプにも、遮光シェードを取り外すことでD2Sタイプにも装着できます。タイプD4C電圧(V)42、対応電圧:DC12消費電力(W)35口金その他色温度(K)4300寿命1500~2000時間明るさ(Lm)2800RoHS指令(10物質対応)対応
防雨型LEDライト SAKUTO 35W センサー付
EARTH MAN¥8,698税込¥9,5681個翌日出荷センサー検知点灯モードと常時点灯モードを切り替えることができます 。開閉式LEDランプで照らす範囲を変えることができます 。防雨型(防水等級IPX4) 。設置場所に合わせてねじ(付属品)・バンド(付属品)・クランプ(別売り) の3通りの取り付け方ができます用途夜間・暗い場所での作業に 。駐車場・倉庫等の節電照明に付属品LEDライト本体×1 、固定バンド×1 、木ねじ×4 、プラグ×4 、取扱説明書×1質量(kg)1.1定格電圧(V)AC100能力固定バンド:Φ46~70mmコード長さ(m)5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)センサー検知点灯モード待機時:0.3 点灯時:35全光束(Lm)4000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ランプ折りたたみ時:約270×100×195、ランプ全開時:約270×290×285使用電球白色LED(交換不可)使用環境温度(℃)5~40検知方式赤外線検知方式設置場所屋外・屋内光色昼光色(約6200k)防水保護等級IPX4点灯時間約30秒(検知エリアに動きが無くなってからカウントします)検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°エコロジー商品省エネ
AC充電器GaN採用PD35W対応2ポート
HIDISC¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷GaN (窒化ガリウム)は人工衛星などの産業用機械に用いられている新しい半導体素材です。GaN (窒化ガリウム)を採用することにより、最大35Wの高出力ながら従来の充電器よりコンパクトなサイズを実現しました。PD3.0、QC3.0、PPS対応で幅広い機種に急速充電できます。色ホワイト質量(g)約58ポート数2ポート(Type-C×1,USB-A×1)出力USB-A:4.5V/4A、5V/4A、9V/3A、12V/2.5A、20V/1.5A(30W Max)、Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2.33A、20V/1.75A(35W Max)、3.3~11V/3A(PPS)、USB-A+Type-C Total:5V/4A Max最大出力(W)35入力100-240V 50/60Hz, 1.5A Max本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×40×40RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトUSBAD35W2P 白
ELPA¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷隣の差込口に干渉しないスリム設計。スマホやタブレットを2台同時充電可能。PD(パワーデリバリー)対応・最大35W出力で超速充電 。Type-Cポートのうち1ポートのみ使用し、PD対応の機器・ケーブル使用時。接続機器に最適な出力を自動識別色ホワイト質量(g)100ポート数Type-C 2ポート出力【1ポート使用時】Type-Cポート:DC5V 3A/9V 3A/15V 2.33A/20V 1.75A 35W Max、【2ポート同時使用時】 Type-C+Cポート:20W(DC5V 3A/9V 2.22A)+12W(DC5V 2.4A) 32W Max長さ(cm)16入力AC100-240V 50-60Hz 0.5A使用環境屋内専用使用地区国内専用
セラルクス 35W (電子安定器専用)
岩崎電気¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷口金E26定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.46定格ランプ電力(W)35(電子安定器専用)平均演色評価数(Ra)90ランプ電圧(V)85点灯方向任意適合安定器CE0.35ESH1/2-SA2、CE0.35ESH1/2.4-L8電球の種類セラルクス
H7LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷圧倒的な明るさのH7バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。材質アルミ、PC明るさ(Lm)1000
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら