13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。
材質 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 厚さ(mm)0(標準厚) 質量(g)25 種類マウンティングプレート シリーズランプ印 230シリーズ 仕上ニッケルめっき
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床面にガイドは不要です。
材質 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 厚さ(mm)0(標準厚) 種別スライド丁番 シルバー タイプシステム32タイプ 種類ワンタッチスライドヒンジ シリーズランプ印 230シリーズ 仕上ニッケルめっき 取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り) 寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mm カップ径(Φmm)35 掘込深さ(mm)11 開き角度(度)105 適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合) 推奨扉厚(mm)15~20 最大扉厚(mm)20 かぶせ量分類(mm)5~9 最小扉厚(mm)15
1組
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 厚さ(mm)5 シリーズ360シリーズ 質量(g)30 種類マウンティングプレート 仕上ニッケルめっき
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下調整機構付(±2.5 mm)。厚み:0 mm(標準厚)。ダイレクトスクリューねじ(6.5×12)がついています。H寸法はインセット仕様時、扉厚+17 mmとなります。GH-360FP使用時では、扉厚+19 mmとなります。下穴径Φ5、深さ8.5以上
材質 質量(g)30 種類マウンティングプレート 仕上ニッケルめっき 座金ねじ穴数3 座金厚さ(mm)0(標準厚)
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床面にガイドは不要です。
材質/仕上鋼/ニッケルめっき 厚さ(mm)0(標準厚) 種別スライド丁番 タイプシステム32タイプ シリーズランプ印 230シリーズ 寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mm カップ径(Φmm)40 掘込深さ(mm)15 開き角度(度)100 適合かぶせ量(mm)22~26(カット量7mmの場合) 推奨扉厚(mm)18~30
1組
829 税込912
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリンピアシリーズのマウンティングプレートを簡単に取付けの位置合わせをすることができます。
タイプかぶせ仕様 適合品番マウンティングプレート:360-P4W-30T / 360-P4W-32T / 360-P6WT / 360-P4W-30T+5 / 360-P4W-32T+5 / 360-P6WT+5 メーカー商品コード160‐042‐396
1個
129 税込142
当日出荷


HPE独自の電子認証によるファームウエアの更新や不正書き換えの早期認識と回復機能を備えています。
1個
994,990 税込1,094,489
4日以内出荷





アウトセットの吊元側のかぶせ量を2mm少なくできます。 インセットの吊元側のすき間を2mm大きくできます。 重ねることで4mm厚にできます。 座金と側板の間にはさんで使用します。
厚さ(mm)2 グレー
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード