ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。
材質鋼
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)0(標準厚)
質量(g)25
種類マウンティングプレート
シリーズランプ印 230シリーズ
仕上ニッケルめっき
材質鋼
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)5
シリーズ360シリーズ
質量(g)30
種類マウンティングプレート
仕上ニッケルめっき
材質鋼
質量(g)30
種類マウンティングプレート
仕上ニッケルめっき
座金ねじ穴数4
座金ピッチ(mm)32
座金厚さ(mm)0(標準厚)
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
上下調整(±3 mm)、前後調整(±2 mm)
厚み:0 mm(標準厚)
H寸法はインセット仕様時、扉厚+42 mmとなります。
GH-360FP使用時では、扉厚+44 mmとなります。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
上下調整機構付(±2.5 mm)
厚み:0 mm(標準厚)
特殊仕様は座金の取付位置を通常より7.5 mm前にしたものです。側板の芯材を減らせます。
H寸法はインセット仕様時、扉厚+16.5 mmとなります。
GH-360FP使用時では、扉厚+18.5 mmとなります。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
オリンピアシリーズのマウンティングプレートを簡単に取付けの位置合わせをすることができます。
タイプかぶせ仕様
適合品番マウンティングプレート:360-P4W-30T / 360-P4W-32T / 360-P6WT / 360-P4W-30T+5 / 360-P4W-32T+5 / 360-P6WT+5
メーカー商品コード160‐042‐396
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
1台
¥609,800
税込¥670,780
8日以内出荷
風速、風量、温度の測定ができます。測定断面積を入力・設定することにより測定風速値から風量値を演算し表示します。風速・風量・温度測定における、最低値、最高値、平均値を表示します。専用のRS-232Cケーブル(オプション)を使用することで、測定値をリアルタイムでパソコンに取り込むことができ、リアルタイム監視が可能です。(通信プログラムは作成していただく必要があります。)。出力は温度・風速データです。風量データは出力されません。記憶:8データ。オートパワーオフ機能付き。約15分間本体測定キーの操作がない場合、自動的に電源が切れます。電源切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。持ち運び、保管に便利なハードケース付
測定項目風速・温度・風量
風速測定範囲(m/s)0.70~25.00
校正証明書一般校正
関連キーワード