29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
548万画素AHDシリーズの夜間監視対応、全方位監視ドームカメラ 天井に設置して360度監視 夜間監視可能な赤外線LED搭載モデル 高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。 1.3mmの超広角魚眼レンズを搭載し、天井取付で360度関しが可能です。 屋外軒下仕様のドーム型カメラで入り口などの軒下やお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。 2560×1920(1920p)の解像度で映像出力 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。 特殊広角赤外線LEDを3つ搭載し、広い空間でも暗視可能
形状ドーム型 質量(g)約320 電源DC12V 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120.5×85(取付金具を含まない寸法) 信号形式AHD/CVBS レンズサイズ(mm)1.3 解像度548万画素 LED特殊広角型 赤外線LED 3個 850nm 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大約15m 画角水平角度約約120度
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

EX-SDI/HD-SDI/アナログと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、3種類の映像信号規格対応のマルチモデル 夜間監視が可能な赤外線カメラ 高品質なSONY社製の682万画素のCMOSセンサーを採用 EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ 近距離~中距離監視向けのレンズ搭載 EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル 室内仕様の赤外線ドーム型カメラ 夜間監視可能な赤外線LED21個を搭載 ドーム型で威圧感の少ないボディ設計 バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。(専用モニター・専用DVRで御使用ください)
用途室内の望遠が必要な用途に最適です 仕様監視可能距離:最大約10m 形状ドーム型 寸法(mm)Φ121×93 質量(g)約320 電源DC12V / 約450mA 信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/CVBS 解像度682万画素 保証期間1年 焦点距離(mm)2.8~12 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大約20 画角水平角度:約35~75度 赤外線ライトΦ5mmサイズ 850nm 赤外線LED 21個
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

220万画素AHDシリーズ 屋内・屋外用仕様のPTZドームカメラ オートアイリス・オートフォーカス対応 高機能型のパンチルトカメラ 上下左右に回転可能なPTZカメラ 特殊赤外線LED 6個搭載で監視距離約50m 光学20倍ズームに対応します 上下93度・左右360度エンドレスの旋回角度に対応します 4.7~94mmのレンズを搭載し、近距離から遠距離の監視撮影向けカメラ
用途室内外の広いスペースで旋回して監視できます 仕様(PAN/TILT)搭載 質量(g)約3.8k 規格AHD 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ155×247 レンズ4.7-94/オートアイリス ズーム約20倍 解像度220万画素 LED特殊赤外線LED 6個搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)(赤外線)最大約100 動作距離(m)(赤外線監視可能)約50
1個
63,980 税込70,378
10日以内出荷

レンズの向きが見えにくいスモークカバー。 電子管度アップ機能により被写体最低照度0.005Luxまで対応可能。 メニュー表示日本語非対応。
仕様WDR:D-WDR 付属品ACアダプタ/取付ねじ/防犯カメラ設置シール/カバーオープナー 直径(Φmm)89 奥行(mm)65 電源(V)DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m)約0.6(映像・電源) 本体質量(g)約128 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT 消費電流(mA)(最大)約280 レンズサイズ(mm)3.6 視野角水平:約79° S/N比50dB以上 撮像素子1/2.9インチカラーCMOS2.2メガピクセルSONY製 ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB) 画像処理システムFREEZ/MIRROR/NEG.IMAGE ノイズリダクション2DNR&3DNR シャッタースピード1/60秒~1/100000秒 補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)0.01、感度アップ30倍時:0.005(白黒撮影時) 動作温度範囲(℃)-10~40 映像出力BNCJ(ボタンによるAHD/CVBS切替)
1台(130g)
13,980 税込15,378
当日出荷

プラネックスコミュニケーションズPLANEX 360度アナログカメラ
エコ商品
『CS-BA01』は、フルHDの高画質で360度全方位撮影が可能なアナログ360度カメラです。 本製品は1台で広範囲の状況把握ができるため、複数台のカメラを設置する必要がなくトータルコストの削減が図れます。また360度全方位映像だけではなく、180度パノラマや複数台のカメラ映像のように見える4画面切り出しなど様々な表示モードで映像を確認できるため、お客様のニーズに合わせた監視が可能です。 アナログカメラですので、難しい設定は必要なく、HD-TVI準拠のDVRへ接続していただくだけですぐにカメラの映像を確認いただけます。
仕様【デイ&ナイト】自動、昼間、夜間 適合(ファイルシステム)FAT32 セット内容CS-BA01(本製品)、ACアダプタ(ケーブル長約1.5m)、固定用ネジ(M4サイズ)×2、アンカープラグ(コンクリート用)×2、設置用シール、印刷物一式(取付設置ガイド、保証書等) 質量(g)約189(カメラベース、取付プレート、ケーブル含む) タイプ(視聴)360°魚眼、パノラマ、分割表示 外形寸法(mm)約Φ97×52(D)[カメラベース、取付プレート含む] 規格VCCI(ClassA)、PSE(付属ACアダプタ) 電源DC12V/1.5A(付属ACアダプタより給電) 方向標準、上下反転、左右反転、上下左右反転 レンズf:1.34mm、F:2.0 設定方式(映像)明るさ、コントラスト、鮮明さ、彩度、ノイズ除去、WDR、露出、ホワイトバランス 機能【UTC】PelcoCプロトコル インターフェースmicroSD/microSDHCカードスロット(ファームウェアアップグレード用) 解像度1920×1080 動作環境温度0~40℃、湿度0~95%(結露なきこと) 保証期間1年間 映像素子1/3インチCMOSセンサ300万画素 LEDPower 撮影距離(cm)30~∞ 絞り固定 言語表示(OSD)英語、簡体字中国語、繁体字中国語 信号方式PAL/NTSC 保管環境温度-25~75℃、湿度40~95%(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)【同軸ケーブル】最大300m(3C)/500m(5C) 最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:25、赤外線LEDオン時:15(白黒/距離7m) フレームレート25(PAL)、30(NTSC)フレーム/秒 画角360° 映像出力HD-TVI 容量(GB)(microSD/microSDHCカードスロット)2、4、8、16、32、64
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状天井接地型 仕様防水仕様なし、赤外線機能あり 寸法(mm)約Φ93×65 質量(g)約170 電源DC5V/2A(ACアダプター使用) センサー1/4インチCMOS 解像度640×480または353×288ピクセル フォーマット形式(録画)3GP 撮影距離(cm)約20~∞ カラーモード赤外線LED照射時は白黒 最低被写体照度(Lux)0 画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 画角60度
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

548万画素AHDシリーズの夜間監視対応、屋内用ドームカメラ 高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。 小型ドーム型カメラ 3.6mmのボードレンズ搭載 高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。 屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。 2560×1920(1920p)の解像度で映像出力 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
形状小型 質量(g)約100(取付金具含む) 電源DC12V/約140mA 寸法(Φ×高さH)(mm)90×67 信号形式AHD/CVBS レンズサイズ(mm)3.6 解像度548万画素 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 画角5MP設定時:約80度
1個
9,698 税込10,668
6日以内出荷

水平方向360°垂直方向235°の全方位4K撮影(約800万画素)が可能な 4K360°アクションカメラ。 4Kエンジン採用でアクションカメラはさらに高画質に! 4K最大55分撮影可能 専用編集ソフトで360°を自由自在に操れる スマートフォンで遠隔操作確認しながら撮影可能 11通りのビューからセレクトできる webカメラモードを搭載
記録メディア内蔵メモリ:なし 、microSD/microSDHC/microSDXCカード(128GBまでサポート) 、MMCカード対応不可 防塵防水性能JIS/IEC保護等級6級(IP6X)、JIS/IEC保護等級IPX5(本体) 仕様(レベルゲージ)3-軸、NFC通信あり、リモートビューファインダーあり(スマートデバイスを通して) 付属品充電式リチウムイオン電池、バッテリー充電器、AC アダプター、Micro USBケーブル、かんたん操作ガイド、保証書、レンズカバー、防護カバー、レンズリング、携帯ケース、クリーニングクロス 外形寸法(mm)48×50×52.5(レンズカバーを除く) 電源充電式 Li-ion電池 LB-080、3.6V 1250mAh、本体装填で充電可 本体質量(g)102 有効画素数約1240万画素 インターフェース(外部)USB 2.0 (Micro 5pin USB)、HDMI(Type D) 総画素数約1276万画素 ズームなし(固定焦点) 動作範囲温度:10~40℃、湿度:0~90%(結露しないこと) 焦点距離(mm)0.85 耐衝撃性高さ2mまで(レンズカバー付) レンズ構成7郡9枚 撮影枚数【静止画】約160ショット、【動画】約55分(3840×2160/30fps)(Wi-Fiオン) 撮像素子1/2.3 BSI CMOS ホワイトバランス自動(AWB)、晴れ、曇り空、蛍光灯、白熱電球、水中モード 撮影距離(m)電子式(EIS) 記録ファイル形式【静止画】Exif 2.3(JPEG)、【動画】MP4 [Image:H.264、Audio:AAC(ステレオ)] 測光方式AiAE 撮影距離(cm)50~∞ 露出制御プログラムAE F値2.8 ISO感度設定自動調整(100~800) 連写モードあり 撮影モードWi-動画、エンドレス録画、タイムラプス録画、高速録画、静止画、連写 言語表示英語 モニタ1型の液晶モニター 耐寒温度(℃)-10 記録画素数【静止画】8M:2880×2880(1:1)、4M:2304×1728(4:3)、2M:1920×1080(16:9)【動画】2880×2880:30fps、2048×2048:30fps、1440×1440:60fps/30fps、1072×1072:60fps/30fps、3840×2160:30fps、1920×1080:60fps/30fps、1280×720:60fps/30fps、848×480:60fps(HighSpeedMovie)720×720:120fps、1280×720:120fps、848×480:240fps Wi-Fi802.11b/g/n
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

DAYTONA(デイトナ)KODAK PIXPRO 4KVR360
1台で水平・垂直両方向の360°全天球撮影。本体の前後に、画角の違う2種類のレンズ(235°+155°)を搭載していますから、360°死角のない映像の撮影が可能です。また、4K相当(3840×1920/24fps)の撮影ができます。 使いやすいリモコン。付属のリモコンを使用することにより、手元でカメラを遠隔操作できます。また、Bluetoothで通信しますから、バッテリーの消耗を抑えることができます。 多彩な映像表現。 フロントモード(16:9)の4K撮影が可能。 2068万画素、4Kがさらに進化。シリーズ最高の高解像度で、写真では最大7360×3680(2:1)撮影、360°VR動画の撮影もでき、驚くほど臨場感にあふれる作品ができます。 映像をSNSで配信。撮影したVR動画をFacebookやYouTubeにアップロードできます。
1個
特価
81,480 税込89,628
当日出荷

2メガピクセルCMOSセンサー搭載のフルハイビジョンAHDドームカメラ 赤外線照射機能で夜間撮影も可能(最長照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)※暗所で良好に撮影が可能な距離は半分程度とお考えください。 電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影) D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。 2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。 カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。 プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。 ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。 シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。 デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。 ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能 各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてメニュー設定が可能。 メニュー表示日本語非対応
防水保護等級IP66(本体のみ) 付属品ACアダプター、取付ネジ、六角レンチ、防犯カメラ設置シール 使用温度範囲(℃)-10~40 電源(V)DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m)約0.5(映像・映像信号切替え・電源) 本体質量(g)約280 レンズ3.6mm(F2.0) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】EXT/AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像 消費電力(mA)最大約400 視野角(水平)約88° S/N比50dB以上(AGC OFF) 同期方式内部同期 撮像素子1/2.7インチ カラーCMOS 2.0Megapixel OV製 ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 出力端子(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え) シャッタースピード1/30~1/50000秒 補正機能(逆光)BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)0.1(感度アップ30倍時0.003Lux) ※白黒撮影 照射距離(m)(赤外線)最長約15(LED24個/850nm)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

フルHD クラウドサービスを利用すれば、フルHD品質30日分の録画データを保存可能です。(別途契約が必要となります)。 電球ソケットに差し込むだけで、簡単に取り付けできて配線工事も不要です。 専用アプリ(無料)を起動してQRコードをカメラに見せるだけで簡単に設定ができ、 端末追加も可能です。 iPhone/Android対応。PC(パソコン)でもライブ映像を確認可能です。
用途ベビーモニター、ペット見守り、介護、車庫・エントランス、店舗・レジ、入室前の確認などに 仕様【イメージセンサー】1/2.7インチ 200万画素CMOSセンサー、【動画コーデック】H.264、MJPEG、【暗号化方式】256ビット暗号化 トラスコ品番836-7974 セット内容かんたんご利用ガイド/必ずお読みください、保証書 材質PC/ABSアロイ ブラック 質量(g)390 タイプ360度自動追尾 消費電力(W)7.2(AC100V時) 電源AC100V~240V 対応OSiOS 7.0/Android 4.1以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×210 角度調整範囲自動/手動(パン角) 解像度FHD、HD、VGA、QVGA 記憶容量(GB)32 無線【LAN】Wi-Fi802.11b/g/n 2×2 MIMO フレームレート最大FHD(1920×1080)/30fps 対応プロトコルSMB/CIFS、【ネットワーク】UDP/IP、HTTP/HTTPS、FTP、DHCP、NTP、WPS
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷

ビジネスの現場でマルチに使える防塵防水360°USBカメラ。コンパクトで持ち運びやすく、IP65の防塵防水性能で屋内・屋外のどちらでも使うことができるため、さまざまなシーンでご活用いただけます。多彩な撮影モードと広い画角を持つため、会議カメラとしてだけでなく、市販のマウントを用いて現場/倉庫/工場などの一時的な見守りカメラとしてもお使いいただけます。置き方を変えるだけでパノラマモードと超広角モードに自動切替。テレワーク会議間の円滑なコミュニケーションを支援。プロジェクターを表示する薄暗い部屋でもご利用可能
付属品USBケーブル microB-typeA(約1.5m)、台座、レンズキャップ、取り扱い説明書、保証書 本体質量(g)約124 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.6×89.6×46 出力方式映像/音声:UVC1.1/UAC1.0準拠、USB Ethernet Class独自プロトコル レンズ200°広角レンズ 電源電圧(V)DC5±5%(USBより給電) マイクロホン高感度全指向性モノラルマイク 最大消費電力(W)2.5 インターフェースUSB 総画素数約1230万画素 解像度FullHD(1920×1080)、HD(1280×720)、VGA(640×480)※外部接続機器のホスト側から切り替え 防塵防水性能JIS C 0920 IP65(USBプラグ部は除く) 三脚取付ねじカメラ用三脚ネジ穴 フォーマット形式動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono) 外部端子USB2.0 microBコネクタ 動作温度(℃)-5~40 撮影モード1自動切替モード(上下パノラマー広角自動切替)※カメラ本体の角度によって自動切替2広角水平モード(180°/135°/90°)3電子PTZモード4魚眼モード5上下パノラマ固定モード※外部接続機器のホスト側から切り替え RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps、25fps、15fps、10fps、5fps※外部接続機器のホスト側から切り替え イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)5.0メガピクセル 360°撮影型 ネットワーク防犯カメラ
エコ商品
付属品ビス、コンクリートアンカー 形状ドーム ホワイト 材質(本体)金属 電源12V DC 本体質量(g)387 レンズf1.4 mm/F2.0 固定レンズ 有効画素数503万画素 [3840(H)×2160(V)] 照度(Lx)0.006 @F2.0 焦点距離(mm)最短:200 互換性ONVIF、PSIA、CGI 撮像素子1/2.7”5Megapixel progressive CMOS 使用条件-30℃~55℃/湿度95%以下、ストレージ条件:-40℃ ~ 60℃ 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE-LVD: EN62368-1、CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart BUL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 EN45545-2, E-MARK: ECE Regulation10.05 映像圧縮方式H.265、H.264、H.264H、H.264B、MJPEG 実撮影画角Horizontal: 180° / Vertical: 180° / Diagonal: 180° 距離DORI距離:検知:28m / 観察:11.2m / 認識:5.6m / 特定:2.8m 映像出力RJ-45(10/100 Base-T) 寸法(mm×Φ)62.0 × 110 防水IP67/ IK10
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷

光学20倍ズーム機能搭載PTZドーム型カメラ 500万画素の高性能CMOSセンサーを搭載 フルHDの2倍に当たる超高画質500万画素モデル(2560×1920) 水平360度エンドレス旋回に対応、垂直93度 RS485通信を利用した旋回機能(PTZ機能)搭載 強力な赤外線LEDを6個搭載し、 広範囲照射が可能 オートフォーカス、オートアイリス・バリフォーカルレンズ搭載 ※専用モニター・専用DVRで御使用ください
付属品ACアダプター 質量(kg)約3.6 電源(V)DC12V 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ155×247(※寸法には取付金具は含みません) 信号形式AHD レンズサイズ(mm)4.7-94 解像度【録画】500万画素、【映像出力】AHD出力:2560×192020fps固定 保証期間1年 使用場所屋外 LED使用数(個)特殊赤外線LED:6搭載 防水性あり 音声 動作距離(m)赤外線監視可能:約50 画角約5~50度
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)AHD PTZカメラ PTZ-910AH
AHDプリセットドームカメラに光学10倍ズームレンズとデイナイト機能を搭載。 ファン搭載のハウジング一体型構造により屋外の壁面設置が可能。 2メガピクセル1/3型プログレッシブスキャンCMOSセンサーを採用し解像度1920×1080の高精細な画像表示を実現。 フルHD映像を同軸ケーブル伝送。遅延の無いフルハイビジョンの映像をモニタリングすることができます。 オートフォーカス機能内蔵の光学10倍ズームレンズ(f=5.1~51mm)の搭載により、細部まで鮮明な画像が得られます。 さらに、デジタル32倍ズームとの併用により、最大320倍までのズームが可能です。(f=5.1mm~51mm、水平54°~4.9°、垂直31°~4.0°) 最大121箇所のプリセットポジションをあらかじめ設定でき、見たい場所を素早く映し出すことが可能です。 また、アラーム入力を4系統装備し、アラーム信号が入力されると、あらかじめ設定されたプリセットポジションに移動させることができます。 屋外の壁面設置が可能で、ファンを搭載しています。 電子感度アップ(最大4倍)を搭載していますので、低照度下でもより鮮明な画像が得られます。 パン・チルト・ズームなどの連続操作を記録させて同じ軌跡を監視するパターンモード、 指定した2つのポジション間をオートパンで監視するスキャンモード、 登録したプリセットポジションを順番に切替えて監視するツアーモードを搭載しています。 AHD映像信号に加えて、アナログ映像信号を同時に出力が可能。AHD用レコーダーだけでなく、既存のアナログ用レコーダーにもご使用いただけます。 同軸重畳制御機能により、メーカー製AHDレコーダーと同軸ケーブルで接続するだけで、レコーダー側からカメラのPT Z制御やOSD設定が可能です。 専用コントローラVSP-5000またはメーカーデジタルレコーダーの接続により、最大255台のカメラ制御が可能です。 監視エリア内で撮影をしてはいけない画像の任意の場所にマスク(8箇所)をかけて映像を隠すことができる、プライバシーゾーン機能を搭載しています。
用途監視、防犯、状況把握用途 防塵防水性能IEC規格IP66準拠 仕様壁面取付 付属品取扱説明書(保証書付):1冊、ACアダプター:1個、ACケーブル:1本、L型六角レンチ(3mm):1本、取付プレート:1枚、取付プレート固定ネジ:10本、自己融着テープ:1個 質量(g)約2100 使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと) 外形寸法(mm)約Φ150×220×270 電源電圧(V)DC12±10%(ACアダプター付属) 機能フリッカーレス(オート/オン/オフ切替) 、ゲインコントロール(オン/オフ/夜間切替)、電子感度アップ(電子感度アップオフ/2倍/4倍切替)、ホワイトバランス(オート/ワンプッシュ/マニュアル/屋内/屋外切替)、逆光補正(オフ/BLC/WDR切替)、ハイライトコントロール(オン/オフ切替)、ノイズリダクション(オート/オフ/低/中/高切替)、デイナイト機能(オート/カラー固定/白黒固定切替)、揺れ低減機能(オン/オフ切替)、プライバシーマスク(最大8ヶ所設定可能)、動体検知(オン/オフ切替)、フォーカス調整(オート/ワンプッシュ/マニュアル切替)、プリセットポジション(最大121ポジション可能)、オートモード(ツアー/スキャン/パターン/オートパン/シーケンス) 消費電流(mA)650 通信方式RS-485(PELCO-D)、Pelco-C 照度(Lx)カラーモード5(F:1.6) 解像度1920×1080 設置場所屋内、屋外 撮像素子1/3型Panasonic2メガピクセルプログレッシブスキャンC-MOSセンサー 使用レンズ光学10倍ズームレンズ(広角f=5.1mm/F:1.6~標準f=51mm/F:1.8、水平:54°~4.9°、垂直:31°~4.0°) 画素数総画素数:1956(H)×1266(V)(約247万画素)、有効画素数:1944(H)×1092(V)(約212万画素) 回転速度水平:300°/秒、垂直:300°/秒 デジタルズーム32倍(光学ズームとの組み合わせで最大320倍) シャッタースピードオート、1/30~1/30000秒切替 ファンあり(常時動作) 可動範囲水平:360°(エンドレス)、垂直:-3°~180° フレームレートフルHD (1080p):30fps アラームa接点、4系統 映像出力AHD:AHD2.0 75Ω(BNCコネクタ)、アナログ:VBS1.0V(p-p)75Ω(BNCコネクタ) 被写体照度0.22lx(カラー/50IRE/F:1.6/電子感度UP:2倍/出荷時設定)、0.11lx (カラー/50IRE/F:1.6/電子感度UP:4倍)、0.016lx(白黒/50IRE/F:1.6/電子感度UP:2倍/白熱灯)、0.008lx(白黒/50IRE/F:1.6/電子感度UP:4倍/白熱灯)
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷

ステンレスバンドで柱に設置可能な金具です。ねじ止めなど穴を開けずに取付けできます。ステンレスバンド付き
用途防犯カメラや監視カメラを柱や樋などに取り付ける 寸法(mm)カメラ取付け面:85×45 全長(mm)アーム:290(250) 首振角度(°)272 取付ピッチ(mm)カメラ:30~75 バンド長(mm)ステンレス:600
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

ON/OFF切替可能なLED照明を搭載しています。電球ソケット(E26)に取り付けるタイプなので、天井に簡単に設置できソケットから電源供給を受ける為、電源アダプターやコードも不要です。動きや音に反応して水平方向に360度回転し、動く対象を自動で追尾して撮影し続けます。光センサーで暗いと判断すると自動で赤外線LEDによる暗視モードに切り替わります。スマートフォンなどに専用のアプリを入れることで各種設定、映像確認、遠隔操作が可能です。NASAレベルのセキュリティである256ビット暗号化を採用しており、プライバシーを守ります。カメラ内蔵のマイク、スピーカーにより、カメラと端末間で双方向に通話することが可能です。
用途事務所や家庭の防犯対策に。留守中の子どもやペットの見守りに。一人暮らしのお年寄りの見守りに。施設等での監視に。 仕様録画保存先:Amarylloクラウド、Googleドライブ、NAS 付属品ネジ トラスコ品番195-5134 材質プラスチック 幅(mm)100 ホワイト 高さ(mm)267 使用温度範囲(℃)チルト:-20~10 奥行(mm)100 電源(V)AC100V 電源AC100V 角度(°)パン:-170~170 機能暗視対応 解像度動画:1080p/720p/480p/360p 使用周囲温度(℃)0~35 アンテナMIMO:内蔵2×2 画質1920×1080 画素数最大:200万 デジタルズーム4倍 無線Embedded WiFi(2.4G)802.11b/g/n 対応アプリケーションiOS9.0以上またはAndroid4.1以上 圧縮方法動画:H.264/MJPEG フレームレート最大30fps 給電方式E26照明ソケット イメージセンサー1/2.7型CMOS
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷

赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能あり 使用場所屋外 形状防水・暗視型 仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1 ケーブル長(m)10(電源・信号一体型) 機能防水機能、赤外線 画面サイズ4.3インチ
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状ドーム型 質量(kg)0.38 外形寸法(mm)244.1×90.4×90.4 電源(V)DC12、POC 消費電力(W)6 レンズ固定焦点 保護等級IP67、IK10 有効画素数2592(H)×1944(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~55°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR 相対湿度95%未満 視野角水平~180°×垂直~180°×対角~180° 焦点距離(mm)1.4 S/N比最大56dB 互換性ONVIF ホワイトバランスオート 保管温度(℃)-30~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B、UL/CUL:UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 最低被写体照度(Lux)0.006/F2.0(Color、30IRE) 動作温度範囲(℃)-30~+55 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/2.7 5MP プログレッシブ CMOS ゲインコントロールオート、マニュアル ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷

IPカメラ用16chデジタルレコーダー(NVR)。フィッシュアイ(360度)カメラ対応機種。PC・スマホでも遠隔監視可能!。最大800万画素の入力に対応。ローカルネットワーク経由で最大16台のカメラと接続が可能です!。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。USBマウス付属。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
仕様無線信号:IPネットワーク 出力HDMI:3840x2160 /2560x1920 / 2560x1440 / 1920x1200 / 1920×1080 電源電圧:DC48V / 消費電力:最大60W 本体質量(kg)約6.9 (※HDD含まず) センサー8入力/4出力 本体外形寸法(mm)377(W)×52(H)×318(D)※突起物含む HDD外付けHDD:有 (E-SATAx1) 解像度録画:8MP(4K) / 5MP / 3MP / 1080P 保証期間1年 映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
1個
169,800 税込186,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホワイトLEDを搭載した水中カメラ カメラリモコンで360度旋回が可能 レジャーから業務まで幅広くご利用可能 360度旋回機能で配管など狭い場所でも細かく見ることができます。 防水性が有る映像・電源ケーブル採用
用途配管工事現場、井戸・下水道での撮影に最適 質量(kg)約0.9 電源DC12V/1A ケーブル長(m)50 寸法(Φ×高さH)(mm)97×151 信号形式CVBS レンズサイズ(mm)3.6 解像度41万画素 防塵防水性能あり LED5mmサイズ ホワイトLED12個搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)約0~2(水中撮影時) 可動範囲左右:360度 画角水平視野角度72°
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷

赤外線LEDを搭載した水中カメラ カメラリモコンで360度旋回が可能 レジャーから業務まで幅広くご利用可能 360度旋回機能で配管など狭い場所でも細かく見ることができます。 防水性が有る映像・電源ケーブル採用
用途配管工事現場、井戸・下水道での撮影に最適 質量(kg)約0.9 電源DC12V/1A ケーブル長(m)50 寸法(Φ×高さH)(mm)97×151 信号形式CVBS レンズサイズ(mm)3.6 解像度41万画素 防塵防水性能あり LED5mmサイズ 赤外線LED12個搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)約0~2(水中撮影時) 可動範囲左右:360度 画角水平視野角度72°
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷

外出先から自宅を見守る!
使用場所屋内 保護等級なし 形状ドーム型 セット内容本体×1個、USBケーブル×1個、リセット用ピン×1個、AC/USB変換アダプター×1個、固定用アタッチメント×1セット 材質ABS・ガラス・鉄 質量(g)約175 消費電力(W)10 電源USB電源 対応OSiOS8.0以降、Andoroid4 0.3以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×8.5×10.5 対応メモリーカードmicroSD Class10(32Gまでを推奨)
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

140万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラです。
仕様イメージセンサー:1/3インチカラーCMOS 1.4メガピクセル 付属品ACアダプター、取付ネジ、カバーオープナー、防犯カメラ設置シール 質量(g)約180 電源DC12V 約150mA ケーブル長(m)約0.3(映像・電源) 寸法(Φ×高さH)(mm)112×87 レンズ2.8~12mm(F1.4) バリフォーカルオートアイリスレンズ 有効画素数1305(H)×1049(V) 機能デイナイト機能:オート/カラー/白黒/EXT、オートゲインコントロール:0~15、ワイドダイナミックレンジ:D-WDR その他の機能動体検知、プライバシーゾーン、画像反転 視野角(水平)約81~23° ホワイトバランスAWB/ATW/AWC/室内/室外 出力端子(映像)BNC.J(AHD/CVBS切替) ノイズリダクション2D-DNR/3D-DNR 補正機能(逆光補正)BLC/HLBLC 最低被写体照度(Lux)0.5
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

・デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。・小型サイズで旅行かばんやバックパックに簡単に収納でき、持ち運びも簡単です。・360度回転し、様々な角度に自由に調整できます。・三脚や自撮り棒などにセットしてカメラやウェブカメラでの動画撮影・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。
用途カメラ・タブレットクリップ等の取り付け 材質アルミニウム合金 奥行(mm)44 ねじ(上部)1/4ねじ
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ポールクランプ取り付け済みの、1/4ねじ付き雲台です。・デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。・360度回転し、様々な角度に自由に調整できます。・クランプで三脚やパイプなど様々な機材に取り付けできます。・挟んだ際に傷がつきにくいラバーマット付きです。・カメラでの動画・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。
用途カメラ・タブレットクリップ等の取り付け 材質アルミニウム合金・プラスチック・ゴム 幅(mm)46 高さ(mm)108 質量(g)236 奥行(mm)77 ねじ1/4ねじ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

犯罪抑止に効果を発揮する防犯ダミーカメラになります。ソーラー充電で充電操作は不要です。左右調節360度、上下調節180度、日中に太陽光で充電し、周囲が暗くなると人感センサーで自動発光します。不審者を人感センサーが感知し、ライトを照らすことで防犯抑止効果を発揮します。配線、電源不要で壁面などに簡単に取付可能です。
用途防犯対策、犯罪活動の防止、抑止力に。 付属品調光用リモコン(含むボタン電池CR1220×1)、ステッカー×2枚 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh)800
1台
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ポールクランプ取り付け済みの、1/4ねじ付き雲台です。・デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。・360度回転し、様々な角度に自由に調整できます。・クランプで三脚やパイプなど様々な機材に取り付けできます。・挟んだ際に傷がつきにくいラバーマット付きです。・カメラでの動画・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。
用途カメラ・タブレットクリップ等の三脚への取り付け 材質アルミニウム合金 幅(mm)46 高さ(mm)108 質量(g)236 奥行(mm)77 ねじ1/4ねじ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

監視/CCTVカメラ天吊りハウジングブラケット取り付け金具・防水高さ(20cm)用 角度調整 水平調整 ・・・先端稼働部にて360度水平方向へ向き調整可能 上下調整 ・・・先端稼働部にて180度上下方向へ向き調整可能 防水等級 IPX1、屋外でも使用可能。 監視カメラブラケット取り付け金具取り付け簡単架台【白】(別売)を使えば、構造体に穴をあけたりビス止めしたり することなく、しっかりと監視/CCTVカメラを固定することができます。 CCTVカメラに取り付け可能。 壁、天井に取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc セット内容M6×9(2個)、Oリング(1個) 材質アルミニウム合金 ホワイト 質量(g)257 耐荷重(kg)6 使用場所屋内外 防水性IPX1
1個
5,098 税込5,608
6日以内出荷