カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 建築金物(4)
さらに商品を絞り込む

「360-d26-0t」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。<br />ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。<br />オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。<br />吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
材質仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番H360厚扉用LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。<br />ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)18
オリンピアステー LAMP(スガツネ工業)オリンピアステーLAMP(スガツネ工業)
9,398税込10,338
1セット
3日以内出荷
0<br />スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。<br />蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。<br />リフトアシスト力を調整できます。<br />約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。<br />蓋が閉じるスピードを調整できます。<br />フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
RoHS指令(10物質対応)対応
オリンピアステー AILERON(エルロン) LAMP(スガツネ工業)オリンピアステー AILERON(エルロン)LAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。<br />スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。<br />蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。<br />リフトアシスト力を調整できます。<br />約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。<br />蓋が閉じるスピードを調整できます。<br />フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
仕上ニッケルめっき/グレー付属品扉座金十字穴付皿タッピンねじ 3.5×15 (エルロン専用マウンティングプレート固定用)十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15 (扉座金固定用、エルロン専用マウンティングプレート+エルロン固定用)RoHS指令(10物質対応)対応
オリンピアステー LAMP(スガツネ工業)オリンピアステーLAMP(スガツネ工業)
9,098税込10,008
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。<br />蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。<br />リフトアシスト力を調整できます。<br />約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。<br />蓋が閉じるスピードを調整できます。<br />フリーストップ機能もあります(一部範囲)。0
RoHS指令(10物質対応)対応
オリンピアステー LAMP(スガツネ工業)オリンピアステーLAMP(スガツネ工業)
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。<br />蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。<br />リフトアシスト力を調整できます。<br />約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。<br />蓋が閉じるスピードを調整できます。<br />フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
RoHS指令(10物質対応)対応
オリンピアステー LAMP(スガツネ工業)オリンピアステーLAMP(スガツネ工業)
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。<br />扉を軽く開けられます(リフトアシスト)。<br />リフトアシスト力を調整できます。<br />約0°~30°の範囲では、扉から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。<br />扉が閉じるスピードを調整できます。<br />フリーストップ機能もあります(一部範囲)。<br />天板取付で、位置出しも容易です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ランプ印 水平収納扉 ALT-3H LAMP(スガツネ工業)ランプ印 水平収納扉 ALT-3HLAMP(スガツネ工業)
519税込571
1個
3日以内出荷
開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。<br />スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。
開き方水平収納
垂直収納扉金物 ALT-2V-220 LAMP(スガツネ工業)垂直収納扉金物 ALT-2V-220LAMP(スガツネ工業)
319税込351
1個
3日以内出荷
開いた扉をキャビネット内部に収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効活用でき、中身の出し入れも便利です。<br />スライドレールを使用しているため、扉の動きが非常にスムーズです。 <br />扉は完全に引き出した状態で保持され、扉のたれ下がりを防ぎます。
用途ランドリースペースなどの扉と床面を離す場合に使用。取手取手
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら