ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。
材質鋼
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)0(標準厚)
質量(g)25
種類マウンティングプレート
シリーズランプ印 230シリーズ
仕上ニッケルめっき
材質鋼
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)5
シリーズ360シリーズ
質量(g)30
種類マウンティングプレート
仕上ニッケルめっき
上下調整(±3 mm)、前後調整(±2 mm)
厚み:0 mm(標準厚)
H寸法はインセット仕様時、扉厚+42 mmとなります。
GH-360FP使用時では、扉厚+44 mmとなります。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
オリンピアシリーズのマウンティングプレートを簡単に取付けの位置合わせをすることができます。
タイプかぶせ仕様
適合品番マウンティングプレート:360-P4W-30T / 360-P4W-32T / 360-P6WT / 360-P4W-30T+5 / 360-P4W-32T+5 / 360-P6WT+5
メーカー商品コード160‐042‐396
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
アウトセットの吊り元側のかぶせ量を2 mm(2枚重ねの場合4 mm)少なくできます。
インセットの吊り元側のすき間を2 mm(2枚重ねの場合4 mm)大きくできます。
材質ポリアセタール(POM)
色グレー
適合360-P6WT、360-P6WT+5、360-P6WT-NA
1個
¥72
税込¥79
5日以内出荷
関連キーワード