カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(24)
- 自動車補修部品(4)
- 制御機器(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 清掃用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(24)
- マクセル(2)
- BOURNS(2)
- 富士電機(1)
- フジ矢(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- 橋本クロス(1)
- FCマテリアル(旧東海マテリアル)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- ニッサン(1)
- nexperia(1)
- 上村産業(上村シート)(1)
- ヒーローグリーン(1)
エコロジープロダクト
「360a-150」の検索結果

ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー 1500mm長(3個所)
マクセル¥289,800税込¥318,7801本18日以内出荷縦断的に複数個所から採取できます。流動性のある粉末や顆粒の採取に適しています。ポケット部(スロット)に別売のポッド(8360T)を挿入して採取します。 必ず必要数の入れ駒を一緒にご購入下さい。ポッドは個装ディスポーザブル(HDPE 滅菌/非滅菌)です。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像および動画を参照ください。【採取方法】。ロッドは重ねた状態で、採取したい容量のポッド(入れ駒)を選択してポケット部に差し込みます。ポケット部が閉じた状態でサンプラー本体を粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケットが開いた状態にして粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、入れ駒を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。ポッド(入れ駒)に蓋をし、取り出します。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)1500質量(g)3700縦(mm)スロット:59ロッド径(Φmm)外側:25間隔(mm)スロット:357スロット数(個)3
ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー 1500mm長(1個所)
マクセル¥269,800税込¥296,7801本18日以内出荷流動性のある粉末や顆粒の採取に適しています。ポケット部(スロット)に別売のポッド(8360T)を挿入して採取します。 必ず必要数の入れ駒を一緒にご購入下さい。ポッドは個装ディスポーザブル(HDPE 滅菌/非滅菌)です。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像および動画を参照ください。【採取方法】。ロッドは重ねた状態で、採取したい容量のポッド(入れ駒)を選択してポケット部に差し込みます。ポケット部が閉じた状態でサンプラー本体を粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケットが開いた状態にして粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、入れ駒を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。ポッド(入れ駒)に蓋をし、取り出します。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)1500質量(g)3800縦(mm)スロット:59ロッド径(Φmm)外側:25スロット数(個)1
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(2枚)当日出荷から8日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
ホイールシリンダカップ
ミヤコ自動車¥1,190税込¥1,3091袋(10個)翌々日出荷から4日以内出荷ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
ロールワイパーセイビングアタッチメント 4本/箱
橋本クロス¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷拭き取り効果の高い不織布を使用 縦と横の強度のバランスに優れています。用途実装機等の自動拭き取りロール材質樹脂管内径(Φmm)【コア】38
Nexperia ショットキーバリアダイオード, 5A, 30V, 2-Pin SOD-128
nexperia¥2,498税込¥2,7481袋(25個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-128ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 360mV長さ = 4mm幅 = 2.7mm高さ = 1.1mm動作温度 Max = +150 ℃ショットキーバリアダイオード、2A → 8A、NXP Semiconductors. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応![ブロアモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11192198-241225-02.jpg)
ブロアモーター
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。参考品番88550-B2130、87103-B2140、88306-B2010、88840-B2010型式L150S、L160S、LA800S、LA810S、LA850S、LA860S、LA250S、LA260S、LA350S、LA360S、LA550S、LA560S、LA600S、LA610S、LA650S、LA660S、S321#、S331#、S700#、S710#、LA700S、LA710S、LA700V、LA710V、LA900S、LA910S、LA350A、LA360A、LA700A、LA710A、LA250A、LA260A、S321M、S331M、S700M、S710M、LA150F、LA160F、LA350F、LA360F、LA600F、LA610F、LA650F、LA660F、S700B、S710B、S321B、S331Bメーカーダイハツ、トヨタ、スバル代表車種ムーヴ、タント、ハイゼット、ピクシスエポック、サンバー、ステラ
スポットライト白・150形拡散
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット5日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.11A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm質量(kg)0.7色【プラスチックセード】ホワイト高さ(mm)150取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)9.9光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)色温度(K)2700幅(Φmm)86ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)103光束(Lm)1020光色電球色明るさ150形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123グリーン購入法適合調光の可否不可エコロジー商品省エネ
スポットライト白・150形拡散
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット5日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.1A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm質量(kg)0.7色【プラスチックセード】ホワイト高さ(mm)150取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)9.3光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)幅(Φmm)86ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)109.6光束(Lm)1020明るさ150形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否不可エコロジー商品省エネ
スポットライト黒・150形拡散
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット5日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.11A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm質量(kg)0.7色【プラスチックセード】ブラック高さ(mm)150取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)9.9光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)色温度(K)2700幅(Φmm)86ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)87.3光束(Lm)865光色電球色明るさ150形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123グリーン購入法適合調光の可否不可エコロジー商品省エネ
スポットライト黒・150形拡散
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット5日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.1A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm質量(kg)0.7色【プラスチックセード】ブラック高さ(mm)150取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)9.3光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)幅(Φmm)86ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)93光束(Lm)865明るさ150形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否不可エコロジー商品省エネ
スポットライト白・150形中角
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781セット5日以内出荷配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.1A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm質量(kg)0.6色【プラスチックセード】ホワイト取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)9.3光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)107.5光束(Lm)1000明るさ150形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可エコロジー商品省エネ
スポットライト黒・150形拡散
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット5日以内出荷配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.11A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm質量(kg)0.6色【プラスチックセード】ブラック取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)9.9光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)87.3光束(Lm)865光色電球色明るさ150形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否不可エコロジー商品省エネ
スポットライト黒・150形拡散
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット5日以内出荷配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.1A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm質量(kg)0.6色【プラスチックセード】ブラック取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)9.3光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)93光束(Lm)865明るさ150形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可エコロジー商品省エネ
スポットライト白・150形拡散
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット5日以内出荷配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.11A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm質量(kg)0.6色【プラスチックセード】ホワイト取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)9.9光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)103光束(Lm)1020光色電球色明るさ150形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否不可エコロジー商品省エネ
スポットライト黒・150形広角
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781セット5日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.11A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm質量(kg)0.7色【プラスチックセード】ブラック高さ(mm)150取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)9.9光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)色温度(K)2700幅(Φmm)86ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)85.8光束(Lm)850光色電球色明るさ150形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123グリーン購入法適合調光の可否不可エコロジー商品省エネ
スポットライト黒・150形中角
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781セット5日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.1A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm質量(kg)0.7色【プラスチックセード】ブラック高さ(mm)150取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)9.3光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)幅(Φmm)86ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)91.3光束(Lm)850明るさ150形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否不可エコロジー商品省エネ
スポットライト白・150形広角
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781セット5日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.11A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm質量(kg)0.7色【プラスチックセード】ホワイト高さ(mm)150取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)9.9光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)色温度(K)2700幅(Φmm)86ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)101光束(Lm)1000光色電球色明るさ150形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123グリーン購入法適合調光の可否不可エコロジー商品省エネ
スポットライト黒・150形中角
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781セット5日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.11A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm質量(kg)0.7色【プラスチックセード】ブラック高さ(mm)150取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)9.9光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)色温度(K)2700幅(Φmm)86ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)85.8光束(Lm)850光色電球色明るさ150形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123グリーン購入法適合調光の可否不可エコロジー商品省エネ
スポットライト白・150形中角
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781セット5日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.1A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm質量(kg)0.7色【プラスチックセード】ホワイト高さ(mm)150取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)9.3光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)幅(Φmm)86ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)107.5光束(Lm)1000明るさ150形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否不可エコロジー商品省エネ
スポットライト白・150形中角
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781セット5日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.11A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm質量(kg)0.7色【プラスチックセード】ホワイト高さ(mm)150取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)9.9光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)色温度(K)2700幅(Φmm)86ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)101光束(Lm)1000光色電球色明るさ150形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123グリーン購入法適合調光の可否不可エコロジー商品省エネ
スポットライト黒・150形広角
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781セット5日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.1A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm質量(kg)0.7色【プラスチックセード】ブラック高さ(mm)150取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)9.3光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)幅(Φmm)86ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)91.3光束(Lm)850明るさ150形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否不可エコロジー商品省エネ
スポットライト白・150形拡散
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット5日以内出荷配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.1A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm質量(kg)0.6色【プラスチックセード】ホワイト取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)9.3光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)109.6光束(Lm)1020明るさ150形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可エコロジー商品省エネ
スポットライト黒・150形中角
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781セット5日以内出荷配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.1A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm質量(kg)0.6色【プラスチックセード】ブラック取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)9.3光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)91.3光束(Lm)850明るさ150形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可エコロジー商品省エネ
スポットライト黒・150形中角
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781セット5日以内出荷配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.11A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm質量(kg)0.6色【プラスチックセード】ブラック取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)9.9光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)85.8光束(Lm)850光色電球色明るさ150形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否不可エコロジー商品省エネ
スポットライト白・150形広角
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781セット5日以内出荷配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.1A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm質量(kg)0.6色【プラスチックセード】ホワイト取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)9.3光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)107.5光束(Lm)1000明るさ150形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可エコロジー商品省エネ
スポットライト白・150形中角
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781セット5日以内出荷配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.11A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm質量(kg)0.6色【プラスチックセード】ホワイト取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)9.9光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)101光束(Lm)1000光色電球色明るさ150形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否不可エコロジー商品省エネ
スポットライト白・150形広角
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781セット5日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.1A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm質量(kg)0.7色【プラスチックセード】ホワイト高さ(mm)150取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)9.3光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)幅(Φmm)86ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)107.5光束(Lm)1000明るさ150形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否不可エコロジー商品省エネ
スポットライト白・150形広角
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781セット5日以内出荷配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.11A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm質量(kg)0.6色【プラスチックセード】ホワイト取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)9.9光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)101光束(Lm)1000光色電球色明るさ150形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否不可エコロジー商品省エネ
スポットライト黒・150形広角
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781セット5日以内出荷配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.1A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm質量(kg)0.6色【プラスチックセード】ブラック取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)9.3光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)91.3光束(Lm)850明るさ150形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可エコロジー商品省エネ
スポットライト黒・150形広角
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781セット5日以内出荷配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.11A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm質量(kg)0.6色【プラスチックセード】ブラック取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)9.9光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)85.8光束(Lm)850光色電球色明るさ150形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否不可エコロジー商品省エネ
バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 150pF 1袋 10個入
BOURNS¥679税込¥7471袋(10個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:140V●最大直流定格電圧:180V●制限電圧:360V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:150pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:220Vアズワン品番65-7025-25
バリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V 360pF 1袋 10個入
BOURNS¥789税込¥8681袋(10個)7日以内出荷PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電仕様●最大AC定格電圧:115V●最大直流定格電圧:150V●制限電圧:300V●クランプ電流:10A●エネルギー:13J●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:360pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:180Vアズワン品番65-7028-70
高耐候 防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.5mm厚 (上部のみハトメ加工あり、周囲折り返し加工)
上村産業(上村シート)¥36,980税込¥40,6781枚9日以内出荷店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適な高耐候ビニールカーテン。防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。消防法施行令第4条の3に適合しておりますので消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所に適合。低温化に伴う硬化が抑制されておりますので寒冷地での使用にも最適。仕様:ハトメ 上部250mm前後(真鍮ハトメ#25)、両サイドおよび下部ハトメ無し、四方折り返し加工(補強生地及び縫込みロープ入り)。ミシン縫製ではなく、オールウエルダー加工ですので意匠性に優れた商品となります。用途店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど材質PVC(ポリ塩化ビニル)厚さ(mm)0.5質量(g/m2)631
板金用 出荷前点検検査書付 HPシリーズ
goot(太洋電機産業)¥20,980税込¥23,0781個12日以内出荷板金用、電気部品のハンダ付け。高効率低消費電力で経済的です(省エネタイプ)。断熱効果の高い木製グリップを使用しています。こて先は作業にあわせて加工できる銅こて先を標準にしています。RoHS対応品です。校正証明書点検・検査書
ハンドブレンダー HHB1-C
ヒーローグリーン¥3,898税込¥4,2881個13日以内出荷スムージーやスープ作りに最適。計量カップは保存に便利なふた付き。2段階スピード調整。モーター保護機能搭載。電源:AC100V 50/60Hz。消費電力:200W(低速150W/高速200W)。定格時間:1分。安全装置:電流ヒューズ5A。外形寸法(本体):幅65x奥行65x高さ360mm。質量(本体):約595g。付属品:計量カップ600ml・泡立てシャフト












![ブロアモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11192198-241225-02.jpg)