高耐候 防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.5mm厚 (上部のみハトメ加工あり、周囲折り返し加工)
店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適な高耐候ビニールカーテン。
防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。
消防法施行令第4条の3に適合しておりますので消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所に適合。
低温化に伴う硬化が抑制されておりますので寒冷地での使用にも最適。
仕様:ハトメ 上部250mm前後(真鍮ハトメ#25)、両サイドおよび下部ハトメ無し、四方折り返し加工(補強生地及び縫込みロープ入り)
ミシン縫製ではなく、オールウエルダー加工ですので意匠性に優れた商品となります。
- 用途
- 店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど
- 材質
- PVC(ポリ塩化ビニル)
- 厚さ(mm)
- 0.5
- 質量(g/m2)
- 631
- 内容量
- 1枚
全84種類を絞り込む
幅(cm)
高さ(cm)
ハトメ数
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
塗装・養生・内装用品 の新着商品
カテゴリ























![車用透明間仕切りシート 明和[農業・園芸資材] 車用透明間仕切りシート 明和[農業・園芸資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82636700-260903-02.jpg)
![透明マルチシート 明和[農業・園芸資材] 透明マルチシート 明和[農業・園芸資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82619891-260903-02.jpg)
![遮熱透明マルチシート 明和[農業・園芸資材] 遮熱透明マルチシート 明和[農業・園芸資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82623269-260903-02.jpg)



