カテゴリ

  • 自動車補修部品(4)
  • 制御機器(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「360a-150」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー 1500mm長(3個所) マクセルステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー 1500mm長(3個所)マクセル
289,800税込318,780
1本
18日以内出荷
縦断的に複数個所から採取できます。流動性のある粉末や顆粒の採取に適しています。ポケット部(スロット)に別売のポッド(8360T)を挿入して採取します。 必ず必要数の入れ駒を一緒にご購入下さい。ポッドは個装ディスポーザブル(HDPE 滅菌/非滅菌)です。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像および動画を参照ください。【採取方法】ロッドは重ねた状態で、採取したい容量のポッド(入れ駒)を選択してポケット部に差し込みます。ポケット部が閉じた状態でサンプラー本体を粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケットが開いた状態にして粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、入れ駒を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。ポッド(入れ駒)に蓋をし、取り出します。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)1500質量(g)3700縦(mm)スロット:59ロッド径(Φmm)外側:25間隔(mm)スロット:357スロット数(個)3
ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー 1500mm長(1個所) マクセルステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー 1500mm長(1個所)マクセル
269,800税込296,780
1本
18日以内出荷
流動性のある粉末や顆粒の採取に適しています。ポケット部(スロット)に別売のポッド(8360T)を挿入して採取します。 必ず必要数の入れ駒を一緒にご購入下さい。ポッドは個装ディスポーザブル(HDPE 滅菌/非滅菌)です。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像および動画を参照ください。【採取方法】ロッドは重ねた状態で、採取したい容量のポッド(入れ駒)を選択してポケット部に差し込みます。ポケット部が閉じた状態でサンプラー本体を粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケットが開いた状態にして粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、入れ駒を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。ポッド(入れ駒)に蓋をし、取り出します。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)1500質量(g)3800縦(mm)スロット:59ロッド径(Φmm)外側:25スロット数(個)1
ブロアモーター NAPブロアモーターNAP
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。
参考品番88550-B2130,87103-B2140,88306-B2010,88840-B2010型式L150S,L160S,LA800S,LA810S,LA850S,LA860S,LA250S,LA260S,LA350S,LA360S,LA550S,LA560S,LA600S,LA610S,LA650S,LA660S,S321#,S331#,S700#,S710#,LA700S,LA710S,LA700V,LA710V,LA900S,LA910S,LA350A,LA360A,LA700A,LA710A,LA250A,LA260A,S321M,S331M,S700M,S710M,LA150F,LA160F,LA350F,LA360F,LA600F,LA610F,LA650F,LA660F,S700B,S710B,S321B,S331Bメーカーダイハツ,トヨタ,スバル代表車種ムーヴ,タント,ハイゼット,ピクシスエポック,サンバー,ステラ
ハンドブレンダー HHB1-C ヒーローグリーンハンドブレンダー HHB1-Cヒーローグリーン
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
スムージーやスープ作りに最適計量カップは保存に便利なふた付き2段階スピード調整モーター保護機能搭載電源:AC100V 50/60Hz消費電力:200W(低速150W/高速200W)定格時間:1分安全装置:電流ヒューズ5A外形寸法(本体):幅65x奥行65x高さ360mm質量(本体):約595g付属品:計量カップ600ml・泡立てシャフト
バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 150pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 150pF 1袋 10個入BOURNS
819税込901
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:140V●最大直流定格電圧:180V●制限電圧:360V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:150pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:220Vアズワン品番65-7025-25
バリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V 360pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V 360pF 1袋 10個入BOURNS
919税込1,011
1袋(10個)
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●最大AC定格電圧:115V●最大直流定格電圧:150V●制限電圧:300V●クランプ電流:10A●エネルギー:13J●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:360pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:180Vアズワン品番65-7028-70
【軽自動車】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 155/65R14 + アルミホイール4本set Goodyear【軽自動車】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 155/65R14 + アルミホイール4本setGoodyear(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1セット(4本)
翌々日出荷
スタッドレスタイヤとホイールの組込・バランス調整済み【ホイール名】:ロクサーニスポーツ SP10【ホイールサイズ】:14インチ4.5J 4-100 +45 メタリックグレー【タイヤ名】:GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7【タイヤサイズ】:155/65R14 75Q【タイヤ説明】 :最新のテクノロジーを搭載し、降雪地区ユーザーから強く求められる氷上・雪上性能をさらに向上。氷上で優れたグリップ力とコーナリング性能を発揮。【特徴・性能】 :より手前で止まる!しっかり曲がる!プレミアムスタッドレスタイヤ。グッドイヤースタッドレスは高い総合性能を発揮。【テクノロジー】 :氷上(アイスバーン)でより手前で止まる! 氷上(アイスバーン)でしっかり曲がる! 雪上(圧雪された雪道)でより安定した走行が可能! ウエット路面での排水性向上でハイドロプレーニングを抑制! ドライ路面での偏摩耗の抑制で高い経済性を実現!
用途軽自動車ホイール:メタリックグレータイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI(アイスナビ) 7タイヤサイズ155/65R14 75Qホイールロクサーニスポーツ SP10適合車種【トヨタ】ピクシスメガ(LA700A・LA710A)・ピクシスエポック(LA350A・LA360A)・ピクシススペース(L575A・L585A)、【日産】サクラ(B6AW)・デイズ(B43W・B44W・B45W・B46W・B47W・B48W)・デイズルークス(B21A)・ルークス(B44A・B45A・B47A・B48A)、【ホンダ】N-BOX(JF1・JF2・JF3・JF4)・N-BOX+(JF1・JF2)・N-BOXスラッシュ(JF1・JF2)・N-ONE(JG1・JG2・JG3・JG4)・N-WGN(JH1・JH2・JH3・JH4)、【マツダ】キャロル(HB36S・HB37S・HB97S)・フレア(MJ55S・MJ95S)・フレアワゴン(MM53S)、【三菱】eKスペース(B34A・B35A・B37A・B38A)・eKワゴン(B33W・B36W)・eKクロス(B34A・B35A・B37A・B38A)・eKクロススペース(B34A・B35A・B37A・B38A)、【スバル】シフォン(LA600F・LA610F・LA650F・LA660F)・ステラ(LA150F・LA160F)・プレオプラス(LA350F・LA360F)、【スズキ】アルト(HA36S・HA37S・HA97S)・アルトラパン(HE33S)・アルトワークス(HA36S)・スペーシア(MK53S)・ワゴンR(MH85S・MH95S・MH55S・MH35S)・ワゴンRスマイル(MX81S・MX91S)、【ダイハツ】ウェイク(LA700S)・キャストスタイル(LA250S・LA260S)・キャストスポーツ(LA250S・LA260S)・タント(LA650S・LA660S・LA600S・LA610S)・ミラトコット(LA550S・LA560S)・ミライース(LA350S・LA360S)・ムーヴキャンバス(LA800S・LA810S)・ムーヴ(LA150S・LA160S)タイヤ幅(mm)155リム径(inch)14偏平率(%)65ホイールサイズ14インチ 4.5J 4-100 +45
ホイールシリンダカップ ミヤコ自動車ホイールシリンダカップミヤコ自動車
1,190税込1,309
1袋(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
Nexperia ショットキーバリアダイオード, 5A, 30V, 2-Pin SOD-128 nexperiaNexperia ショットキーバリアダイオード, 5A, 30V, 2-Pin SOD-128nexperia
1,798税込1,978
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-128ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 360mV長さ = 4mm幅 = 2.7mm高さ = 1.1mm動作温度 Max = +150 ℃ショットキーバリアダイオード、2A → 8A、NXP Semiconductors. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)ブレーキシュー(ハーフタイプ)FCマテリアル(旧東海マテリアル)(133件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(2枚)
当日出荷から13日以内出荷
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
ロールワイパーセイビングアタッチメント 4本/箱 橋本クロスロールワイパーセイビングアタッチメント 4本/箱橋本クロス
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
拭き取り効果の高い不織布を使用 縦と横の強度のバランスに優れています。
用途実装機等の自動拭き取りロール材質樹脂管内径(Φmm)【コア】38
直流電磁接触器 SBシリーズ 富士電機直流電磁接触器 SBシリーズ富士電機
259,800税込285,780
1個
6日以内出荷から111日以内出荷
種類電磁接触器
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
6,790税込7,469
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
リードペンチ フジ矢リードペンチフジ矢(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
くわえの部分が薄く板状なので、狭い箇所での細い線の掴みや板金細工の加工に適しており、掴む物を傷つけません。先ギザ無し。
(80836)W/STRIP F/D I L ニッサン(80836)W/STRIP F/D I Lニッサン
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
板金用 出荷前点検検査書付 HPシリーズ goot(太洋電機産業)板金用 出荷前点検検査書付 HPシリーズgoot(太洋電機産業)
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
板金用、電気部品のハンダ付け。高効率低消費電力で経済的です(省エネタイプ)。断熱効果の高い木製グリップを使用しています。こて先は作業にあわせて加工できる銅こて先を標準にしています。RoHS対応品です。
校正証明書点検・検査書