カテゴリ
- 厨房用品(20)
- 建築金物(13)
- オフィス家具(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- 店舗什器・備品(7)
- メカニカル部品(4)
- 作業工具(4)
- 梱包用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 制御機器(2)
- 卓上消耗品(2)
- 清掃用品(2)
- 測定用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 救急・衛生(2)
- カー用品(2)
- 事務用品(2)
- 物流用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- 田島メタルワーク(8)
- パール金属(7)
- 三島精器(7)
- エスコ(4)
- HEIKO(3)
- クイジナート(3)
- FINEPCR(3)
- アズワン(2)
- コーセル(2)
- 三菱電機(2)
- イチネンTASCO(2)
- NASTA(ナスタ)(2)
- 森田アルミ工業(2)
- 平野製作所(2)
- アイメックス(2)
- ホワイトサム(2)
- PFEIFFER(2)
- 岩崎電気(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「360h100」の検索結果

タイミングベルトH100形
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Hベルト幅(mm)25.4歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅100使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)4.59種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
シンクロベルト H100形
バンドー化学(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。ベルト形H種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 914mm 歯数 72 ピッチ 12.7mm ゴム
Optibelt¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトの長さは 914 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 914 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m仕様●長さ:914mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:72●材質:ゴム●コード番号:204-3228アズワン品番65-8018-79
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥5,298税込¥5,8281本42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
シンプルカバー
クイジナート(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷型式 DLC-N7JPG(中型)電源 単相100V 50/60Hz 消費電力 360/380W 回転数 1500/1800回/分 定格時間 25分 容量 3.0L 質量 7.6kg サイズ 212×298×H406 コード長 約1.8m 付属品 A:メタルブレード、 F:プラスティックドゥブレード、 G:1mmスライサー、 H:おろし金、 I:ディスク用ハンドル、 J:プラスティックスパチュラ―、 K:ブレードクリーナー(NXJ2PG)、 Q:クリーニングブラシ(N7JPG)使用用途食材 N7JPG食材の下拵え 玉ねぎ(みじん切り) 0.8kg(生野菜・肉・魚) 牛肉ミンチ 0.7kg キャベツ 0.7kg 大根 1.0kg 小麦粉 0.7kg仕様N7JPG用部品名称シンプルカバーTKG品番9-0643-0217TKG品番(2017)6-0571-0216
タブレットケース ASUS Chromebook Tablet CT100PA 9.7インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット¥2,598税込¥2,8581セット4日以内出荷10インチタブレットに対応した汎用PUレザーケースと、高硬度タイプの液晶保護フィルムのセットです。持ち運び時や日常使用時のキズや汚れ対策に適しています。【タブレットケース仕様】。・小型タブレット対応の汎用タイプ。・PUレザー素材を使用。・回転式スタンド機能付き。・粘着パッドと四隅固定で本体を保持。【保護フィルム仕様】。・高硬度9Hタイプ。・見やすさに配慮したクリアな画面表示。・シリコーン粘着仕様。・液晶表示領域に合わせた仕様。・タッチペン対応。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。適合機種ASUS Chromebook Tablet CT100PA材質(ケース)PUレザー固定方法粘着パッド固定寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約285×190×35対応インチサイズ9.7インチ 解像度(2048×1536)特性高硬度9H
ホワイトサム ステンケーキトレー
ホワイトサム¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷から6日以内出荷21-0ステンレス製。見栄えが良く、食材を引き立てます。21-0とはクロム含有量を21%に高め、18-8ステンレスと同等の耐食性を保持。材質21-0ステンレス板厚(mm)0.7
プッシャースリーブ
クイジナート¥6,598税込¥7,2581個当日出荷型式 DLC-N7JPG(中型)電源 単相100V 50/60Hz 消費電力 360/380W 回転数 1500/1800回/分 定格時間 25分 容量 3.0L 質量 7.6kg サイズ 212×298×H406 コード長 約1.8m 付属品 A:メタルブレード、 F:プラスティックドゥブレード、 G:1mmスライサー、 H:おろし金、 I:ディスク用ハンドル、 J:プラスティックスパチュラ―、 K:ブレードクリーナー(NXJ2PG)、 Q:クリーニングブラシ(N7JPG)使用用途食材 N7JPG食材の下拵え 玉ねぎ(みじん切り) 0.8kg(生野菜・肉・魚) 牛肉ミンチ 0.7kg キャベツ 0.7kg 大根 1.0kg 小麦粉 0.7kg仕様N7JPG用部品名称プッシャースリーブTKG品番9-0643-0205TKG品番(2017)6-0571-0205
茶ワンカゴ
矢崎化工¥939税込¥1,0331個当日出荷から4日以内出荷業務用から家庭用まで幅広い用途でご使用頂けます。丈夫で水切れが良い日本製です。 ヤザキ 角型容器と組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。材質ポリエチレン色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
広口フィールドチューブ付カバー
クイジナート¥6,998税込¥7,6981個当日出荷型式 DLC-N7JPG(中型)電源 単相100V 50/60Hz 消費電力 360/380W 回転数 1500/1800回/分 定格時間 25分 容量 3.0L 質量 7.6kg サイズ 212×298×H406 コード長 約1.8m 付属品 A:メタルブレード、 F:プラスティックドゥブレード、 G:1mmスライサー、 H:おろし金、 I:ディスク用ハンドル、 J:プラスティックスパチュラ―、 K:ブレードクリーナー(NXJ2PG)、 Q:クリーニングブラシ(N7JPG)使用用途食材 N7JPG食材の下拵え 玉ねぎ(みじん切り) 0.8kg(生野菜・肉・魚) 牛肉ミンチ 0.7kg キャベツ 0.7kg 大根 1.0kg 小麦粉 0.7kg仕様N7JPG用部品名称広口フィードチューブ付カバーTKG品番9-0643-0204TKG品番(2017)6-0571-0204
シェール ふっ素加工IH対応アルミ行平鍋
パール金属(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:天然木、表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工底面の厚さ(mm)2.4
マイセレクト IH対応アルマイト加工行平鍋(内面ふっ素加工)
パール金属(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:天然木板厚(mm)2.2加工内側:フッ素樹脂加工、外側:アルマイト加工
ロングシューズボックス
三島精器¥149,800~税込¥164,780~1台翌々日出荷ロングタイプのシューズボックスです。ロングブーツや長靴などの収納に大変便利です。材質スチール色セミホワイトグリーン購入法適合
卓上煮沸消毒器
松本製器¥62,980税込¥69,2781台当日出荷から12日以内出荷外部が二重構造ですので保温性に優れています。フタは分離型のため排水作業効率・安全性に優れています。効果消毒仕様パイプヒーター・コントロールスイッチ付き、空炊き防止安全装置付き材質ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00008000002医薬品医療機器等法一般医療機器
AC100V/1050W/18.0L 掃除機 業務用
エスコ¥49,500税込¥54,4501台翌日出荷集じん容積18Lのビッグタンク。布フィルター式で経済的です。ホース口とベースの2箇所のハンドルでごみ捨てが楽にできます。すき間に入ったごみを飛ばしてお掃除できるブロワー機能付き。大きな車輪(後輪)で移動もスムーズ。8mのロングコードをワンタッチで本体内に収納できるコードリール機構付き。仕様●型番:CV-GR1800●集じん容量:18L●電源:100V●消費電力:1,050W●吸込仕事率:360W●騒音値:71dB●サイズ:383×475×557(H)mm●重量:7.4kg●コード長:8m(コードリール式)●ホース長:1.5m●タンク材質:鋼板●付属品:ホース、延長管(2本継ぎ)、床用吸口、棚用自在吸口、すき間用吸口
ライフベスト EA915DDシリーズ
エスコ¥12,100税込¥13,3101着翌日出荷浮輪のように呼気で膨らませるタイプのライフジャケットです。発泡体、ガスボンベのついていない製品の為、シンプルでとてもコンパクトです。固型式ライフジャケットの 約9分の1のサイズです。 コンパクトで軽量なため、限られたスペースでの 保管に適しています。真空パックで保護されているので、劣化しにくく防災備蓄用品に適しています。気室の色は視認性の高いものを採用しました。また、再帰反射材が三か所についているので、夜でも見つけやすい仕様です。仕様●サイズ(W×D×H)mm:収納状態/100×80×150 膨脹時 /360×120×600 再収納時/180×70×130●浮力:初期浮力 約9kg●カラー:蛍光グリーン●材質:カバー/ポリエステル●ウエストサイズ:~150cm(収納状態)●重量:280g●大人用
揚げクック 鉄製段付両手天ぷら鍋
パール金属¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ底面の厚さ(mm)0.7
アメリカンレーキ
自然作¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷用途庭や畑の土壌の整地や均しに材質(頭)スチール (柄)天然木色ナチュラルウッド/チャコールグレー/シルバー質量(g)1226直径×長さL(Φmm×mm)柄:30×1420寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1650×360×100、頭部:約115×365×103
オンリーワン・ステージ 鉄製段付両手天ぷら鍋
パール金属¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷とんかつもラクに揚げられる大きめサイズ。 オール熱源対応。サイズ(cm)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×255×100質量(g)673材質本体/鉄(シリコーン樹脂塗装)、取手・アミ:鉄(クロムめっき)
MAILBOX 花がすみ
田島メタルワーク¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷多段式省スペースタイプ。材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。扉は絹のような質感で手垢あとが目立ちにくいDFS仕上です。一戸あたりの箱寸法がH100×W360×D278の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホール等、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。手を差し入れても郵便物が抜き取られ難い、高さ21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。用途本体:フェライト系ステンレス 2B仕上 0.7t。扉:フェライト系ステンレス DFS仕上 0.7t。差入口プレート:フェライト系ステンレス DFS仕上 0.7t。錠前:myナンバー錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:333mm×21mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行278材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)333×21
3.9mm全方向先端可動式内視鏡
イチネンTASCO¥799,800税込¥879,7801台翌々日出荷抜群の操作性と扱いやすいプローブ、多くの機能を集約した最新の先端可動式内視鏡!。【プローブ】。プローブ長さ…1.5m。先端径…3.9mm。曲げ角度…最大140°。解像度(静止画JPEG/動画MOV)…1600×1600。防水性能…プローブケーブル:水中1mで30分、操作グリップ:IP54相当。視野角…120°。焦点距離…5mm~100mm。LEDライト照射…前方。操作ボタン…静止画/動画撮影 明るさ調整 カスタム操作ボタン。操作レバー曲げ方向…360°。使用温度…-10~100℃(水中:10~30℃)。使用相対湿度…最大95%(結露なきこと)。【モニター】。画面サイズ…5インチ。サイズ…L151× H122 ×D43mm。画面解像度…800 × 480。入出力ポート…USB-Cポート(充電用、データ通信用)、マイクロSDカードポート、HDMIタイプDポート(AV出力用)。先端可動部の温度警告…3段階警告:60℃/80℃/100℃。電源LEDインジケーター…緑:作動中/満充電、赤:電池低残量/充電中。マイクロフォン…内蔵(オン/オフ可能)。フラッシュライト…LED。2次カメラの解像度/形式…2560×1440/JPG。質量…400g。防水性能…IP54相当。電源…リチウムイオン電池 使用時間:約3時間(満充電時)、充電時間:約3時間(電池1個充電時)。付属品…USBケーブル(充電用、データ通信用)、ACアダプタ、充電器、 HDMIケーブル、マイクロSDカード、電池パック、アルミケース、 ショルダーストラップ長さ(m)1.5ディスプレイ5インチバッテリー容量(Ah)4.9先端径(Φmm)3.9
6.0mm全方向先端可動式内視鏡(プローブ3m)
イチネンTASCO¥699,800税込¥769,7801台翌々日出荷抜群の操作性と扱いやすいプローブ、多くの機能を集約した最新の先端可動式内視鏡!。【プローブ】。プローブ長さ…3mプローブ。先端径…6mm。曲げ角度…最大120°。解像度…静止画:2560×1440/JPG、動画:2560×1440/MOV。防水性能…プローブケーブル:水中1mで30分、操作グリップ:IP54相当。視野角…90°。焦点距離…10mm~100mm(ミラーの使用時25mm~∞)。LEDライト照射…前方/側方。操作ボタン…静止画/動画撮影 明るさ調整 カスタム操作ボタン。操作レバー曲げ方向…360°。使用温度…-10~100℃(水中:10~30℃)。使用相対湿度…最大95%(結露なきこと)。【モニター】。画面サイズ…5インチ。サイズ…L151× H122 ×D43mm。画面解像度…800 × 480。入出力ポート…USB-Cポート(充電用、データ通信用)、マイクロSDカードポート、HDMIタイプDポート(AV出力用)。先端可動部の温度警告…3段階警告:60℃/80℃/100℃。電源LEDインジケーター…緑:作動中/満充電、赤:電池低残量/充電中。マイクロフォン…内蔵(オン/オフ可能)。フラッシュライト…LED。2次カメラの解像度/形式…2560×1440/JPG。質量…400g。防水性能…IP54相当。電源…リチウムイオン電池 使用時間:約3時間(満充電時)、充電時間:約3時間(電池1個充電時)。付属品…レンズアクセサリ(70°側視ミラー、直視側視ミラー、コンタクトピン)、 USBケーブル(充電用、データ通信用)、 ACアダプタ、充電器、HDMIケーブル、マイクロSDカード、電池パック、アルミケース、ショルダーストラップバッテリー容量(Ah)4.9![デニムレッスンバッグセット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62547479-250925-02.jpg)
デニムレッスンバッグセット
アーテック[学校教材・教育玩具]¥5,437税込¥5,9811セット3日以内出荷シューズや体操服が入る、便利なバッグ5点セット。学校で使うシューズや体操服などが入る、デニム生地のバッグ5点セットです。トートバッグ:学校や習い事に使用できる使いやすいデニムバッグです。お道具箱がちょうど入るサイズで、教科書や習字道具などを入れることができます。また内側にポケットがついていてハンカチなどの小物類を入れることができます。シューズバッグ:定番サイズの上靴ケースです。マチ付なので上靴が出し入れしやすい設計になっています。材質:ポリエステル、綿。サイズ:トートバッグ:W390×300mm、シューズバッグ:W250×H300(マチ:40mm)、巾着 大:W330×360mm、巾着 中:W265×H180mm(マチ:100mm)、巾着 小:W170×H150mm(マチ:75mm)。セット内容:トートバッグ×1、シューズバッグ×1、巾着 大×1、巾着 中×1、巾着 小×1用途事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。セット内容トートバッグ×1、シューズバッグ×1、巾着 大×1、巾着 中×1、巾着 小×1材質ポリエステル、綿寸法(mm)【トートバッグ】390×300【シューズバッグ】250×300(マチ:40)【巾着:大】330×360【巾着:中】265×180(マチ:100)【巾着:小】170×150(マチ:75)
MAILBOX 98君
田島メタルワーク¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷多段式省スペースタイプ。材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。一戸あたりの箱寸法がW100×H360×D278の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。手を差し入れても郵便物が抜き取られづらい幅21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。用途本体:フェライト系ステンレス NO,4・2B仕上 0.7t。扉:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:フェライト系ステンレス ブラスト調焼付塗装 0.8t。錠前:myナンバー錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:333mm×21mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行278材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体高さH(mm)360投入口サイズ(mm)333×21
MAILBOX 98君
田島メタルワーク¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷多段式省スペースタイプ。材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。一戸あたりの箱寸法がH100×W360×D278の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。手を差し入れても郵便物が抜き取られづらい幅21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。用途本体:フェライト系ステンレス NO,4・2B仕上 0.7t。扉:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:フェライト系ステンレス ブラスト調焼付塗装 0.8t。錠前:myナンバー錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:333mm×21mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行278材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)333×21
MAILBOX 白やぎさん
田島メタルワーク¥25,980~税込¥28,578~1台5日以内出荷多段式省スペースタイプ。材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。一戸あたりの箱寸法がW100×H360×D294の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。手を差し入れても郵便物が抜き取られづらい幅21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。用途本体:フェライト系ステンレス NO,4・2B仕上 0.7t。前面・扉:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:フェライト系ステンレス 0.8t ブラスト調焼付塗装。錠前:myナンバー錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:333mm×21mm。前入後出仕様投入・取出口:前入後出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行294材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠投入口サイズ(mm)333×21
モチーフ 3連ポケット(吸着盤)
パール金属¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷吸着盤で冷蔵庫などの壁面に貼り付けて小物を収納。 また、ポケットを取り外してテーブルへ。便利さUP。耐荷重(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×65×100(吸盤含まず)




































![デニムレッスンバッグセット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62547479-250925-02.jpg)