キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
高級感のあるビニールカバー付のフェルト製腕章です。
用途役割表示に。
トラスコ品番382-2827
セット内容表面ビニールカバー・安全ピン・マジックテープ
材質生地部:フェルト、カバー部:塩化ビニール、安全ピン部:スチール、マジックテープ部:ポリエステル
色濃緑地
質量(g)45
取付方式安全ピン
縦(mm)90
横(mm)400
表示内容安全+管理者
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
キャッチコピー:大切なランドセルをキズ、汚れ、雨から守る!キズや雨に強いPCV製!。商品説明:大切なランドセルをキズ、汚れや雨などから守ることができます。キズや雨に強いPVCを採用。反射材付きなので暗い道でも安全です。取付可能ランドセルサイズ:ランドセルのかぶせ部分 縦430~460mm、横270mm以下、留め具ベルト幅170mm以下。※ランドセルの種類によっては使用できない場合があります。
セット内容本体のみ
材質PVC
形態1個梱包:ヘッダー付袋入り
サイズ(mm)外寸:H470×W290、取付可能ランドセル推奨サイズ:かぶせ部分H430~460、W270以下※ランドセルの種類によっては使用できない場合があります。
仕様電池タイプ:10 x 2 mm導体材質:錫めっき銅断面積:7.5 mm2許容電流値:63 A長さ:25m導体抵抗:2.349 Ω/kmケーブル形状:シングルコア基準適合:BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10 ;font face="symbol">´ ;/font> 2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12 ;font face="symbol">´ ;/font> 2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2)
長さ(m)25
規格BS4109
許容電流(A)63 A
断面積(mm2)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)錫めっき銅
導体抵抗2.349 Ω/km
ケーブル形状シングルコア
1セット(25m)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
色グリーン
高さ(mm)1803
タイプ単体型
棚ピッチ(mm)50
組立時間2人30分
棚段数(段)4
外寸法・高さ(mm)1803
RoHS指令(10物質対応)対応
棚板調整ピッチ(mm)50
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様組立式
トラスコ品番506-5381
質量(kg)59.8
色グレー
高さ(mm)1811
奥行(mm)481
間口(mm)1561
段数4
耐荷重(kg/段)300
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1811
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1561×481×1811
総耐荷重(kg)2500
有効間口(mm)1440
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)481
外寸法・間口(mm)1561
棚板内寸・間口(mm)1440
均等耐荷重(kg/段)300
1セット
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)
色ネオグレー
タイプ単体型
棚ピッチ(mm)25
棚板調整ピッチ(mm)25
色グレー
高さ(mm)1811
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1811
主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
色グリーン
高さ(mm)1803
タイプ連結型
棚段数4
棚ピッチ(mm)50
組立時間2人30分
棚段数(段)4
外寸法・高さ(mm)1803
RoHS指令(10物質対応)対応
棚板調整ピッチ(mm)50
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組立簡単。耐久性・安全性に優れています。柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
材質(本体)ステンレス
材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用)
均等耐荷重(kg/段)300
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番509-0008
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1811
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×481×1811
有効間口(mm)1440
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)481
均等耐荷重(kg/台)2500
外寸法・間口(mm)1500
均等耐荷重(kg/段)300
1セット
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
36日以内出荷
1個
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組立簡単。耐久性・安全性に優れています。柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
【簡単組立】シャープなデザインのメッシュ背部、座り心地に配慮した座面の人気チェア。開放的で軽快なシルエットにまとめ上げられた、3層構造の座クッションと腰をほどよく包む背メッシュによる心地よいシート。多様な体格にフィットする調整機構を備え、現代のワークスタイルにあった使い心地を追求しています。
用途【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】
材質【背】メッシュ【座】クロス
肘掛肘なし
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×568×939~1029
色(フレーム)ホワイトフレーム
座高(mm)420~510
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)27
色(脚部)ホワイト脚
背タイプハイバック
バイオマス配合率(%)【バイオマスプラマーク】25
バイオマスプラ(BP)マーク認定
再生材使用使用
1個
¥649
税込¥714
4日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
色グレー
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1811
均等耐荷重(kg/台)2500
均等耐荷重(kg/段)300
関連キーワード
1
2
3
4
次へ