カテゴリ

  • 自動車純正部品(21)
  • 研磨材(12)
  • 切削工具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 制御機器(6)
  • バイク純正部品(3)
  • 保管用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 測定用品(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「366e」の検索結果

94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車・車両用シーラー 366E セメダイン自動車・車両用シーラー 366Eセメダイン(6件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
防水を目的とし、ネオプレンを基剤とした黒色の粘ちょう液で良好なる接着性、耐水性、耐候性、耐久性を有し、特に接着膜は恒久的に柔軟性を保持し、高温で流出したり、低温でぜい化したり、ひび割れを生ずることなく、硬化後の収縮が小さい。 この接着剤はハンドコーキングガンまたはプレッシャーフローガンでゴムと剛性材との間にノズルを差し込んで充てんされることが多いので、それに適した流動性を持つよう調製されている。 ウェザーストリップ用接着剤は走行中の自動車の振動に耐え、窓まわりの異種物質間の完全な接着を保持しなければならいが、事実上困難な問題であり、したがって雨水の侵入を防止するためにはシーリング機構に依存し、接着剤は完全にゴムとガラス、または鋼板の間を満たすように充てんされねばならない。ウェザーストリップ用接着剤としてはセメダインNo.366、No.366Eの2種があり、セメダインNo.366Eは接着性を向上した改良型である。
用途自動車ガラスのウエザーストリップシーラー 。材質合成ゴム系比重0.99±0.02(20°/20℃)粘度1210±500(ps/20℃)不揮発分54±5%収縮率(%)35~45硬化時間(時間)24以上危険等級危険物の類別第二類硬度(ショア A)75~80(196時間後、3t)
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(12件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3ピッチ(mm)0.5材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(4件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)ピッチ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
インシュレーター (E366) MAZDA(マツダ)インシュレーター (E366)MAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
プルスタッド 日研工作所プルスタッド日研工作所(1件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
サンディングラバーブロック エスコサンディングラバーブロックエスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
サンディングペーパーを挟んで使用して下さい。サンドペーパーをしっかりと保持する一体型の針を備えた二重成形構造。強度と柔軟性に優れています。濡れた面でも乾いた面でも、屋内でも屋外でも使用可能。平らな面や凹凸のある面の木材、石膏ボード、乾式壁、金属面に使用できます。研磨シートはEA366HG-120~-220をご使用ください。
材質ポリプロピレン80%、TPR20%質量(g)340研磨面サイズ(mm)65×120
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6)廣杉計器
3,490税込3,839特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
#120/80x50x20mm 研磨ブロック(ゴム製) エスコ#120/80x50x20mm 研磨ブロック(ゴム製)エスコ
1,650税込1,815
1個
欠品中
粒度120エスコ品番EA366EE-3
#240/80x50x20mm 研磨ブロック(ゴム製) エスコ#240/80x50x20mm 研磨ブロック(ゴム製)エスコ
1,650税込1,815
1個
当日出荷
粒度240エスコ品番EA366EE-4
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6)廣杉計器
3,288税込3,617特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 スペーサー(六角) / ASB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角) / ASB-E廣杉計器
3,698税込4,068特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
# 60/80x50x20mm 研磨ブロック(ゴム製) エスコ# 60/80x50x20mm 研磨ブロック(ゴム製)エスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
粒度60エスコ品番EA366EE-2
# 36/80x50x20mm 研磨ブロック(ゴム製) エスコ# 36/80x50x20mm 研磨ブロック(ゴム製)エスコ
1,590税込1,749
1個
翌日出荷
粒度36エスコ品番EA366EE-1
サンダー(ソフトグリップ付) エスコサンダー(ソフトグリップ付)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
クリップ式パッド。握りやすいソフトグリップハンドル。研磨紙を挟んでご使用ください。(研磨紙別売)
材質パッド:ゴム、本体:プラスチック、クリップ:ステンレスパッドサイズ(mm)90×175
100x66x26mm/荒目 研磨ブロック エスコ100x66x26mm/荒目 研磨ブロックエスコ
470税込517
1個
翌日出荷
多孔質で弾力性があります
材質酸化アルミニウム寸法(mm)69×100×25アズワン品番64-2207-27
[替刃式] ボード用やすり エスコ[替刃式] ボード用やすりエスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
プラスターボードや木材に。
仕様●全長:150mm●刃幅:44mmアズワン品番65-2118-70
100x66x26mm/細目 研磨ブロック エスコ100x66x26mm/細目 研磨ブロックエスコ
470税込517
1個
翌日出荷
多孔質で弾力性があります
材質酸化アルミニウム寸法(mm)69×100×25アズワン品番64-2207-26
100x66x26mm/細目 研磨ブロック エスコ100x66x26mm/細目 研磨ブロックエスコ
470税込517
1個
翌日出荷
多孔質で弾力性があります
材質酸化アルミニウム寸法(mm)69×100×25アズワン品番64-2207-25
ガラス,ミラー LH ニッサンガラス,ミラー LHニッサン(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
127x25mm/中目 研磨ブロック(アングル) エスコ127x25mm/中目 研磨ブロック(アングル)エスコ
615税込677
1個
翌日出荷
届きにくいコーナーにアクセスしやすいアングル型
材質酸化アルミニウム寸法(mm)89×127×25アズワン品番64-2207-29
75x240mmやすりホルダー エスコ75x240mmやすりホルダーエスコ
2,330税込2,563
1個
翌日出荷
仕様カムレバー式で簡単に研磨紙を取り付けできます。材質プラスチック、エラストマーパッド寸法(mm)75×240mm
カイザー CK BIG DAISHOWAカイザー CKBIG DAISHOWA
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
ハンドサンダー用サンドペーパー エスコハンドサンダー用サンドペーパーエスコ
1,940税込2,134
1袋(10枚)
翌日出荷
質量(g)140サイズ(mm)100×290
クリンピングシステムプライヤー MC4-EVO KNIPEX(クニペックス)クリンピングシステムプライヤー MC4-EVOKNIPEX(クニペックス)
79,980税込87,978
1丁
翌日出荷
すべての圧着ダイスおよびロケータ9749XXで使用可能。特別に改造されたシステムプライヤーで最大10mm2のMC4EVO2コネクタに最適化。大型太陽光発電設備の専門規格。ほぼ平行な圧着動作。精密ダイスおよびラチェット機構 (ロック解除可能) により、一貫して高い圧着品質。圧着圧力は工場で正確に設定 (校正) されており、調整可能です。レバーアクションによる最適な力の伝達により、疲労を軽減した操作が可能です。片手および両手での操作が可能。MC4 EVO 2 を正確に位置決めするためのロケーターが含まれています。追加のロケーターは、すべての MC4 シリーズ ソーラー コネクタ (97 49 71 1) で使用できます。提供範囲を超えるアプリケーション用の圧着ダイは、リクエストに応じて利用できます。特別な品質のクロム バナジウム電気鋼、オイル硬化。
仕様端子・コネクタ用圧着ネスト(mm2):10まで全長(mm)200質量(g)680ハンドルマルチコンポーネントハンドル仕上ヘッド:黒染め仕上げ材質(ヘッド)バナジウム鋼
127x25mm/細目 研磨ブロック(アングル) エスコ127x25mm/細目 研磨ブロック(アングル)エスコ
460税込506
1個
翌日出荷
届きにくいコーナーにアクセスしやすいアングル型
材質酸化アルミニウム寸法(mm)89×127×25アズワン品番64-2207-28
ハンドサンダー用サンドペーパー エスコハンドサンダー用サンドペーパーエスコ
1,940税込2,134
1袋(10枚)
翌日出荷
粒度#120質量(g)140サイズ(mm)100×290
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2366(E(O, IC出力, 5-Pin 東芝フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2366(E(O, IC出力, 5-Pin東芝
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 15ns最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms標準降下時間 = 15nsオプトカプラ、トランジスタ出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2366(E(T, IC出力, 5-Pin 東芝フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2366(E(T, IC出力, 5-Pin東芝
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IC最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 15ns最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms標準降下時間 = 15nsオプトカプラ、トランジスタ出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロホン(BB) MAZDA(マツダ)マイクロホン(BB)MAZDA(マツダ)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
ロム コンパクト ディスク (1N) MAZDA(マツダ)ロム コンパクト ディスク (1N)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
コード アース (A0) MAZDA(マツダ)コード アース (A0)MAZDA(マツダ)
269税込296
1個
翌々日出荷
マイクロホン (TD) MAZDA(マツダ)マイクロホン (TD)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(センタースルー仕様) 日研工作所防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(センタースルー仕様)日研工作所
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
機械主軸を守る新提案「黒のプルスタッド」黒錆処理により赤錆を寄せ付けません。1~2μの浸透で焼入れ硬度・強度に変化はありません。主軸機構部品を保護し、安定したツールクランプを維持します。
仕様センタースルー
スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105~ HORNスーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105~HORN
18,980税込20,878
1箱(2個)
当日出荷から15日以内出荷
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
(46366)グロメット ニッサン(46366)グロメットニッサン
389税込428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
(96366)ミラーガラス ニッサン(96366)ミラーガラスニッサン
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(K6366)ミラー ガラス LH ニッサン(K6366)ミラー ガラス LHニッサン
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
(96366)ガラス,ミラー LH ニッサン(96366)ガラス,ミラー LHニッサン
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷