カテゴリ
- バイク部品(8)
- バイク純正部品(5)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 自動車補修部品(2)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
「36r-w2536-00」の検索結果

プロブレーキシュー
DAYTONA(デイトナ)(99件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から8日以内出荷レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発。シュー素材には環境にもやさしいノンアスベストオーガニック材を採用。他のシュー素材(アスベスト系や、純正の多くが採用しているラバー系など)に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。さらにμ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。
二輪車用ブレーキシュー
NTB(276件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から13日以内出荷新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
ナット セルフロッキング 90185-14150
YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)¥799税込¥8791個4日以内出荷主な適合純正品番90185-14081主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
ノンフェードブレーキシュー
KITACO(120件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定! ミニバイクを中心としたラインナップ! 高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。 ノンアスベスト材使用
プロブレーキシュー/VINO
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発。シュー素材には環境にもやさしいノンアスベストオーガニック材を採用。他のシュー素材(アスベスト系や、純正の多くが採用しているラバー系など)に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。さらにμ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。主な適合車種アクシストリート 2009-2017年式:リアに使用
バルブ ニードル 2JA-14392-00
YAMAHA(ヤマハ)(7件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
ブレーキシュー(ノンアスベスト)
KITACO(17件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から5日以内出荷高温時でも変質の少ない、グリップの良い特殊ライニングは、パターン「溝」によって冷却効果を高めて粉塵をたまりにくくし、ブレーキの効きを持続させます。
SLナット(鉄/ユニクローム)
大阪魂(71件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(25個)ほか当日出荷戻り止め効果のあるナットです。フリクションリングのバネ作用による摩擦トルク(プリベリングトルク)の発生が、戻り止めの要素となります。材質鉄表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
リアカメラ搭載 ルームミラー型ドライブレコーダー フルHD200万画素
エンプレイス¥19,980税込¥21,9781台欠品中フルHD200万画素で高画質なダブル録画を可能に。ルームミラー型ドライブレコーダー。【フルHDダブル録画】フロントカメラ、リアカメラが200万画素で高画質な撮影が可能。本体は9.35インチのフルサイズモニターで圧倒的に見やすく、タッチスクリーン方式で操作も簡単にできます。走行中は、リアカメラの映像を反映することができる「電子ミラー」としてもご使用いただけます。【専用リアカメラ搭載】200万画素の専用リアカメラ。ドライブレコーダーに専用リアカメラを取り付けることで、後方の映像も録画することができます。【4つの録画モード】1.常時録画モード 2.イベント録画モード 3.手動録画モード 4.駐車モード。【WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載】暗い画像と明るい画像を処理して暗部を明るく、明部暗くすることで、適切な明るさの画像を作り出す機能。用途12V車/24V車対応。あおり運転、危険運転、注意喚起、車の走行状況の記録に。車載カメラ/車載用カメラ/ドライビングレコーダー/ドラレコ/ドライブレコーダー/バックミラー/録音/回避/防犯/セキュリティ/抑止/防水/耐水/簡単取付/コンパクト/軽量/ダッシュボード/ケーブル/フルントガラス/LCD/モニター/マイク/スピーカー/レンズセット内容本体×1、専用シガー電源アダプター×1、取り付けバンド×2、専用リアカメラ×1、専用リアカメラ接続ケーブル(7m)×1、ケーブル固定クランプ×16個、microSDカード(32GB Class 10)×1、GPSアンテナ×1、取扱説明書兼保証書×1種別常時録画(1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)/駐車録画(録画時間:1分)、エンジンON/OFFに連動して記録質量(g)(本体)340、(リアカメラ)33形式動画ファイル:MOV(ビデオ: H.264、オーディオ:ADPCM)電源(V)DC5(専用シガー電源アダプターで DC12V/24V車に対応)センサー3軸Gセンサー記録媒体8GB~32GB microSD/SDHC カード(Class10 以上)に対応消費電流(mA)最大:1600液晶サイズLCD(液晶ディスプレイ):9.35インチ(IPS液晶)録画時間(8GB)約40分、(16GB)約80分、(32GB)約160分ミラー形状平面型画素数フルHD200万画素本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(本体)26×2.2×7.5、(リアカメラ)5.0×3.0×2.36フレームレート27.5 fps音声マイク、スピーカー内蔵動作温度範囲(℃)-10~60カメラ仕様フロント:200万画素、対角125°/水平110°/垂直60°、FHD 1920×1080
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
ナット U 95617-10100
YAMAHA(ヤマハ)¥369税込¥4061個4日以内出荷主な適合純正品番95607-10100主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
ロッカスイッチ
エーモン(16件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷DC12V車20A・DC24V10Aまで使用可能な大容量。平型端子メス(250型)で接続可能。用途フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。付属品-色ブラックタイプ非照光種類ロッカースイッチスイッチON-OFF適合板厚(mm)1~4発光色-使用可能電力DC12V・20A以下DC24V・10A位以下取付穴径(Φmm)12適合端子平型端子(メス)250型
スーパーカブ等 ブレーキシュー
ALBA(アルバ)(14件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷材質オーガニック(ノンアスベスト)メーカーHONDA適合車種キャビーナ/全車種(フロント)、ブロード50/全車種(フロント)、MTX50/AD04(フロント)、MTX50R/AD06(フロント)、JAZZ/(フロント)、APE50/AC16-1000001-1599999(フロント)、APE50(FI)/AC16-1600001-(フロント)、CD50 ベンリー/CD50-2000001-(フロント)、スーパーカブ50/C50-0400001-(フロント)、スーパーカブ50 リトルカブ/(02-08)(フロント)、スーパーカブ50 リトルカブ/AA01-1000001-(フロント)、スーパーカブ50/AA01-1700001-(フロント)、リトルカブ/AA01-4000001-(フロント)、プレスカブ 50/(00-08)(フロント)、プレスカブ デラックス/(07-08)(フロント)、ジャイロキャノピー/TC50(99-07)(フロント)、キャピーナ90/(フロント)、ブロード90/(フロント)、CD90 ベンリー90S/HA03-1400001-(フロント)、APE100/HC07-1000001-(フロント)、トゥデイ/AF61(リア)、DIO(4ST)/AF62(リア)、トゥデイ(FI)/AF67(リア)、DIO 4ST Fi/AF68(リア)、NS50F/全車種(リア)、MTX50/AD04(リア)、MTX50R/AD06(リア)、JAZZ/全車種(リア)、マグナ50/全車種(リア)、ジョルカブ/AF53(リア)、APE50/AC16-1000001-1599999(リア)、APE50(FI)/AC16-1600001-(リア)、CD50 ベンリー/CD50-2000001-(リア)、スーパーカブ50/C509600001-0095210(リア)、スーパーカブ50/C50-0200001-0327924(リア)、スーパーカブ50 リトルカブ/C50-0400001-(リア)、スーパーカブ50 リトルカブ/AA01-1000001-(リア)、スーパーカブ50/AA01-1700001-(リア)、リトルカブ/AA01-4000001-(リア)、スーパーカブ70/C70-3000001-8680116(リア)、スーパーカブ70/C70-1500001-(リア)、CD90 ベンリー90S/HA03-1400001-(リア)、スーパーカブ90/HA02-1600001-(リア)、スーパーカブ90/HA02-2200001-(リア)、APE100/HC07-1000001-(リア)主な適合車種スーパーカブ50 リトルカブ/AA01-1000001-(フロント)、スーパーカブ70/C70-3000001-8680116(リア)、スーパーカブ90/HA02-1600001-(リア)、APE50(FI)/AC16-1600001-(フロント)、APE100/HC07-1000001-(リア)、トゥデイ/AF61(リア)、DIO(4ST)/AF62(リア)適合排気量(cc)50
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
曙ブレーキ工業(32件のレビュー)¥819~税込¥901~1セットほか当日出荷から9日以内出荷各自動車メーカーへのOEM供給をはじめとして言わずと知れたトップブランドの曙ブレーキから、ハーフタイプのブレーキシューが登場。