カテゴリ
- 自動車純正部品(190)
- 農業機械(123)
- 制御機器(76)
- バイク純正部品(74)
- オフィス家具(53)
- 機構部品(49)
- トラック用品・パーツ(45)
- 科学研究・開発用品(41)
- 作業工具(33)
- パソコン/周辺機器(29)
- 切削工具(28)
- メカニカル部品(27)
- 測定用品(22)
- バイク部品(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 自動車補修部品(18)
- トラック純正部品(18)
- 店舗什器・備品(17)
- 物流用品(16)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 手袋(12)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 建材・エクステリア(10)
- 家電(10)
- 医療(9)
- 建築金物(7)
- 電気材料(6)
- カー用品(6)
- 研磨材(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 学童・教育用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 厨房用品(5)
- 事務用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 保管用品(4)
- 卓上消耗品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 介護用品(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 縫製用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(106)
- Kawasaki(13)
- MAZDA(マツダ)(111)
- RS PRO(12)
- SICK(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- アンセル(8)
- エスコ(27)
- オカムラ(岡村製作所)(48)
- スズキ(75)
- スバル(8)
- トヨタ(12)
- ホンダ(25)
- メディアカバーマーケット(18)
- 三菱ふそう(10)
- 入間川ゴム(13)
- 大阪魂(14)
- 東海キャスター(12)
- 雅(42)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

耐薬品手袋 アルファテック 58-008
アンセル¥9,898税込¥10,8881双当日出荷JIS T 8116適合品です。化学的保護を強化するためフルアームカバレッジ仕様になっています。優れたドライ&ウェットグリップは器用さを高め、手の疲労を軽減します。保護服の上に着用できるように袖口は幅広になっています。優れた機械的保護と、油、脂肪、グリース、炭化水素に対する耐性を備えたニトリルポリマーを使用しています。新しいENISO 374:2016の下でタイプAの化学的保護を備えています。乾いた状態と濡れた状態でグリップを強化するためのトローチグリップを採用しています。用途部品の組み立ておよび点検に。石油、液体、フィルター交換に。塗装または清掃ツールまたはロボットに。納入品の取り扱いに。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動に。炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)に。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.5色グリーン全長(cm)64
晴兼58cm8駒小鳥柄 BK
ローズ産業¥2,498税込¥2,7481本8日以内出荷FLORENCE KELLY おしゃれに陽射しを遮る晴雨兼用傘用途UVカット率100%の1級遮光。遮熱効果。さびにくく、折れにくい。グラスファイバー骨使用。おしゃれに陽ざしを遮る小鳥柄の晴雨兼用ジャンプ傘質量(g)350縦(mm)780横(mm)90
晴兼58cm8駒小鳥柄 IV
ローズ産業¥2,498税込¥2,7481本8日以内出荷FLORENCE KELLY おしゃれに陽射しを遮る晴雨兼用傘用途UVカット率100%の1級遮光。遮熱効果。さびにくく、折れにくい。グラスファイバー骨使用。おしゃれに陽ざしを遮る小鳥柄の晴雨兼用ジャンプ傘質量(g)350縦(mm)780横(mm)90
晴兼58cm8駒小鳥柄 L/GR
ローズ産業¥2,498税込¥2,7481本8日以内出荷FLORENCE KELLY おしゃれに陽射しを遮る晴雨兼用傘用途UVカット率100%の1級遮光。遮熱効果。さびにくく、折れにくい。グラスファイバー骨使用。おしゃれに陽ざしを遮る小鳥柄の晴雨兼用ジャンプ傘質量(g)350縦(mm)780横(mm)90
超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から9日以内出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
撥水機能付きの上敷 備前(びぜん)
萩原(3件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1枚3日以内出荷畳の素材である「い草」を気軽に味わうことができる敷き詰めタイプの上敷きです。 撥水加工付きなので、水などをこぼしても未加工品よりも拭き取りが簡単にできるので、小さなお子様がいるご家庭にもおすすめです。 肌触りの良い双目織です。 い草の特長である高い吸湿性や防臭効果などを活かすことで、素肌にやさしく快適な使用感が心地よい空間を与えてくれます。 また、い草本来の抗菌・防臭効果でお洗濯の必要がなくお手入れも簡単です。 畳の上に敷いて、日焼けや汚れなどの劣化防止に、また畳替えを行う代わりとしてお勧めします。材質表面:い草100% 縁:No.60厚さ(mm)3機能抗カビ・抗菌・消臭・撥水、洗濯:不可、ホットカーペット/床暖房:非対応
AXIS CONNECTOR A 4P2.5 STR 10PCS
アクシスコミュニケーションズ¥3,698税込¥4,0681台当日出荷Axis製品向けI/Oコネクター。4極ターミナルブロック。10個入りパック販売ピッチ(mm)2.5
40x58x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
エスコ¥800税込¥8801枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)40厚さ(mm)8外径(Φmm)58適合温度(℃)-25~120入数1枚
38x58x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥735税込¥8091枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)38厚さ(mm)8外径(Φmm)58適合温度(℃)-25~120入数1枚
40x58x 8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥700税込¥7701枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)40厚さ(mm)8外径(Φmm)58適合温度(℃)-25~120入数1枚
40x58x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
エスコ¥735税込¥8091枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)40厚さ(mm)8外径(Φmm)58適合温度(℃)-25~120入数1枚
M-Pact
MECHANIX WEAR(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981双当日出荷特許を取得したImpact Guard(TM)とサーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手を守ります。手のひらパッド部分のXRD(R)素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。親指と人差し指の指先にエンボス加工が施されており、高いグリップ力を実現しています。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry(R)素材を使用しており、快適な着け心地です。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなど。材質人工皮革厚さ(mm)0.8質量(g)140規格EN388(2016)、EN13594入数(双)1袖口囲(cm)マジック式耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0766袖口仕様マジック式EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
防振セットフロアーナット付プレート
アカギ¥699税込¥7691個当日出荷から7日以内出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。防振補助バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら