カテゴリ
- 手袋(1)
- 溶剤用手袋(1)
絞り込み
材質
- ニトリルゴム(1)
機能
耐切創・耐突刺(1)
耐摩耗性(1)
耐薬品(1)
サイズ
- L(1)
- LL(1)
- M(1)
- S(1)
全長(cm)
- 45.7
色
グリーン(1)
ブランド
- アンセル(1)
アンセル
「37-185」の検索結果

耐溶剤作業手袋アルファテック ソルベックス 37-185(厚手ロングタイプ)
アンセル¥2,998税込¥3,2981双当日出荷JIS T 8116適合品です。油、石油類に適正が高く、幅広い耐薬品性も兼備しています。耐突き刺し、耐摩耗性に優れています。厚みがあるロングタイプです。負荷の大きい作業、化学薬品の取り扱い作業、その他様々な作業においても高い保護性能を発揮します。指先に合わせた自然な形状で、長時間の作業においても疲労感を感じにくいです。ウェット・ドライのどちらの環境においても高いグリップ力で、生産性の向上に寄与します。用途自動車製造。化学薬品取扱い。メンテナンス作業。脱脂作業。金属加工。厚さ(mm)0.56材質/仕上ニトリルゴム(NBR)色グリーン機能耐薬品性、耐突き刺し、耐摩耗性全長(cm)45.7EN374規格AKLEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A - AGJKLPT