色グレー
サイズ20×1-3/8、(37-451)
1本
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
3Mの屋外用マーキングフィルムの決定版です。
約5年の耐候性で抜群のコストパフォーマンスを実現した製品です。
用途屋外サイン・屋内サイン・カッティング・車両ラッピングに
取付可能厚(mm)天井:5~25
埋め込み深さ(mm)47
材質鋼板 白塗装
質量(kg)0.2
チューブ側面に書き込みエリアと目盛り、ガスケットと一体成型のスクリューキャップ、優れた滅菌性(SAL10^-6)、Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉
3分割刃先形状により「よりスムーズな穿孔・高耐久」を実現!
切粉も3分割されるので、排出がスムーズ!
難削材【SM/SN材】にも対応
回転時のビビりが少ない高品質なコア
適合機種HiKOKI(旧日立工機)磁気ボール盤 BM25M/BM25Y/BM35Y/BM40Y/BM40M/BM60Y/BM60M ※ただし本体の最大穴あけ径を超えるコアは使用できません
適合板厚(mm)35
取付部4条ネジ
チューブ側面に書き込みエリアと目盛り、ガスケットと一体成型のスクリューキャップ、優れた滅菌性(SAL10^-6)、Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉
両面印刷なので、壁に貼るだけでなくポップスタンドに挟んで店内中央のPOPとしてもお使いいただけます。、窓に貼れば外からも中からも見えます。
物体をそのままの形で包装できる液体包装材です。
塗膜は簡単に剥離することが可能です。
スプレーからディッピングまで対応可能です。
耐水性・耐薬品性に優れています。
用途各種金属面の一次防錆や表面保護。
埃・ゴミ・油などで汚染されやすい面の一次汚染防止。
メンテナンス時の清掃困難な箇所の汚染防止。
特性耐水、耐薬品
引火点(℃)20.0(クリヤー)
適合材ガラス、アルミ板、ステンレス板、鉄板、熱硬化プラスチック(△)、アクリルウレタン塗膜、メラミン系塗膜、エポキシ系塗膜(△)
粘度20秒/FC#4(クリヤー)
主な用途金属
膜厚(μm)(エアスプレー)20~25、(刷毛)20~25、(ディッピング)10~15
不揮発分18.0%(クリヤー)
密度0.90(クリヤー)
希釈剤オールパックシンナー
塗布方法エアスプレー、刷毛、ディッピング
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)(エアスプレー)5~10
混合比1液型
乾燥時間指触/5~10分(23℃)、指圧/-、完全硬化/1時間(23℃)、強制/-
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)(エアスプレー)250、(刷毛)200、(ディッピング)150
スタンダードフレーム(SF)エンドフレームのサイズに合わせた、W60cmトロッコです。
エクリュ・ホワイト・ラスティック柄からお選びいただけます。
材質木製 強化コート紙貼り
質量(kg)4.9
サイズW56.4×D27×H28cm 内寸:W50.4×D23×H18cm
耐荷重(kg)20
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス 圧着 1-963745-1
エコ商品
適合電線(mm2)【最小】0.5
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
最大接触抵抗(mΩ)2
表面処理(コンタクト)錫
最大動作温度(℃)130
最小動作温度(℃)-40
1袋(10個)
¥779
税込¥857
7日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
コードがなくても、コード付きと同レベルの強力な吸引力の、業務用掃除機です。10リットルのゴミをためられ、バッテリーも長持ちするため、長時間の作業が可能。ノズルやバッテリーは本体上部に収納可能。オプションで、ウィルスレベルの小さなホコリをキャッチできるHEPAフィルターを選べます。製品本体には、45%の再生プラスチックを使用し、環境に配慮しています。当モデルはプロ向けの高性能バッテリーと、急速充電器がセットになったお買い得のモデルです。
用途ホテル、事務所、店舗などさまざまな清掃で活躍。フローリングやカーペットフロアの清掃におすすめ。
性能500W
容量(L)【コンテナ】10
電源(V)【充電器用】100-240(50-60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×250×355
本体質量(kg)6.8
使用時間(分)【eco!efficiency】最大66 (7.5 Ah)【パワーモード】最大31 (7.5 Ah)【eco!efficiency 】最大50 (6.0 Ah)【パワーモード】最大22 (6.0 Ah)
コンテナ再生プラスチック
バッテリー36V
騒音レベル(dB(A))57
真空度(kPa)22(223mbar)
関連資料業務用ドライクリーナー T 10/1 BP(0.73MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB)
使用面積(m2)150 (7.5 Ah)
吸引風量(L/s)40
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
高さが28cmと低く、陳列スペースを有効に使えます。 什器エンドでの収納に最適です。
用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の下部オプションとしてご利用いただけます。
材質木製 強化コート紙貼り
質量(kg)4.9
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56.4×27×28、内寸:50.4×23×18
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
1個
¥819
税込¥901
4日以内出荷
少ないパーツで組み立て簡単!表面がメラミン仕上げなので汚れ・キズが付きにくい!
材質木製/メラミン化粧板
質量(kg)9.5
耐荷重(kg)20
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×278×218
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.4×32.2×32
少ないパーツで組み立て簡単!表面がメラミン仕上げなので汚れ・キズが付きにくい!
用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の下部オプションとしてご利用いただけます。
材質木製 メラミン化粧板
質量(kg)13.4
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)116.4×37.2×32、内寸:110×32.8×21.8
W60cmはW120cm幅の什器に2台並べることができます。
材質木/強化コート紙貼り
質量(kg)8
耐荷重(kg)20
キャスター前後可動式キャスター付き(ストッパー無し×4個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.4×37×32
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80.4×33×22
J2部にコック付排気管(コードNo.2400~)を使用することで、連続投入が可能になります。気圧を反応容器内と均等に保つため側管が付けられています。
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
1個
¥7,298
税込¥8,028
31日以内出荷
1個
¥7,298
税込¥8,028
31日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, 1-1337451-0
エコ商品
シリーズGreenpar
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0 to 4
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
バルクヘッドあり
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)165
最小動作温度(℃)-65
接続方向ストレート
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ